絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
965件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーキャップ コクゴ

    エアーキャップ

    コクゴ
    219,800税込241,780
    1巻(42m)
    7日以内出荷
    クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材、クリーンルームでの梱包材として適しています。電気抵抗値:5.0×109Ω
    厚さ(mm)4
  • エレリーク 標準品 コクゴ

    エレリーク 標準品

    コクゴ
    79,980税込87,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。
    用途IC工場のフロアー・作業台。各種電子部品組立工場のフロアー。コンピュータ室・クリーンルームのフロアー。爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止電気抵抗値1×106Ω(平均)
  • KGB-germF400-1 コクゴ

    KGB-germF400-1

    コクゴ
    91,980税込101,178
    1双
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐オゾン性に優れています。特に酸、アルカリ性に対して耐性があります。
    用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での作業に。全長(mm)810入数(双)1仕様平手材質クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)厚さ(mm)0.4内径(Φmm)(カフ部)273周長(mm)240
  • ニューロングエラスト コクゴ

    ニューロングエラスト

    コクゴ
    52,980税込58,278
    1双
    3日以内出荷
    耐磨耗性に非常優れています。
    全長(mm)800入数(双)1厚さ(mm)0.4
  • エラスタイト手袋XL-W コクゴ

    エラスタイト手袋XL-W

    コクゴ
    159,800税込175,780
    1双
    7日以内出荷
    MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
    用途エラスタイト手袋XL-W。Elastite XL-W〈放射性物質取扱用グローブ〉 鉛を配合し、しかも柔軟性にすぐれたグローブです。厚さ(mm)1サイズ(mm)(ハンド)241
  • エラスタイト手袋CL コクゴ

    エラスタイト手袋CL

    コクゴ
    55,980税込61,578
    1双
    7日以内出荷
    用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。厚さ(mm)0.8全長(mm)800内径(Φmm)(カフ部)150サイズ(mm)(ハンド)228
  • ふしぎテープ コクゴ

    ふしぎテープ

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
  • カプトン粘着テープ#25 コクゴ

    カプトン粘着テープ#25

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。クリーンルームでもご使用いただけます。
  • TFEルブ コクゴ

    TFEルブ

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1個(420cc)
    7日以内出荷
    TFEルブは直径0.3ミクロンの超微粉末の四弗化エチレン樹脂を主成分としていますので、浸透力が強く浸透材、防錆材、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。耐摩耗性にも優れており長時間効果を発揮します。
    用途高性能が要求される各種浸透・潤滑・防錆・離型剤。危険物の類別非危険物
  • 金属箔テープ コクゴ

    金属箔テープ

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
    用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
  • シリコーン2液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン2液型RTVゴム

    コクゴ
    189,800税込208,780
    1セット(1kg)
    7日以内出荷
    シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
    用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • 導電性アルミ箔粘着テープ コクゴ

    導電性アルミ箔粘着テープ

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
  • ネオロン溝型 コクゴ

    ネオロン溝型

    コクゴ
    709税込780
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°寸法B(mm)20
  • ビニカコート コクゴ

    ビニカコート

    コクゴ
    79,980税込87,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
    用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
  • PFカラーセイデンマット コクゴ

    PFカラーセイデンマット

    コクゴ
    159,800税込175,780
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下
    用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10材質導電性ラバー
  • ST-PET コクゴ

    ST-PET

    コクゴ
    92,980税込102,278
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能です。表面抵抗値1×10の7乗Ω以下。
    用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや、機器類の表面シールドカバー。幅(mm)1000厚さ(mm)0.25長さ(m)20
  • ポリアセタールパイプ コクゴ

    ポリアセタールパイプ

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れています。
    長さ(mm)1000
  • アクリルシート 透明 コクゴ

    アクリルシート 透明

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明
  • ゼテックスプラス繊維 コクゴ

    ゼテックスプラス繊維

    コクゴ
    159,800税込175,780
    1巻(46m)
    7日以内出荷
    ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
    用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
  • サーミオンクリア コクゴ

    サーミオンクリア

    コクゴ
    82,980税込91,278
    1巻
    7日以内出荷
    透明度遮熱、自己粘着性ウィンドウフィルム。太陽熱を遮蔽して、快適な室内空間と省エネ、省コストを実現します。室内の明るさを確保する為に必要な透明性を維持しながら、窓から侵入する赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇をやわらげます。モノを劣化、変質させる紫外線を99.9%以上遮蔽します。自己粘着性フィルムを基材としているため、施工時の貼り剥しが容易にできます。
    仕様【光学特性】(3mm厚フロートガラスに貼り付けて測定JIS A5759に基づく)、紫外線透過率:0.1%以下、可視光線透過率:79.3%、日射透過率:60.5%、熱貫流率:6.0W/m2・K、遮蔽係数:0.81幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)20
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻
    7日以内出荷
    長さ(m)100幅(mm)1350
  • スーパーPETプレート コクゴ

    スーパーPETプレート

    コクゴ
    79,980税込87,978
    1枚
    8日以内出荷
    燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
    用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。長さ(mm)2440透明幅(mm)1220厚さ(mm)10
  • STクリーンマット コクゴ

    STクリーンマット

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1箱
    7日以内出荷
    導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マット。優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付きを抑えます。
    用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。幅(mm)600長さ(m)900積層枚数(シート)40
  • ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴ

    ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト

    コクゴ
    55,980税込61,578
    1枚
    7日以内出荷
    圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
    用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野長さ(m)1幅(mm)610
  • ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴ

    ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト

    コクゴ
    34,980税込38,478
    1枚
    7日以内出荷
    圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
    用途食品機械部品、一般機械の摺動部品長さ(m)1幅(mm)610
  • シリコマット コクゴ

    シリコマット

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1枚
    7日以内出荷
    耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
    用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
  • PBTガラス30% コクゴ

    PBTガラス30%

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質PBT(G)(ガラス30%)長さ(mm)1000
  • ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴ

    ノリル黒丸棒PPO(B)

    コクゴ
    3,098税込3,408
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
  • 66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ

    66ナイロン硝子30%入丸棒

    コクゴ
    9,398税込10,338
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
  • 6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ

    6Nナイロン硝子30%入丸棒

    コクゴ
    7,698税込8,468
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
  • ポリアセタールガラス入り丸棒 コクゴ

    ポリアセタールガラス入り丸棒

    コクゴ
    9,498税込10,448
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)長さ(mm)1000
  • 導電性MCナイロン丸棒 コクゴ

    導電性MCナイロン丸棒

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1本(200mm)
    7日以内出荷
    体積固有抵抗値102Ω・cmと極めて低い抵抗値です。充てん材が均一に分散されているので、どの部分でも抵抗値が一定です。
    用途電子部品の静電気障害防止・・・IC部品(マガジン、トレー、コンテナ)。ほこり付着防止・・・クリーンルーム(車輪、ローラー、ガイド)。帯電による付着防止・・・印刷(ロール、パレット、ガイド)。電磁波シールド・・・OA機器
  • TIポリマー丸棒 コクゴ

    TIポリマー丸棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本(300mm)
    7日以内出荷
    TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
    長さ(mm)300グレードTI-5013
  • ベスペル丸棒 コクゴ

    ベスペル丸棒

    コクゴ
    239,800税込263,780
    1本(241mm)ほか
    7日以内出荷
    超耐熱性特殊プラスチックです。
    材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
  • PEI丸棒 コクゴ

    PEI丸棒

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1本(1200mm)ほか
    7日以内出荷
    高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
  • MCナイロンパイプ 703HL コクゴ

    MCナイロンパイプ 703HL

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1本(500mm)
    7日以内出荷
    MCに特殊潤滑剤を添加した素材。油潤滑不要。耐摩耗性に優れています。肉厚パイプ
  • MCナイロンパイプ 801 コクゴ

    MCナイロンパイプ 801

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1本(350mm)
    7日以内出荷
    機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
    長さ(mm)350
  • 黒ベーク コクゴ

    黒ベーク

    コクゴ
    7,998税込8,798
    1枚
    7日以内出荷
    黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
  • ポリカーボネートシート コクゴ

    ポリカーボネートシート

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
    用途可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。長さ(m)2透明幅(mm)1000
  • 導電性MCナイロンシート コクゴ

    導電性MCナイロンシート

    コクゴ
    78,980税込86,878
    1枚
    7日以内出荷
    体積固有抵抗値102~104Ω・cmと非常に低い抵抗値です。どの部分も抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。表面が摩耗しても抵抗値に変化がなく、また抵抗値の経時変化もありません。
    長さ(m)1.2幅(mm)600