カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(61)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(11)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(113)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(551)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(14)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(23)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 21ページ目
21ページ目: コクゴのすべての商品

クロス型ホース継手
コクゴ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y型ホース継手
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
L型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ハーフ・ユニオン
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
異径フレヤード
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
パネル・ユニオン(オス)
コクゴ¥9,798~税込¥10,778~1袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)
PFA 六角ナット
コクゴ¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状六角ナット
PFA 六角ボルト
コクゴ¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状六角ボルトピッチ(mm)1.25首下長(mm)40ねじ径MM8
PFA 皿小ネジ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状皿小ネジ首下長(mm)30
PFA 平小ネジ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状平小ネジ首下長(mm)30
ネオフロン ボルト・ナット
コクゴ¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。材質ネオフロン
PTFE ボルト・ナット
コクゴ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。材質PTFE
PTFE T型コネクター
コクゴ¥3,498~税込¥3,848~1個7日以内出荷シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE L型コネクター
コクゴ¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE I型コネクター
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
チューブカップリング ボディのみ
コクゴ¥4,998税込¥5,4981個欠品中効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR
チューブカップリング ボディのみ
コクゴ¥609税込¥6701個7日以内出荷差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
ワンタッチカップリング
コクゴ¥469税込¥5161個7日以内出荷ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグが外れ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはバイトンです。ソケットとプラグは互換性があり、どのタイプともセットできます。
PEフィッティング
コクゴ¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷タイプ部品寸法L(mm)85寸法A(mm)178寸法F(mm)5寸法D(Φmm)136寸法E(mm)15寸法C(mm)65寸法J(mm)20寸法K(mm)190
ルアー、オス
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷素材は全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60
ダイフロン高圧ミニ分配ホルダー
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷高圧ミニ分配ホルダーはフレヤー式になり、ナットにチューブを入れた後、フレヤーして本体のネジにナットを締め付けてください。(ただし、チューブ径4.0Φ×3.0Φは、0.7MPa以下になります。)。使用圧力は、1.0MPa以下にて常温使用になります。適合チューブ外径(Φmm)4チューブ外径×内径(mm)適合:4.0Φ×3.0Φ
ダイフロン高圧ミニ分配ホルダー
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷高圧ミニ分配ホルダーはフレヤー式になり、ナットにチューブを入れた後、フレヤーして本体のネジにナットを締め付けてください。使用圧力は、1.0MPa以下にて常温使用になります。
PTFE三方バルブ
コクゴ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。オリフィス径(Φmm)1.2
PTFE二方バルブ
コクゴ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。オリフィス径(Φmm)1.2