絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
965件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイフロンミニ接続ジョイントL型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントL型

    コクゴ
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
  • ダイフロンミニ接続ジョイントI型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントI型

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
  • PTFE三方バルブ コクゴ

    PTFE三方バルブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
    オリフィス径(Φmm)1.2
  • PTFE二方バルブ コクゴ

    PTFE二方バルブ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
    オリフィス径(Φmm)1.2
  • PFA袋ナット コクゴ

    PFA袋ナット

    コクゴ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    バルブ、ジョイント用のナットです。
  • PTFEソロバン型シール コクゴ

    PTFEソロバン型シール

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ソロバン型シールは、I型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。長く使用されているとシール性が無くなりますので交換してください。
  • PTFEダイヤフラムバルブメスPT型 コクゴ

    PTFEダイヤフラムバルブメスPT型

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    メス四方バルブは、四方共メスPTネジになっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFE二方バルブ装置用 コクゴ

    PTFE二方バルブ装置用

    コクゴ
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
  • PTFE二方バルブ装置用 コクゴ

    PTFE二方バルブ装置用

    コクゴ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
  • PTFEトグルバルブアングル型 コクゴ

    PTFEトグルバルブアングル型

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    トグルバルブアングル型は、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
  • PTFEチェックバルブ コクゴ

    PTFEチェックバルブ

    コクゴ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    バルブ本体は、すべてPTFE製ですから、流体汚染はありません。スプリングは、金属埋め込みPTFEスプリングです。(シール部はフッ素ゴムOリング)。耐圧 0.5MPa(常温)
  • PTFE 三方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 三方ボールバルブ

    コクゴ
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
  • PTFE 二方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 二方ボールバルブ

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
    接続ねじRP1/4オリフィス径(Φmm)6
  • PTFE 二方ボールバルブ コクゴ

    PTFE 二方ボールバルブ

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。
    耐圧(MPa)0.4
  • オールPTFE 三方バルブ コクゴ

    オールPTFE 三方バルブ

    コクゴ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    三方バルブはチューブ、ステンレス、ガラス管等の接続ができます。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 三方バルブ コクゴ

    オールPTFE 三方バルブ

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    オールPTFE(PTFE)三方バルブは、ボディが角形で、枝管にPTFEチューブを圧入して使用します。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 二方バルブ コクゴ

    オールPTFE 二方バルブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ニ方バルブ接続用はチューブ、ステンレス、ガラス管の接続ができます。
    オリフィス径(Φmm)3
  • オールPTFE 二方バルブ コクゴ

    オールPTFE 二方バルブ

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
    オリフィス径(Φmm)3
  • PFA三方バルブ コクゴ

    PFA三方バルブ

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドを掛けてご使用ください。
  • PFA二方バルブ コクゴ

    PFA二方バルブ

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ニ方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいPTFE(PTFE)を使用しているためリークがなく安心して使用できます。
  • PTFE高圧ニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE高圧ニードルバルブL型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
  • PTFEニードルバルブI型 コクゴ

    PTFEニードルバルブI型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)5
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブL型は、ハンドルの調整で0.2mLまでの微量調節ができます。
  • PFAメイル・エルボー コクゴ

    PFAメイル・エルボー

    コクゴ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • PFAメイル・コネクター コクゴ

    PFAメイル・コネクター

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • PFAユニオン・テイ コクゴ

    PFAユニオン・テイ

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
    形状PFAユニオン・テイ
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • 耐熱ホース コクゴ

    耐熱ホース

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
  • FEP極細熱収縮チューブ コクゴ

    FEP極細熱収縮チューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    透明長さ(m)10材質FEP連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    47,980税込52,778
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    透明長さ(m)30材質PTFE連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
  • ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃
    透明のみ材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55
  • スーパーPFAチューブ コクゴ

    スーパーPFAチューブ

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
    半透明
  • パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用) コクゴ

    パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビパイプを切断することができます。各種樹脂ホースも簡単に切断できます。
    タイプPIP-19用適合チューブ外径(Φmm)42切断可能 材質PVC樹脂
  • チューブカッター コクゴ

    チューブカッター

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
    切断能力(Φmm)~13切断方法ニッパー型切断可能 材質樹脂
  • カルレッツチューブ コクゴ

    カルレッツチューブ

    コクゴ
    69,980税込76,978
    1本(1m)
    欠品中
    カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
    透明長さ(m)1
  • 管球用上質排気管 コクゴ

    管球用上質排気管

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    3日以内出荷
  • スミチューブ Aタイプ コクゴ

    スミチューブ Aタイプ

    コクゴ
    5,898税込6,488
    1箱(1m×100本)
    7日以内出荷
    長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~+105収縮温度+115℃以上収縮率(%)40長さ変化率(%)-15以上収縮後肉厚(mm)0.4