カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(35)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(27)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 測定・測量用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(64)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品/機構部品(22)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(113)
- トラック用品(1)
- バイク用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(553)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(14)
- 農業資材・園芸用品(1)
- 医療・介護用品(23)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コクゴ
- 24ページ目
24ページ目: コクゴのすべての商品

ニューベロペッター
コクゴ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコーンゴム製。PTFE製ストッパー球付き。ベローズ部のスペア1個付き。ベローズで吸引押し出せます。
樹脂スピッツ アクリル樹脂製(MA)
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1ケース(1000本)ほか7日以内出荷スピッツの底が先細になっていますので、血液の分離が容易です。特に微量の検体を取出すことが可能です。アクリル樹脂製(MA):プラスチックの中でガラスに最も近似しております。透明度が優れ短時間で血液分離が容易で検査が正確にでき、特に緊急検査に適しています。容量(mL)10材質MA
石英ビーカー
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーです。耐熱性、化学安定性、光透過性に優れています。耐熱温度:1000℃
平角缶2ヶ口 ノズル付 10L
コクゴ¥2,498税込¥2,7481缶5日以内出荷内容物の抽出が容易な2ヶ口形状。幅(mm)310高さ(mm)380奥行(mm)155容量(L)10コード580-4665口径(mm)36.5アズワン品番60-9233-30
シリコーンゴム栓 101シリーズ
コクゴ¥48税込¥531個5日以内出荷耐熱性と耐寒性に優れています。材質/仕上本体:シリコーンゴム品番1高さ(mm)19下径(Φmm)12.5上径(Φmm)15コード607-4753アズワン品番60-9233-17上径×下径×高さ(mm)15×12.5×19
PE細口瓶 白 101シリーズ
コクゴ¥189税込¥2081本5日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学工学医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。材質/仕上本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)色白(ナチュラル)容量(mL)500高さ(mm)170容量(L)0.5色(フタ)白(ナチュラル)コード580-5811口径(mm)22アズワン品番60-9233-24中栓有直径(mm)81目盛間隔(mL)50
ゴムベラ(組立差込式)
コクゴ¥649税込¥7141個7日以内出荷従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。サイズケーキヘラ材質(柄部)硬質ポリエチレン耐熱温度(℃)-20~+130材質(ヘラ部)シリコン(耐熱200℃)
ORP複合電極 P
コクゴ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
pH複合電極
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
大型ピンチバルブ
コクゴ¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷太径軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量調節が可能です。また調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。設置済みチューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。チューブを通した後に外れないようロックできます。材質白色ナイロン(ガラス繊維強化タイプ)
フローモニター羽根付き
コクゴ¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷液体やガスの流れを観察し、流路方向の限定はありません。水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。3色の羽根色から流す溶液色を考慮して使い分けることが可能です。材質ボディ:ポリメチルペンテン(PMP)羽根:ポリプロピレン(PP)仕様ガンマ線、EOG滅菌可能耐熱温度(℃)60耐圧力(kPa)600
フローインディケーター
コクゴ¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。用途軟質チューブ用材質ボディ:ポリスチレン(PS)耐圧力(kPa)6使用温度常温(+20℃)
クイック脱着コネクター
コクゴ¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)7日以内出荷左右の鍔間はオスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部の互換性。(1) OB870(4)0(4) ⇔ (2) OB870(4)0(6)。(3) OB870(4)08 ⇔ (4) OB870(4)(1)0。(5) OB870(4)(1)(2) ⇔ (6) OB870(4)(1)(4)オール低密度ポリエチレン(LDPE)製。使用温度-(5)0~+7(5)℃(瞬時+90℃可能)。ガンマ線・EOG滅菌可能。
液クロ廃液回収タンク
コクゴ¥1,170税込¥1,2871本7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器
コクゴ¥339,800税込¥373,7801式7日以内出荷PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。容量(mL)4500
カラージャッキ 予備板
コクゴ¥3,098~税込¥3,408~1枚7日以内出荷アルミ合金製のため大変軽く取り扱いに便利です。腐食防止加工を施した合金製で、磁気や発錆の心配がありません。軽合金製ながら堅牢な設計になっており、また目に優しいカラーにしました。付属品ビス・ナット付き材質アルミ
チェーンクランプ
コクゴ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。締付範囲(mm)50~200材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
シリコーン2液型RTVゴム
コクゴ¥32,980税込¥36,2781本(1kg)7日以内出荷シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。用途最強度型取り用。※主剤のみです。仕様主剤のみ色透明容量(kg)1粘度1000硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ポリカーボネートシート ブラウンスモーク
コクゴ¥31,980~税込¥35,178~1枚7日以内出荷から8日以内出荷耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。用途可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。長さ(m)2色ブラウンスモーク幅(mm)1000