6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして 使用温度範囲(℃)-50~85 構成一液型 比重1.8~2 引火点(℃)13 鉛筆硬度7H 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など 仕様特異臭 その他液状 銀黄色 pHデータなし 引火点(℃)該当しない 粘度100~150(dpa・s) 沸点(℃)100 密度(g/cm3)2.1~2.3 保管環境常温(冷暗所) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)該当しない 乾燥方式常温放置30分以上
1個(20g)
28,980 税込31,878
35日以内出荷

FN-101、FE-107希釈用シンナー
用途導電性ペーストの希釈シンナーとして 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工法スクリーン印刷 保管環境冷蔵 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(200g)ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)