カテゴリ
- 厨房用品(52)
- 卓上消耗品(8)
- 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
- Carlisle(カーライル)
- モノタロウ(5)
- イトーキ(376)
- 三菱電機(60)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- WARLON(19)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- FUJIOH(富士工業)(13)
- RS PRO(11)
- MARL(10)
- Anker(アンカー)(10)
- エレコム(9)
- オーツカ光学(8)
- 吉年(6)
- Kawasaki(6)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- ナリカ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「白 rl」の検索結果

カーライル チューブブラシ 40180(02)ホワイト
Carlisle(カーライル)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。スパルタブラシは、フードサービスのための専用ブラシです。使うところに合わせたデザインで細部まで汚れを落とします。傷がつきにくく、軽くて丈夫です。細長いパイプ、チューブの洗浄に最適です。
ボトルブラシM
Carlisle(カーライル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)305直径(Φmm)70線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25ブラシ長(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
スポットブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。幅(mm)64全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45ブラシ長(mm)110
カーライル ボトルブラシ L
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
アイロンハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄幅(mm)70全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルブラシS
Carlisle(カーライル)¥559税込¥6151個当日出荷手指用と爪先用のブラシが表裏についたコンパクトなネイルブラシ。材質(毛)ハードポリプロピレン、(ボディ)ポリプロピレン幅(mm)38全長(mm)89色ホワイト線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10/13耐熱温度(℃)約100RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブラシL
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)406色ホワイト直径(Φmm)76線径(Φmm)0.4毛丈(mm)26ブラシ長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ幅(mm)76全長(mm)203線径(Φmm)0.6毛丈(mm)41ブラシ長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
カーライル バスボックス
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷強度性の高い持ち手付きのバスボックスです。用途用途に合わせて色分けをしてご使用できます。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(445)×381(305)×127(114)
カーライル カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)152毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)64×146
カーライル ディテールブラシ
Carlisle(カーライル)¥899~税込¥989~1個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)225毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)22×88
カーライル フルーテッドラメキン
Carlisle(カーライル)¥259~税込¥285~1個翌々日出荷サルサ、ドレッシング、ケチャップ、ソース、調味料、スパイス入れなどに!材質AS樹脂色ホワイト食器の種類洋食器
カーライル アングルデッキブラシ
Carlisle(カーライル)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷高、中、低のあらゆる角度での洗浄が可能な3ポジションデザイン。オープンエリアは勿論、機器の下やコーナーなども角度をかえて洗浄できます。材質ハードポリプロピレン毛幅(mm)260耐熱温度(℃)105
カーライルアルミハンドル1220mm
Carlisle(カーライル)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷軽量でグリップ部が長く、丈夫で取り回しがしやすいハンドルです。材質差し込み部:ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)25×1219耐熱温度(℃)100材質(ハンドル)アルミニウム
カーライル グリップハンドブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)200毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)63×200
カーライル スコップ 41076EC
Carlisle(カーライル)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷高密度ポリプロピレンが高く、軽量で取り回しが非常に楽です。 2色カラーでHACCPに対応しています。
カーライル レイヴ 台座
Carlisle(カーライル)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷のレイヴボール専用台座です。 取付け、取外しの際は接続部が破損する恐れがありますのでご注意ください。材質メラミン間口W×奥行D×高さH(mm)149×149×101
シェルラメキン
Carlisle(カーライル)¥399税込¥4391個翌々日出荷サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソース等に!仕様洗浄機対応、レンジOK容量(mL)約56耐熱温度(℃)95
カーライルアルミハンドル800mm
Carlisle(カーライル)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷軽量でグリップ部が長く、丈夫で取り回しがしやすいハンドルです。材質差し込み部:ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)25×762耐熱温度(℃)100材質(ハンドル)アルミニウム
カーライル デッキブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ハードストレート毛。ネジ式差し込み口にハンドルをしっかりと装着する事ができ、丈夫なので、過酷な作業にも最適です。毛丈(mm)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×62×63耐熱温度(℃)130
カーライルアルミハンドル1520mm
Carlisle(カーライル)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷軽量でグリップ部が長く、丈夫で取り回しがしやすいハンドルです。材質差し込み部:ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)25×1524耐熱温度(℃)100材質(ハンドル)アルミニウム
カーライル ハンドネイルブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷柔らかい感触で手にやさしいので、指先。爪の洗浄に最適です。全長(mm)127色ホワイト材質(本体)ポリプロピレン毛丈(mm)22材質(ブラシ部)ポリエステル耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)50×80
カーライル レイヴ スターバーストボール
Carlisle(カーライル)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷台座とセットできます。材質メラミン形状角型容量(mL)1890間口W×奥行D×高さH(mm)330×330×78
カーライル レイヴ サラダボール
Carlisle(カーライル)¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷台座とセットできます。材質メラミン容量(mL)4260間口W×奥行D×高さH(mm)340×304×107
フロアブルーム
Carlisle(カーライル)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷幅(mm)224毛丈(mm)178材質(ブラシ部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)100適合ハンドルファイバーグラスハンドル(品番:41225、40225)
ワンドブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から15日以内出荷大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所幅(mm)11全長(mm)610線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50ブラシ長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
配管ブラシU型(ハンドル別売り)
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷配管の外周を清掃するためのブラシです。 ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。用途パイプ、チューブの外周の清掃全長(mm)360内径(Φmm)80線径(Φmm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
タンクケトルブラシ(ハンドル別売)
Carlisle(カーライル)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄線径(Φmm)0.6毛丈(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応