33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチ
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
1丁
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチ
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50
1丁
79,980 税込87,978
翌日出荷

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11 寸法V(mm)50.8 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)19
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (60-300NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)609 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)1210 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)60-300 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25 質量(g)1400 全長L(mm)520 最小目盛(N・m)10 フレーム幅(mm)b:28 フレーム厚さ(mm)h:23 測定範囲(N・m)60~300 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
119,800 税込131,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・20.8mm(17=緑・19=青・20.8=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース 本体質量(g)2818 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75 測定範囲(N・m)40-200
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。
全長(mm)1343 質量(g)4990 公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1% フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 測定範囲(N・m)100-1000 ジョイントサイズ(mm)22×28
1丁
669,800 税込736,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用カバー
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/80・71/80・71aR/80・720Nf/80・721Nf/80・730/80・730D/80 質量(g)714 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1150×50
1個
20,980 税込23,078
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用カバー
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/65・730/65 Quick・730II/65 Quick・730N/65・ 730NII/65・730/65 Fix・730II/65 Fix・730D/65・730DII/65 質量(g)670 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1030×50
1個
17,980 税込19,778
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用カバー
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/100・730N/80・ 730/80 Fix・730N/100・730D/100 質量(g)760 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1500×50
1個
24,980 税込27,478
90日以内出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1158mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm 質量(g)4572 全長L(mm)1158 測定範囲(nm)80-800 フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):656mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm 質量(g)1765 全長L(mm)687 測定範囲(nm)40-400 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
469,800 税込516,780
8日以内出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm 質量(g)1361 測定範囲(nm)20-200 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (4-40NM)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)252 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)420 測定範囲(nm)4-40 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (1-10NM)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)370 全長L(mm)226 測定範囲(nm)2-20 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)890 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm 質量(g)3222 測定範囲(nm)65-650 フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
519,800 税込571,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (2-20NM)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)226 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)380 測定範囲(nm)2-20 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):428mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)1085 全長L(mm)466 測定範囲(nm)10-100 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)393 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)810 測定範囲(nm)6-60 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:730/5; 730N/5 質量(g)2
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:714/1; 714/2; 714/4 質量(g)4
1個
1,998 税込2,198
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)TORKMASTER用ケーブルセット
用途perfectControlまたはトランスデューサーとPCの接続トルクレンチとトルクドライバーの調整とキャリブレーション用 質量(g)72 長さ(m)1.5
1個
64,980 税込71,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ディスプレイユニット
各種測定結果を表示できるトルクレンチ校正用ディスプレイユニット。ユニバーサルボールジョイントを採用し任意の位置で固定できる。
質量(g)182
1個
279,800 税込307,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:714/65; 714/80; 714/100; 730II/65; 730NII/65; 730N/80; 730N/100; 730DII/65; 730D/80; 730D/100 質量(g)15
1個
2,398 税込2,638
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:712R/6; 713R/6; 714/6; 714/10; 730/10; 730a/10; 730N/10; 730Na/10; 730D/10 質量(g)5
1個
1,998 税込2,198
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:713R/20; 713R/40; 714/20; 714/40; 730/12; 730/20; 730/40; 730/65; 730a/12; 730a/20; 730N/12; 730N/20; 730N/40; 730N/65; 730Na/20; 730Na/40; 730D/20; 730D/40; 730D/65 質量(g)11
1個
1,998 税込2,198
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (2-30CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):2-30●最小目盛(cNm):0.2●全長(mm):105●質量(g):99●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
83,980 税込92,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 200-1000CNM
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):400-1000●最小目盛(cNm):5●全長(L;mm):235●質量(g):762●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 100-500CNM
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):100-500●最小目盛(cNm):2.5●全長(L;mm):205●質量(g):436●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (40-300CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (20-120CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー。正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)20-120 最小目盛(cN・m)1 全長L(mm)157 質量(g)192 公差±6% 差込角(HEX)1/4
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷