こんなお得な商品も!

ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
モノタロウ
¥518
税込¥570
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥549
税込¥604
当日出荷
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6
材質ステンレス
頭部寸法(mm)8
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25
全長(mm)450
スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)45
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
サイズ330×550mm
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
イージーバッテリーチャージングキット専用ハーネス
バッテリーの取り外しがわずらわしい車両に、ハーネスをあらかじめ取り付けておくと充電作業がスムーズに行える。
仕様ハーネス
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。
バンジョーボルトタイプ
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm
バンジョータイプ
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。
アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50
■握りりやすいフランジ形状ボディ■
持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。
■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■
フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。
■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■
プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。全てのオフロードバイクに対応し、ロードモデルにも使用可能。鉄素材をレーザーカットすることにより、ナットの引っかかり精度を向上。厚さ6でトップクランプを外さずに作業が可能。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレスブレーキピン用のリプレースメントパーツ。純正と同形状のため、純正ブレーキピンへの使用も可能。
仕様Brembo用
1セット(4個)
¥699
税込¥769
当日出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
エアバルブの根元に装着。チューブ口からの泥の進入を防ぎ、バルブのズレを柔軟に吸収。(2個入り)
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
SEROW250 '18- 用に専用設計した「エッジテールライト」、テールライトステー、フェンダーサイドカバーのセット。
リヤフェンダー内に収まるスリムデザインはテールライトをスマートに演出。
取付けは配線加工無しのカプラーオン装着。
強度に優れる鉄製のメインプレートはブラックパウダーコート塗装、フェンダーサイドカバーはアルミ製でブラックアルマイト処理を施す。
純正ウィンカーのみ取付対応。
適合車種SEROW250 '18- 用
スキッドプレートとエンジンの隙間に使用し、泥つまりを防ぐ。
寸法(cm)30×15×4
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質ステンレス
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F4261。サイズ:取付穴径:8.2mm。備考:2個入り
取付穴径(Φmm)8.2
入数2個入り
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm)106
高さ(mm)19
奥行(mm)7.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。
作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。
ボディは軽量なアルミを採用。ヘッドピンをボディ(ハンドル内)に収納できることにより、部品がばらつかず工具箱にすっきり収まる。
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)25
全長(cm)170
各フォーク径に対応したフォークブーツ専用の金属製固定バンド。フォークブーツを交換する際に便利。純正部品の入手が困難な旧車などにもオススメ。
グリップのワイヤリング用ステンレスワイヤー。長さは約1台分に必要な2.5m。
仕様2.5m SUS304
1袋
¥179
税込¥197
5日以内出荷
リムロック用の穴にはめ込み、リム内への泥や埃の侵入を防ぐ。2個入り。
色BLACK
1箱(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ビートストッパー標準ボルトと比較して約半分の回転で取付、取り外しが可能。タイヤ交換時の作業効率を改善する。ナットエリアが上部にあるためボックスソケット等、工具も使い易い。(2個入り)
M6サイズのナット。アルマイト加工
材質アルミ
頭部寸法(mm)10
ねじの呼びM6
内径10mm15mm未満までのホイールベアリング対応のジャイロスタンド用オプションシャフトセット。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オイルドレンボルト・エンジン・ミッションオイルキャップにワイヤーロックをする際に便利。クランクケースボルトなどに挟み込むだけで簡単に装着可能。3枚セット。
材質ステンレス
ねじ径M6
プレート寸法(mm)20×12
1袋(3枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
こんなお得な商品も!

チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
一度に二面をクリーニングできるチェーン専用の洗浄ブラシ。様々な方向で使用できる形状で、今まで洗いにくかった箇所も楽に洗浄可能。
材質(本体)アルマイト
質量(g)約100
材質(ブラシ部)樹脂
タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ