591件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍛造KTワイヤークリップ コンドーテック

    鍛造KTワイヤークリップ

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質鍛造表面処理ドブメッキ
  • 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
    破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • KT吊てんびん コンドーテック

    KT吊てんびん

    コンドーテック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
    長さ(m)【天秤】1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付) コンドーテック

    RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付)

    コンドーテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
  • ワイヤモッコ コンドーテック

    ワイヤモッコ

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック

    PS式ターンバックル(枠のみ)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量シャックル RS コンドーテック

    軽量シャックル RS

    コンドーテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
    材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途両面打放し用
  • LSダブルフック3.2T コンドーテック

    LSダブルフック3.2T

    コンドーテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
    使用荷重(t)3.2単重3kg
  • Zコート打抜きリング コンドーテック

    Zコート打抜きリング

    コンドーテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
    用途荷役作業に材質S45C
  • 生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック

    生地 JIS規格 M級 SCシャックル

    コンドーテック
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 フック棒 右ねじ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装

    コンドーテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    5日以内出荷から15日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
  • US型強力シャックル コンドーテック

    US型強力シャックル

    コンドーテック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    +100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
    安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
    破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動巻取式ラッシングベルト コンドーテック

    自動巻取式ラッシングベルト

    コンドーテック
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで自動巻取。コンパクトに収納可能
    用途荷物の固定やバイクの固定等に
  • 当板 コンドーテック

    当板

    コンドーテック
    ¥199~税込¥219~
    1個
    翌日出荷
    60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。※ くさび式ホンタイと組み合わせて使用。
  • KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック

    KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)

    コンドーテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組
    当日出荷から15日以内出荷
    ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
    用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナバッグ コンドーテック

    コンテナバッグ

    コンドーテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1パック(10枚)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ●排出口・下全開なので楽々排出。 ●破砕品、粒状品に最適。 ●100%バージン材使用
    用途●紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
  • JIS ABR400 アンカーボルト M16 コンドーテック

    JIS ABR400 アンカーボルト M16

    コンドーテック
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • コンドーチェーンブロック KCB 2.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 2.0T

    コンドーテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
  • JIS ロック止ワイヤ  16mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 16mm 両コース

    コンドーテック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16

    コンドーテック
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)3.3660°吊り(t)3リング寸法d(mm)16リング寸法t(mm)140リング寸法w(mm)80リング寸法s(mm)13フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • アルミ角当て コンドーテック

    アルミ角当て

    コンドーテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
    仕様特殊合金性マグネット付質量(kg)1
  • ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック

    ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)

    コンドーテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
    用途クサビ式 型枠部材
  • PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック

    PS式ターンバックル(両ハッカー)

    コンドーテック
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック

    PS式ターンバックル(両オーフ)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長シャックル コンドーテック

    長シャックル

    コンドーテック
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトナット止シャックル コンドーテック

    ボルトナット止シャックル

    コンドーテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用) コンドーテック

    アーク溶接棒 KT-03(軟鋼用)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(20kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低ヒュームタイプの溶接棒です。 美しいビード外観、形状が得られます。また、スパッタの発生も少なく、スラグはく離も良好です。 抜群の再アーク性を有しており、断続溶接や仮付け溶接にも最適です。
    用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼の薄中板の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4303
  • アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテック

    アウトワイヤーロープ(JIS外品)

    コンドーテック(6件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
  • JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック コンドーテック

    JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック

    コンドーテック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
    用途覆工板の吊り作業に仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13使用荷重(t)(フック)1寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71フックJ型覆工板吊り用フックマスターリンクA3017S
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装

    コンドーテック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1組
    5日以内出荷から15日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1組
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2tRoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
  • JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

    コンドーテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付

    コンドーテック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1組
    5日以内出荷から13日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W13フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22

    コンドーテック
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1組
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35