591件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22

    コンドーテック
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1組
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • ダンホースアンカー コンドーテック

    ダンホースアンカー

    コンドーテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1丁
    4日以内出荷
    アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
    用途小型船舶用材質鋼板製
  • ステンレスAシンブル コンドーテック

    ステンレスAシンブル

    コンドーテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス種類シンブル
  • ステンレスアイボルト Wねじ コンドーテック

    ステンレスアイボルト Wねじ

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス
  • 十字クリップ コンドーテック

    十字クリップ

    コンドーテック
    ¥319~税込¥351~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
    表面処理ドブメッキ
  • 超硬Wケレン棒50 コンドーテック

    超硬Wケレン棒50

    コンドーテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    欠品中
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • ブレースシート(コーナープレート) コンドーテック

    ブレースシート(コーナープレート)

    コンドーテック
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(30個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質SN-400BタイプJISブレース対応
  • 自立コンピース コンドーテック

    自立コンピース

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    穴径(Φmm)14.5
  • コンテナバッグ コンドーテック

    コンテナバッグ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●底ベルトが十文字縫製なので強力。 ●反転ベルト付きなので反転排出が楽。 ●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
    用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。 1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。縦(mm)860横(mm)860RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長鎖環 (ロングリンクチェーン) コンドーテック

    長鎖環 (ロングリンクチェーン)

    コンドーテック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
    JIS規格JIS F 2106-1995
  • LSスイベルフック コンドーテック

    LSスイベルフック

    コンドーテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
  • アイボルト足長(Wねじ)生地 コンドーテック

    アイボルト足長(Wねじ)生地

    コンドーテック
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
    用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
  • 生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 BBシャックル

    コンドーテック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル

    コンドーテック
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ABR490 アンカーボルト M16 コンドーテック

    JIS ABR490 アンカーボルト M16

    コンドーテック
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • コンドーチェーンブロック KCB 1.5T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 1.5T

    コンドーテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1組
    5日以内出荷から12日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
  • JIS ロック止ワイヤ  12mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 両コース

    コンドーテック
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ  18mm 片コース 片ワサ自然320 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 18mm 片コース 片ワサ自然320

    コンドーテック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)18ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ  12mm 片コース 片ワサ自然240 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 片コース 片ワサ自然240

    コンドーテック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
  • アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテック

    アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ

    コンドーテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船用アイプレート C型 コンドーテック

    船用アイプレート C型

    コンドーテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
  • 安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品 コンドーテック

    安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品

    コンドーテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(2枚)ほか
    7日以内出荷から26日以内出荷
    ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。仮設工業会認定品
    用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。材質ポリエステル糸本数(本)46糸の太さ280T強さ網糸:40kg以上網目(mm)15
  • ステンレス丸カンボルト コンドーテック

    ステンレス丸カンボルト

    コンドーテック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類丸カンボルト
  • ステンレススイベル(両カン) コンドーテック

    ステンレススイベル(両カン)

    コンドーテック
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 当板 60角パイプ用 コンドーテック

    当板 60角パイプ用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    型式K-W質量(kg)0.238
  • まくら土のう(PE) コンドーテック

    まくら土のう(PE)

    コンドーテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(50枚×8袋)
    4日以内出荷
    サイズ270×900[mm]
  • 足場吊りチェーン コンドーテック

    足場吊りチェーン

    コンドーテック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    型式K型
  • 兼用クランプ コンドーテック

    兼用クランプ

    コンドーテック
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • アウトロック止ワイヤ コンドーテック

    アウトロック止ワイヤ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパー型強力長シャックル コンドーテック

    ハイパー型強力長シャックル

    コンドーテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック

    沈シャックル (共ピン) ユニクロ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルプス スナッチ コンドーテック

    アルプス スナッチ

    コンドーテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
    用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型
  • 吊りチェーン用クランプ KCM コンドーテック

    吊りチェーン用クランプ KCM

    コンドーテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(20個)
    当日出荷
    本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
    仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
  • くさび式ホンタイ コンドーテック

    くさび式ホンタイ

    コンドーテック
    ¥89~税込¥98~
    1個
    翌日出荷
    60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。くさび式・2ツ穴。
    長さ(mm)159
  • ポリエスターモッコ用シート コンドーテック

    ポリエスターモッコ用シート

    コンドーテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    8日以内出荷
    ポリエスターモッコに使用するシートです
    仕様中布:8本×8本型式シートベルト幅(mm)50外寸(mm)1800角使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)網目140mm
  • 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 BDシャックル

    コンドーテック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類BD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル

    コンドーテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ

    コンドーテック
    ¥459~税込¥505~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応