591件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテック

    ターンバックル部品 フック棒 右ねじ

    コンドーテック
    ¥179~税込¥197~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
    用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック

    KMクリップ・(マリアブル製)

    コンドーテック
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
    表面処理生地
  • JIS ABR490 アンカーボルト M24 コンドーテック

    JIS ABR490 アンカーボルト M24

    コンドーテック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M24ねじ長さ(mm)S120/120表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • JIS ABR400 アンカーボルト M20 コンドーテック

    JIS ABR400 アンカーボルト M20

    コンドーテック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:200
  • ヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(200本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • ブランコチェーン コンドーテック

    ブランコチェーン

    コンドーテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本(30m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
    表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装

    コンドーテック
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1組
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
  • JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
  • JIS ロック止ワイヤ  16mm 片コース 片ワサ自然280 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 16mm 片コース 片ワサ自然280

    コンドーテック
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
  • 溶接用ブロック(ステンレスシーブ) コンドーテック

    溶接用ブロック(ステンレスシーブ)

    コンドーテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製溶接タイプのブロックです。
    種類滑車車数1材質(シッブ)ステンレス
  • 船用アイプレート F型 コンドーテック

    船用アイプレート F型

    コンドーテック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
    仕様JIS F 3410-1995
  • ステンレスアイボルト Mねじ コンドーテック

    ステンレスアイボルト Mねじ

    コンドーテック
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスアイナット Mねじ コンドーテック

    ステンレスアイナット Mねじ

    コンドーテック
    ¥459~税込¥505~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • サンマブロック コンドーテック

    サンマブロック

    コンドーテック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類滑車
  • プラスチックコーン 合板用 コンドーテック

    プラスチックコーン 合板用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガラ袋 コンドーテック

    ガラ袋

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(25枚×8箱)
    6日以内出荷
    サイズ600×900[mm](口ヒモ付き)
  • 防炎シート コンドーテック

    防炎シート

    コンドーテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品材質PVC色ホワイト
  • ブルーシート #2000 コンドーテック

    ブルーシート #2000

    コンドーテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(5枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 沈シャックル (共ピン) 黒 コンドーテック

    沈シャックル (共ピン) 黒

    コンドーテック
    ¥599~税込¥659~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック

    沈シャックル (共ピン) ユニクロ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナパックシャックル コンドーテック

    コンテナパックシャックル

    コンドーテック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ユニクロメッキ品質量(kg)0.25口幅(mm)51ピン径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量シャックル RB コンドーテック

    軽量シャックル RB

    コンドーテック
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
    型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬Wケレン棒30 コンドーテック

    超硬Wケレン棒30

    コンドーテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    欠品中
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • (A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BC

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレースシート(仮設ハウス用) コンドーテック

    ブレースシート(仮設ハウス用)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途仮設ハウス用
  • 吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS コンドーテック

    吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS

    コンドーテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(20個)
    当日出荷
    本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
    仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱番線 足場番線 KTハコバンセン コンドーテック

    箱番線 足場番線 KTハコバンセン

    コンドーテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱
    5日以内出荷
    現場作業での定番ナマシ番線。
    用途建築現場での工作物等の結束などに材質鉄長さ(mm)700容量(kg)13.5番手#11(2.9)
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
  • 簡易土のう製造器 コンドーテック

    簡易土のう製造器

    コンドーテック
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    7日以内出荷
    現場の声から生まれた新商品。1人でラクラク土のうが作れます。軽くて持ち運びが容易。繰り返し使用可能で経済的。一般的な土のう袋のサイズ(480mmX620mm)に対応
    寸法(mm)200×300×470質量(g)600
  • 枠式ターンバックル両ハッカー(生地) コンドーテック

    枠式ターンバックル両ハッカー(生地)

    コンドーテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    1回転で左右同時に締付けが行えます。
    用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(50個)ほか
    10日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
  • HIDAX レバーホイスト NKシリーズ コンドーテック

    HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

    コンドーテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷
    V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計。EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施。高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載。摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
    用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
  • ボンベ吊りスリング アセチレンガス用 コンドーテック

    ボンベ吊りスリング アセチレンガス用

    コンドーテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
    用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に色オレンジ
  • ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル

    コンドーテック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種類SE表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 SEシャックル

    コンドーテック
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類SE表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ KONDO規格 BDシャックル コンドーテック

    ドブメッキ KONDO規格 BDシャックル

    コンドーテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類BD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック

    ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル

    コンドーテック
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応