カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: コンドーテックのすべての商品

パックバッカー3tL1000 のり付き
コンドーテック¥6,998~税込¥7,698~1ケース(100本)5日以内出荷から6日以内出荷取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
ステンレスアイプレート
コンドーテック¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷から6日以内出荷仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ ブラック
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781セット(10枚)8日以内出荷●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3
PEブラックストロング土のう袋
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781セット(200枚)当日出荷仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による1500時間の促進暴露試験実施済み。サイズ480×620
コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から5日以内出荷用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
軽量シャックル RSE
コンドーテック¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ クイック TB H/H W 1/2
コンドーテック¥44,980税込¥49,4781箱(45個)5日以内出荷ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。 RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。 使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。質量(kg)0.57呼び径12口幅(mm)14枠長(mm)200使用荷重(kN[tf])2.4[0.24]RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付
コンドーテック¥8,098~税込¥8,908~1箱(200本)当日出荷から6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
短鎖環 (ショートリンクチェーン)
コンドーテック¥3,298~税込¥3,628~1本6日以内出荷から11日以内出荷船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。JIS規格JIS F 2106-1995
仮囲い(安全鋼板)セット
コンドーテック¥229,800~税込¥252,780~1セット8日以内出荷DIY感覚で塀が作れるキット。一番のキモは、「捨てパイプ」を地中に埋め込むこと!。これさえ出来れば80%完成、あとは簡単!用途建設現場の外周囲い、防塵・防音、防犯対策。獣害対策に
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥3,198~税込¥3,518~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥2,898~税込¥3,188~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
養生用クッションマット 御座マット
コンドーテック¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷床面のキズ防止、荷物の保護に。両面使用可能材質滑り止め:塩化ビニル、詰め物:ポリエステル寸法(mm)900×1800単重1.3kg材質(側地)ポリエステル