カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: コンドーテックのすべての商品

ポリエスターモッコ用シート
コンドーテック¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷ポリエスターモッコに使用するシートです仕様中布:8本×8本型式シートベルト幅(mm)50外寸(mm)1800角使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)網目140mm
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
コンドーテック¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から8日以内出荷種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付
コンドーテック¥42,980~税込¥47,278~1組5日以内出荷から14日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリングKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック(t)(LS)1.25寸法A(mm)18寸法A'(mm)11寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法G(mm)34寸法H(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
LS フック SP付
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷軽量(Light)で強靭(Strong)! 鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ! POINT 1 アイ部の内径が大きい。 POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。 POINT 3 フック受け部の断面が小さい。 POINT 4 軽量コクパクト さらに外れ止め金具とフック先端の改良。 外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。 ワイヤーロープのダメージを軽減。 見やすい使用荷重表示。 60°の位置にエンボスマークを表示。用途荷役作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷から7日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ
コンドーテック¥109~税込¥120~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ
コンドーテック¥109~税込¥120~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ
コンドーテック¥439~税込¥483~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ
コンドーテック¥169~税込¥186~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ
コンドーテック¥129~税込¥142~1本5日以内出荷から11日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ
コンドーテック¥179~税込¥197~1本5日以内出荷使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:170
ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
枠式ターンバックル J&J
コンドーテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
EVA フェンダー
コンドーテック¥17,980~税込¥19,778~1箱(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
コンドーチェーンブロック KCB 0.5T
コンドーテック¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)35寸法B(mm)126寸法C(mm)28定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装
コンドーテック¥41,980~税込¥46,178~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)3.2
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装
コンドーテック¥29,980~税込¥32,978~1組5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)460°吊り(t)3.63フック(t)2
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組5日以内出荷から20日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装
コンドーテック¥18,980~税込¥20,878~1組5日以内出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16ロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O30°吊り(t)0.8460°吊り(t)0.75フック(t)0.32
コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組5日以内出荷から10日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)12カップリングCW8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04
JIS ロック止ワイヤ 8mm 両コース
コンドーテック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 6mm 両コース
コンドーテック¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷から7日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 18mm 片コース 片ワサ自然320
コンドーテック¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)18ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 8mm 片コース 片ワサ自然200
コンドーテック¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付
コンドーテック¥12,980~税込¥14,278~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W10使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)12フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付
コンドーテック¥49,980~税込¥54,978~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W18、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63リング寸法d(mm)18リング寸法t(mm)135リング寸法w(mm)75リング寸法s(mm)14フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26
コンドーテック¥139,800~税込¥153,780~1組5日以内出荷から10日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77リング寸法d(mm)27リング寸法t(mm)190リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)20フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13
コンドーテック¥77,980~税込¥85,778~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69リング寸法d(mm)14リング寸法t(mm)120リング寸法w(mm)70リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
養生グリーンネット
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1袋(2枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷合成繊維の中でポリエステルは、日光・風・雨に対してもっとも強い抵抗力をもっています。ユニチカポリエステルのグリーン色(原糸着色)は日光に抜群に強く、後染ネットのような変色褪色はありません。糸の太さ2200T(約Φ2)糸本数(本)5網目(mm)30×30ロープ径(Φmm)6仕様網糸強力:320N、縁ロープの張力:4kN材質ユニチカポリエステル