カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(3,829)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,649)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,738)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,446)
- エスコ(39,885)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,581)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,678)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: コンドーテックのすべての商品

軽量シャックル RS
コンドーテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
LSダブルフック3.2T
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。使用荷重(t)3.2単重3kg
Zコート打抜きリング
コンドーテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。用途荷役作業に材質S45C
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組5日以内出荷から15日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥9,898~税込¥10,888~1組当日出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
アルミ角当て
コンドーテック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。仕様特殊合金性マグネット付質量(kg)1
US型強力シャックル
コンドーテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)
コンドーテック¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から15日以内出荷ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ABR400 アンカーボルト M16
コンドーテック¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
コンドーチェーンブロック KCB 2.0T
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781台当日出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
JIS ロック止ワイヤ 16mm 両コース
コンドーテック¥4,998~税込¥5,498~1本7日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)4.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16
コンドーテック¥77,980~税込¥85,778~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)3.3660°吊り(t)3リング寸法d(mm)16リング寸法t(mm)140リング寸法w(mm)80リング寸法s(mm)13フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
超硬Wケレン棒50
コンドーテック¥6,498税込¥7,1481本欠品中刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック
コンドーテック¥49,980~税込¥54,978~1組当日出荷から9日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。用途覆工板の吊り作業に仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13使用荷重(t)(フック)1寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71フックJ型覆工板吊り用フックマスターリンクA3017S
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥149~税込¥164~1個当日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装
コンドーテック¥32,980~税込¥36,278~1組5日以内出荷から15日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1組5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2tRoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース
コンドーテック¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から7日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22
コンドーテック¥98,980~税込¥108,878~1組5日以内出荷から14日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
吊りチェーン用クランプ KCM
コンドーテック¥47,980税込¥52,7781セット(20個)当日出荷本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト足長(Wねじ)生地
コンドーテック¥359~税込¥395~1個当日出荷から11日以内出荷通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50