549件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬Wケレン棒30 コンドーテック

    超硬Wケレン棒30

    コンドーテック
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • (A)ステンレス チェーン  C/S コンドーテック

    (A)ステンレス チェーン C/S

    コンドーテック
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)セパレーター  3/8 C コンドーテック

    (A)セパレーター 3/8 C

    コンドーテック
    4,698税込5,168
    1箱(50個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP Sケース

    コンドーテック
    18,980税込20,878
    1箱(200個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • (A)クサビ式本体 W 5/16 コンドーテック

    (A)クサビ式本体 W 5/16

    コンドーテック
    25,980税込28,578
    1箱(200個)ほか
    6日以内出荷
    仕様60角パイプ用サイズ(inch)5/16
  • 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック

    枠式ターンバックル (両ハッカー)

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    表面処理生地
  • 吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS コンドーテック

    吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS

    コンドーテック
    41,980税込46,178
    1セット(20個)
    当日出荷
    本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
    仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)

    コンドーテック
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
  • ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

    コンドーテック
    3,698税込4,068
    1本
    12日以内出荷
    柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。JIS B 8811
  • ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック

    ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
  • 自動巻取式ラッシングベルト コンドーテック

    自動巻取式ラッシングベルト

    コンドーテック
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで自動巻取。コンパクトに収納可能
    用途荷物の固定やバイクの固定等に
  • 養生用クッションマット 御座マット コンドーテック

    養生用クッションマット 御座マット

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    床面のキズ防止、荷物の保護に。両面使用可能
    材質滑り止め:塩化ビニル、詰め物:ポリエステル寸法(mm)900×1800単重1.3kg材質(側地)ポリエステル
  • 簡易土のう製造器 コンドーテック

    簡易土のう製造器

    コンドーテック
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    現場の声から生まれた新商品。1人でラクラク土のうが作れます。軽くて持ち運びが容易。繰り返し使用可能で経済的。一般的な土のう袋のサイズ(480mmX620mm)に対応
    寸法(mm)200×300×470質量(g)600
  • コンテナバッグ ブラック コンドーテック

    コンテナバッグ ブラック

    コンドーテック
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    7日以内出荷
    反射シート付で夜間や暗所での視認性向上
    用途夜間の接触防止に。資材ヤード倉庫内の夜間の接触事故対策に。材質反射部/テリレンコットン(Terylene + Cotton)質量(kg)2.1材質(本体)PPベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1080容量(m3)1充填量10kN/m3
  • パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイJフック兼用 コンドーテック

    パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイJフック兼用

    コンドーテック
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』
    ベルト幅(mm)50端末仕様ナローフック・アイ兼用使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])7.5(765)
  • パワーラッシング ブラックタイプ 50mm エンドレス コンドーテック

    パワーラッシング ブラックタイプ 50mm エンドレス

    コンドーテック
    7,698税込8,468
    1本
    9日以内出荷
    劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』
    ベルト幅(mm)50端末仕様エンドレス使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])15.0(1530)
  • パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ コンドーテック

    パワーラッシング ブラックタイプ 25mm 両端アイ

    コンドーテック
    4,198税込4,618
    1本
    9日以内出荷
    劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』
    ベルト幅(mm)25端末仕様アイ使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])2.5(255)
  • パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ コンドーテック

    パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端アイ

    コンドーテック
    9,498税込10,448
    1本
    9日以内出荷
    劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』
    ベルト幅(mm)50端末仕様アイ使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])7.5(765)
  • パワーラッシング ブラックタイプ 25mm エンドレス コンドーテック

    パワーラッシング ブラックタイプ 25mm エンドレス

    コンドーテック
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』
    ベルト幅(mm)25端末仕様エンドレス使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])5.0(510)
  • パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端Jフック コンドーテック

    パワーラッシング ブラックタイプ 50mm 両端Jフック

    コンドーテック
    8,898税込9,788
    1本
    9日以内出荷
    劇場、ステージなどの舞台装置に!! 目立たない『ブラックラッシングベルト』
    ベルト幅(mm)50端末仕様ナローフック使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])7.5(765)
  • LSダブルフック5.0T コンドーテック

    LSダブルフック5.0T

    コンドーテック
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
    質量(kg)単重:4.6使用荷重(t)5
  • リンクチェーン(汎用チェーン) コンドーテック

    リンクチェーン(汎用チェーン)

    コンドーテック
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。質量(kg)27呼び7質量(kg/m)0.909(27.27/30m)表面処理ユニクロメッキ内長P(mm)37内幅W(mm)10
  • ステンレスリンクチェーン コンドーテック

    ステンレスリンクチェーン

    コンドーテック
    83,980税込92,378
    1本
    7日以内出荷
    長さ(m)100寸法d(mm)5寸法B(mm)18寸法P(mm)27
  • 枠式ターンバックル両ハッカー(生地) コンドーテック

    枠式ターンバックル両ハッカー(生地)

    コンドーテック
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    1回転で左右同時に締付けが行えます。
    用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
  • 枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック

    枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)

    コンドーテック
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    1回転で左右同時に締付けが行えます。
    用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    15,980税込17,578
    1箱(50個)ほか
    10日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    13,980税込15,378
    1箱(40個)ほか
    9日以内出荷から19日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    279税込307
    1個
    当日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
  • コンドー ドリルピン コンドーテック

    コンドー ドリルピン

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    フランジナットを特殊溶着(ナット対辺:19mm) インパクトドライバーで簡単に取付可能 国内工場で製造 ハンマーでの打込みに比べ、格段の迅速性・省力化を実現
    用途各種シートの固定などにご活用いただけます。植生マットなどの止め金具に最適。寸法(mm)D10×300対辺(mm)フランジナット:19表面処理ユニクロ(三価)
  • 軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ) コンドーテック

    軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ)

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1袋(4m×10本)ほか
    5日以内出荷
    用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
  • KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用 コンドーテック

    KT吊てんびん 伸縮タイプ3t用

    コンドーテック
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です仕様吊り間隔:0.8~1.3(m)セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4質量(kg)34使用荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファベット・数字プレート コンドーテック

    アルファベット・数字プレート

    コンドーテック
    539税込593
    1枚
    5日以内出荷
    6mmの鉄板からレーザー加工で切り抜いたものです。 そのため文字の大きさ、形状は一定です。 アイデア次第お洒落なマーキングが可能です。
    材質板厚t(mm)6
  • マッシュアップカバー ピン接合用 コンドーテック

    マッシュアップカバー ピン接合用

    コンドーテック
    6,798税込7,478
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    マッシュアップカバーとは? H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです! マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要 作業効率アップ! マスキングテープの使用量が減る ごみの大幅削減! 磁石が付いており、安定して取付が可能! H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
    用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用
  • マッシュアップカバー 剛接合用 コンドーテック

    マッシュアップカバー 剛接合用

    コンドーテック
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    マッシュアップカバーとは? H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです! マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要 作業効率アップ! マスキングテープの使用量が減る ごみの大幅削減! 磁石が付いており、安定して取付が可能! H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
    用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用セット内容フランジ4枚/ウェブ2枚テープ種類
  • メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り コンドーテック

    メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」 トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。 引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。 ワークにキズが付きにくい。 ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。 規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。 使用開始年月日を記入できます。
    用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適タイプ6×24 G/OワイヤーJISワイヤ 6×24 G/ORoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテック

    ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    種類SE表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック

    ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル

    コンドーテック
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    種類BD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックル

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種類BD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ KONDO規格 BDシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 BDシャックル

    コンドーテック
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類BD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック

    生地 JIB規格 M級 BDシャックル

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    種類BD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応