549件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツナギヤマセパ(ストレートタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)

    コンドーテック
    23,980税込26,378
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • 枠式ターンバックル J&J コンドーテック

    枠式ターンバックル J&J

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
  • EVA フェンダー コンドーテック

    EVA フェンダー

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。
    用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
  • コンドーチェーンブロック KCB 0.5T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 0.5T

    コンドーテック
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)35寸法B(mm)126寸法C(mm)28定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
  • ラクラクチェーン コンドーテック

    ラクラクチェーン

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1袋(10本)ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    型式KS型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装

    コンドーテック
    41,980税込46,178
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)3.2
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1組
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)460°吊り(t)3.63フック(t)2
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装

    コンドーテック
    14,980税込16,478
    1組
    5日以内出荷から20日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装

    コンドーテック
    18,980税込20,878
    1組
    5日以内出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16ロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O30°吊り(t)0.8460°吊り(t)0.75フック(t)0.32
  • コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm コンドーテック

    コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm

    コンドーテック
    14,980税込16,478
    1組
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング
    用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)12カップリングCW8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04
  • JIS ロック止ワイヤ  8mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 8mm 両コース

    コンドーテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ  6mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 6mm 両コース

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ  18mm 片コース 片ワサ自然320 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 18mm 片コース 片ワサ自然320

    コンドーテック
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)18ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付

    コンドーテック
    12,980税込14,278
    1組
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W10使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)12フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付

    コンドーテック
    49,980税込54,978
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W18、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63リング寸法d(mm)18リング寸法t(mm)135リング寸法w(mm)75リング寸法s(mm)14フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26

    コンドーテック
    139,800税込153,780
    1組
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77リング寸法d(mm)27リング寸法t(mm)190リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)20フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13

    コンドーテック
    77,980税込85,778
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69リング寸法d(mm)14リング寸法t(mm)120リング寸法w(mm)70リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • ポリエステル スパンロープ コンドーテック

    ポリエステル スパンロープ

    コンドーテック
    6,798税込7,478
    1巻ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    酸・アルカリに強く、摩擦にも強い強力なロープです。
  • ステンレス丸カンボルト コンドーテック

    ステンレス丸カンボルト

    コンドーテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類丸カンボルト
  • ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入 コンドーテック

    ステンレスリンクチェーン 長尺物 ペール缶入

    コンドーテック
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
  • ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ) コンドーテック

    ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

    コンドーテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ステンレスロングねじシャックル コンドーテック

    ステンレスロングねじシャックル

    コンドーテック
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • サンマブロック コンドーテック

    サンマブロック

    コンドーテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類滑車
  • マスターリンク コンドーテック

    マスターリンク

    コンドーテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM435(H)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RBねじホンタイ(ナット別添) コンドーテック

    RBねじホンタイ(ナット別添)

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1袋(100本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • プラスチックコーン 合板用 コンドーテック

    プラスチックコーン 合板用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラスチックコーン メタルフォーム用 コンドーテック

    プラスチックコーン メタルフォーム用

    コンドーテック
    28,980税込31,878
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
  • 板ナット コンドーテック

    板ナット

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1ケース(200枚×10袋)
    5日以内出荷
  • ガラ袋 コンドーテック

    ガラ袋

    コンドーテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(25枚×8箱)
    5日以内出荷
    サイズ600×900[mm](口ヒモ付き)
  • コンテナバッグ ブラック コンドーテック

    コンテナバッグ ブラック

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    ●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値 ●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。 ●100%バージン材使用
    仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値型式KR-2-B寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080質量(kg)2.1ベルト幅(mm)100容量(m3)1充填量10kN/m3
  • PEブラックストロング土のう袋 コンドーテック

    PEブラックストロング土のう袋

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1セット(200枚)
    当日出荷
    仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による1500時間の促進暴露試験実施済み。サイズ480×620
  • 足場吊りチェーン コンドーテック

    足場吊りチェーン

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1本ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    型式K型
  • 十字クリップ コンドーテック

    十字クリップ

    コンドーテック
    319税込351
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
    表面処理ドブメッキ
  • パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック

    パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)

    コンドーテック
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
  • ブルーシート KL コンドーテック

    ブルーシート KL

    コンドーテック
    2,998税込3,298
    1本ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • リンクチェーン (汎用チェーン) コンドーテック

    リンクチェーン (汎用チェーン)

    コンドーテック
    5,898税込6,488
    1本ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。仕様麻袋入り
  • ハイパー型強力長シャックル コンドーテック

    ハイパー型強力長シャックル

    コンドーテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力SE型シャックル コンドーテック

    超強力SE型シャックル

    コンドーテック
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック

    鍛造型(ボルト・ナット式)

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3ねじ径W 1″呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック

    鍛造型(ボルト・ナット式)

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)2.3ねじ径W 7/8呼び22RoHS指令(10物質対応)対応