549件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンドーチェーンブロック KCB 2.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 2.0T

    コンドーテック
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
  • ブランコチェーン コンドーテック

    ブランコチェーン

    コンドーテック
    41,980税込46,178
    1本(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
    表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

    コンドーテック
    21,980税込24,178
    1組
    5日以内出荷から12日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
  • JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

    コンドーテック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ  12mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 両コース

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1組
    5日以内出荷から13日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W13フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22

    コンドーテック
    98,980税込108,878
    1組
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • 溶接用ブロック(ステンレスシーブ) コンドーテック

    溶接用ブロック(ステンレスシーブ)

    コンドーテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製溶接タイプのブロックです。
    種類滑車車数1材質(シッブ)ステンレス
  • パックバッカー3tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー3tL1000 のり付き

    コンドーテック
    6,998税込7,698
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • ステンレススイベル(両カン) コンドーテック

    ステンレススイベル(両カン)

    コンドーテック
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • J型覆工板吊り用フック コンドーテック

    J型覆工板吊り用フック

    コンドーテック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    型式J質量(kg)0.75使用荷重(tf)1
  • 当板 60角パイプ用 コンドーテック

    当板 60角パイプ用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    型式K-W質量(kg)0.238
  • まくら土のう(PE) コンドーテック

    まくら土のう(PE)

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1セット(50枚×8袋)
    4日以内出荷
    サイズ270×900[mm]
  • PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック

    PS式ターンバックル(両ハッカー)

    コンドーテック
    499税込549
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈シャックル (共ピン) 黒 コンドーテック

    沈シャックル (共ピン) 黒

    コンドーテック
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック

    沈シャックル (共ピン) ユニクロ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナパックシャックル コンドーテック

    コンテナパックシャックル

    コンドーテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ユニクロメッキ品質量(kg)0.25口幅(mm)51ピン径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 当板 コンドーテック

    当板

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
  • アルプス スナッチ コンドーテック

    アルプス スナッチ

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
    用途重量物の吊上げ・引っ張り作業にタイプフック型
  • 吊りチェーン用クランプ KCM コンドーテック

    吊りチェーン用クランプ KCM

    コンドーテック
    47,980税込52,778
    1セット(20個)
    当日出荷
    本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
    仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    179税込197
    1個
    当日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
  • LSダブルフック3.2T コンドーテック

    LSダブルフック3.2T

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
    使用荷重(t)3.2単重3kg
  • ボンベ吊りスリング アセチレンガス用 コンドーテック

    ボンベ吊りスリング アセチレンガス用

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
    用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬にオレンジ
  • JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック コンドーテック

    JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック

    コンドーテック
    49,980税込54,978
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
    用途覆工板の吊り作業に仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13使用荷重(t)(フック)1寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71フックJ型覆工板吊り用フックマスターリンクA3017S
  • ドブメッキ KONDO規格 BDシャックル コンドーテック

    ドブメッキ KONDO規格 BDシャックル

    コンドーテック
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類BD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 BDシャックル

    コンドーテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    種類BD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック

    ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル

    コンドーテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル

    コンドーテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 BCシャックル

    コンドーテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類BC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテック

    ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル

    コンドーテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類BB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテック

    ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル

    コンドーテック
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地 KONDO規格 SCシャックル コンドーテック

    生地 KONDO規格 SCシャックル

    コンドーテック
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMクリップ・(マリアブル製) コンドーテック

    KMクリップ・(マリアブル製)

    コンドーテック
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
    表面処理生地
  • JIS ABR490 アンカーボルト M24 コンドーテック

    JIS ABR490 アンカーボルト M24

    コンドーテック
    2,798税込3,078
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M24ねじ長さ(mm)S120/120表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • JIS ABR490 アンカーボルト M20 コンドーテック

    JIS ABR490 アンカーボルト M20

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1本
    12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • JIS ABR400 アンカーボルト M20 コンドーテック

    JIS ABR400 アンカーボルト M20

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • JIS ABR490 アンカーボルト M16 コンドーテック

    JIS ABR490 アンカーボルト M16

    コンドーテック
    999税込1,099
    1本
    12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • フォールディングアンカー コンドーテック

    フォールディングアンカー

    コンドーテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
    用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして表面処理溶融亜鉛めっき
  • ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    23,980税込26,378
    1箱(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • ヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1箱(200本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用