カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: コンドーテックのすべての商品

JIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装
コンドーテック¥7,798~税込¥8,578~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装
コンドーテック¥27,980~税込¥30,778~1組5日以内出荷から11日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t使用荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3.2フック(t)2
JIS ロック止ワイヤ 12mm 両コース
コンドーテック¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷から10日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 12mm 片コース 片ワサ自然240
コンドーテック¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷から10日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
船用アイプレート F型
コンドーテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。仕様JIS F 3410-1995
安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品
コンドーテック¥19,980~税込¥21,978~1袋(2枚)ほか7日以内出荷から26日以内出荷ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。仮設工業会認定品用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。材質ポリエステル糸本数(本)46糸の太さ280T強さ網糸:40kg以上網目(mm)15
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)
コンドーテック¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付
コンドーテック¥23,980~税込¥26,378~1箱(200本)当日出荷から6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
枠式ターンバックル両ハッカー(生地)
コンドーテック¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷1回転で左右同時に締付けが行えます。用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
自立コンピース(一つ穴)
コンドーテック¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)ほか10日以内出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
ボンベ吊りスリング アセチレンガス用
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781本当日出荷繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に色オレンジ
Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。用途荷役作業に
ポリエスターモッコ用シート
コンドーテック¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷ポリエスターモッコに使用するシートです仕様中布:8本×8本型式シートベルト幅(mm)50外寸(mm)1800角使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)網目140mm
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
コンドーテック¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から8日以内出荷種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付
コンドーテック¥42,980~税込¥47,278~1組5日以内出荷から14日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)24寸法d(mm)19寸法A(mm)18寸法t(mm)225寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法s(mm)14寸法G(mm)34寸法w(mm)112使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)1130°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)(LS)1.25マスターリングKBW20
LS フック SP付
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷軽量(Light)で強靭(Strong)! 鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ! POINT 1 アイ部の内径が大きい。 POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。 POINT 3 フック受け部の断面が小さい。 POINT 4 軽量コクパクト さらに外れ止め金具とフック先端の改良。 外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。 ワイヤーロープのダメージを軽減。 見やすい使用荷重表示。 60°の位置にエンボスマークを表示。用途荷役作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応