カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SATA
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- SHIMANO(シマノ)(6,724)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SATA
- 2ページ目
2ページ目: SATAのすべての商品

メタルシートクランプロッキングプライヤー
SATA¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷パネルを傷つけたり曲げたりすることなく、均一にロックできます。用途板金引き出し作業に全長(mm)232サイズ(inch)8開き幅(mm)最大口/79.5
ボルトクリッパー 325mm
SATA¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。全長(mm)325色グリーン質量(g)1000切断能力低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
フック&ピックセット(4種)
SATA¥2,598税込¥2,8581セット(4種類)5日以内出荷Oリング、シール、割ピンを素早く引き抜くために使用します。マグネットハンドル付き。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容磁気アルミハンドル5”、ビックOリング、90°、ストレート、フック
ピンポンチ 5×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)69先端径(Φmm)5
ピンポンチ 3×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)56先端径(Φmm)3
トルクレンチ(60-340Nm)
SATA¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)616質量(kg)約1.7トルク(N・m)60-340差込角(inch)1/2
トルクレンチ(5-25Nm)
SATA¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)268質量(kg)約0.4トルク(N・m)5-25差込角(inch)3/8
トルクレンチ(40-200Nm)
SATA¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)555質量(kg)約1.5トルク(N・m)40-200差込角(inch)1/2
トルクレンチ(20-100Nm)
SATA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)472質量(kg)約1.3トルク(N・m)20-100差込角(inch)1/2
タガネ3本セット
SATA¥5,698税込¥6,2681セット(3種類)5日以内出荷金属を切り落としたり、はがしたり、削ったりするときにハンマーでただいて使います。板金・金属加工の解体や下地処理に欠かせない切削工具です。用途溶接はがし、さび落とし、不要な鉄板の切断するときにセット内容(刃幅:25mm、全長:300mm、全径:22mm)×1(刃幅:22mm、全長:250、全径:20mm)×1(刃幅:20mm、全長:180mm、全径:11mm)×1材質クロムバナジウム鋼色グリーン
Double-X ストレートラジオペンチ
SATA¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。ストレート用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)340色グリーン
Double-X 45度ラジオペンチ
SATA¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。45度用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)335色グリーン
ウォーターポンププライヤー 400mm
SATA¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)400色グリーン最大開口(mm)92
ウォーターポンププライヤー 300mm
SATA¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300色グリーン最大開口(mm)59
ウェルディングクランプロッキングプライヤー
SATA¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷先端が大きなU字型のリング状になっており、溶接作業に特化したロッキングプライヤーです。用途板金引き出し作業に全長(mm)204サイズ(inch)9開き幅(mm)最大口/79.5
スイベルジョーホースクランププライヤー45°
SATA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端45°用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)216色グリーン危険物の類別非危険物
スイベルジョーホースクランププライヤー
SATA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端ストレート用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。全長(mm)230色グリーン
4pcsスナップリングペンチセット
SATA¥9,398税込¥10,3381セット(4本)5日以内出荷機械部などの軸や穴に使用されるC形止め輪を着脱する専用工具の4点セット。セット内容(インチ)直型、穴用7”、曲型、穴用7”、直型、軸用7”、曲型、軸用7”
サーキットテスター
SATA¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷自動車、オートバイ、ブルドーザー、ローラー、その他の輸送機械のメンテナンス作業に使用できます。光でサイン。◆6V、12V、24V用その他スペア発光ダイオード 2個付全長(mm)140コード長さ(m)【カールコード】2
トロリーツールバッグ
SATA¥19,980税込¥21,9781個当日出荷バッグは大容量で、たくさんの道具を持ち運ぶことができます。持ち運びに便利なトロリーデザイン。防水加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×240×380
11pcsめがねレンチセット
SATA¥10,980税込¥12,0781セット(11本)5日以内出荷セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
SATAツールワゴンセット
SATA¥84,980税込¥93,4781セット翌日出荷Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
SATA アルミカップ QCCフタ付
SATA¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ フラットタイプ
SATA¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA プラスチックカップ
SATA¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
SATA JET1400S RP 本体
SATA¥68,980税込¥75,8781丁3日以内出荷左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA MINI JET 4400B RP
SATA¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA MINI JET 4400B HVLP
SATA¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
SATA JET X5500 Oノズル
SATA(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット
SATA¥25,980税込¥28,5781セット(11本)6日以内出荷・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たすセット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)