カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SATA
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- SHIMANO(シマノ)(6,724)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SATA
- 3ページ目
3ページ目: SATAのすべての商品

スパナー8本セット
SATA¥5,698税込¥6,2681セット(8本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容5.5×7:L 124/D1 13.1/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×22:L 254/D1 40.3/D2 46.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7(mm)商品構成セット品
XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット
SATA¥23,980税込¥26,3781セット(7本)7日以内出荷・片手で簡単ロックレバー操作 ・ロングタイプで締め付けやすさ向上 ・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ ・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け ・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm
XLX-BEAM ラチェットレンチ10本セット
SATA¥17,980税込¥19,7781セット(10本)6日以内出荷90°ねじりデザインセット内容10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm質量(kg)10mm: 約0.78、11mm約0.78g、12mm:約0.78、13mm:約0.78、14mm:約0.78セット商品数10
VDE絶縁ドライバーセット 7本入り
SATA¥6,598税込¥7,2581セット6日以内出荷セット内容マイナス:2.5×75mm、4×100mm、5.5×125mm、6.5×150mm・プラス:#0×60mm、#1×80mm、#2×100mm商品構成セット品
PU耐切創・耐磨耗グローブ
SATA¥2,198税込¥2,4181双6日以内出荷切れにくい、耐切創性抜群、レベルEN388。ちぎれにくい、耐摩耗性抜群。細かい作業に優れる材質ニトリル、ナイロン入数(双)1
9pcsエクストラロングボールポイント6角レンチセット
SATA¥4,398税込¥4,8381セット(9本)14日以内出荷セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm先端形状ボールポイント
9pcs 3/8”DR.モーターサイクルリペアーキット
SATA¥3,998税込¥4,3981セット(9点組)6日以内出荷セット内容ディープソケット/8、9、10、11、12、13、14mm・スライディングTバー・首振りエクステンションバー10セット商品数9差込角(inch)3/8
9pc メタリックエクストラロングボールポイント六角キーセット
SATA¥2,398税込¥2,6381双6日以内出荷セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm質量(kg)16.9先端形状ボールポイント
8pcs Aシリーズドライバーセット
SATA¥5,698税込¥6,2681セット(8本)6日以内出荷・快適さと強さのための人間工学に基づいた二重の材料ハンドルは石油・耐溶剤性に強いです。 ・ブレードは、高トルク、耐久力、耐摩耗性を高めるクロムバナジウム合金銅製が採用。確実な作業と安全性を確保します。 ・先端マグネット入りセット内容プラス:#1×75mm、#2×38mm、#2×100mm、#2×150mm・マイナス:5×75mm、6×38mm、6×100mm、6×150mm商品構成セット品
6pcs両口ラチェットレンチ
SATA¥12,980税込¥14,2781セット(6本)6日以内出荷セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19
6pcs T-シリーズドライバーセット
SATA¥4,598税込¥5,0581セット(6本)6日以内出荷セット内容プラスドライバー:#1×75mm、#2×100mm、#2×150mm・マイナスドライバー:5×75mm、5×100mm、6×150mm商品構成セット品
60pcs1/4”ラチェットビットドライバーセット
SATA¥9,898税込¥10,8881セット(60点組)6日以内出荷セット内容50Lビット:プラス #1,#2,#3/マイナス 4・5.5・6.5mm/ヘックス 4,5,6mm/トルクス T15,T20,T25、25Lビット:プラス#0,#1,#2,#3/マイナス3,4,5.5,6.5mm/ヘックス2,2.5,3,4,5,6mm/トルクスT10,T15,T20,T25,T27,T30,T40)/タンバートルクT10,T15,T20,T25,T27,T30,T40・6角ソケット:3.5,4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm・アクセサリ:ソケット用25Lアダプタービット/ソケット用50Lアダプタービット/50L 60mm磁気ビットホルダー/ラチェットビットドライバー/フレックスシャフト/ビットアダプタ商品構成セット品
36pcs3/8″&1/2″インパクトソケットセット
SATA¥22,980税込¥25,2781セット(36点組)6日以内出荷セット内容1/2インパクトソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24, 27,30,32mm・3/8インパクトソケット:7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm、3/8インパクトエクステンションバー 3: 1/4(メス)×3/8(オス)インパクトアダプタ、 1/2(メス)×3/8(オス)インパクトアダプタ・1/2インパクトエクステンションバー 6: 3/8(メス)×1/2(メス)インパクトアダプタ、 3/4(メス)×1/2(オス)インパクトアダプタ・1/2インパクトユニバーサルジョイントセット商品数36差込角(inch)3/8&1/2
22pcs 1/2”DR.ソケットセット
SATA¥14,980税込¥16,4781セット(22点組)6日以内出荷セット内容12角ソケット: 5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8、1-1/4・クイックリリースラチェット・首振りエクステンションバー5、10・フレックスハンドル10・スライディングTバー・ユニバーサルジョイント・スピードハンドルセット商品数22差込角(inch)1/2
18”スチールチューブハンドツールバッグ
SATA¥17,980税込¥19,7781双6日以内出荷材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×330外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)230
17pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥19,980税込¥21,9781セット(17本)6日以内出荷・40度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容6:L 127.1、D1 10.7、D2 13.5・7:L 133.7、D1 11.9、D2 14.6・8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・20:L 264.7、D1 29.7、D2 41.8・21:L 270.3、D1 30.6、D2 43.9・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0(mm)
13pcs両口スパナ
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(13本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容6×7:L 124/D1 13.0/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・11×13:L 175/D1 23.6/D2 27.8・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×21:L 240/D1 40.3/D2 44.5・21×23:L 262/D1 44.5/D2 48.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7・23×26:L 300/D1 48.6/D2 54.9・24×27:L 300/D1 48.6/D2 54.9・30×32:L 333/D1 63.3/D2 67.5(mm)商品構成セット品
13pcs1/4”DR.ソケットセット
SATA¥3,998税込¥4,3981セット(13点組)5日以内出荷セット内容6角ソケット:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm・ラチェットハンドル(ギヤ数60)・首振りエクステンションバー:2・パッケージサイズ:73×255×36mm+AJ43セット商品数13差込角(inch)1/4
120pcsソケットレンチセット
SATA¥38,980税込¥42,8781セット(120点組)6日以内出荷セット内容10pcs1/4(6.35角)Dr. 六角ミリサイズソケット 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm・10pcs 1/4(6.35角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2・4 pcs1/4(6.35角)Dr.六角ミリサイズディープソケット 8, 9, 10, 12mm・7pcs 1/4 軸 25L いじり止めトルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40・11pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角ミリサイズソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm・9pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角インチサイズソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8・17pcs 3/8Dr. ビットソケット マイナス:5.5, 6.5mm プラス:#1, #2 ポジドライブ:#1, #2 トルクス: T20, T30, T40 いじり止めトルクスT45, T50, T55, T60 Hex 3, 4, 5, 6mm・8pcs 3/8Dr. E-トルクスソケット E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20・7pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角ミリサイズソケット 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/16, 1, 1-1/16, 1-1/4・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズインパクトソケット 17, 19, 21, 23mm・1/4, 3/8, 1/2Dr. クリックリリースラチェットハンドル・1/4Dr. スピンナーハンドル・1/4Dr. 首振りエクステンションバー 2・3/8Dr. 首振りエクステンションバー 3, 6・1/2Dr. 首振りエクステンションバー 5, 10・1/4, 3/8, 1/2Dr.ユニバーサルジョイント・1/4 軸 x 1/4Dr. ビットカプラー・コンビネーションレンチ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mmセット商品数120
1/2”DR.ソケットセット【58点】
SATA¥23,980税込¥26,3781セット(58点組)6日以内出荷セット内容6角ソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm)・6角ディープソケット:10,11,12,13,14,15,17,19mm・スパークプラグソケット:16,21mm・5/16軸30Lビット:マイナス 8,10,12mm/プラス #1,#2,#3,#4/トルクス T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55/ヘックス 4,5,6,8,10,12,14mm・アクセサリー:ラチェットハンドル(ギヤ数60)/5/16軸×1/2DR.ビットカプラ/首振りエクステンションバー 5,10/ユニバーサルジョイント/3/8F X 1/2M3ウェイアダプターセット商品数58差込角(inch)1/2
ミニニッパー 5インチ
SATA¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷小型で軽量な取り回しの良さが特徴です。用途リード線や銅線の切断に全長(mm)110.5能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.5、鋼線:1.2
電工ハサミ
SATA¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷刃先は13~16AWGの電線を切断、ノッチは20~23AWGの電線を剥くことができます。用途ケーブルや配管ダクト、アルミ板をカット時に材質刃;ハイカーポンステンレス、ハンドル:強化ナイロン全長(mm)138質量(g)100刃長(mm)42
ラチェットハンドル
SATA¥20,980税込¥23,0781セット39日以内出荷仕様120 ギア山数で 3° の送り角度を実現し、狭い場所でもファスナーを回すことができます。トラスコ品番706-8072セット内容8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)セット商品数7