絞り込み
ブランド
- SATA
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,761)
- TRUSCO(1,532)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
特価

スナップリングプライヤー
SATA(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪全長(mm)(本体)155種類セット品角度(°)45度爪 90度爪
工具セット 70pcs
SATA¥39,980税込¥43,9781セット(70点組)当日出荷出張にも便利なキャリーケース!。1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】質量(kg)8.8(工具含まず)セット商品数70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
4pcs プライヤーセット
SATA¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷プラスチック、ケーブル、金属素材を切断するセット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
両開き工具セット 9.5sq 75pcs
SATA¥36,980税込¥40,6781セット(75点組)当日出荷出張にも便利なキャリーケース!。1/3”(9.5mm)の75点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。セット内容11pcsコンビネーションレンチセット(8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm)・8pcs折りたたみ式六角棒レンチ・16pcsシックネスゲージ・12モンキーレンチセット内容マイナスドライバー 5.0mm×75mm・マイナスドライバー 6.0mm×150mm・プラスドライバー #1×75mm・プラスドライバー #2×150mm・6ラジオペンチ・6ニッパ・7ペンチ・ボールピンハンマー、ウッドハンドル24質量(kg)8.8(工具含まず)セット商品数75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200差込角(sq.)9.5
コンビネーションラチェットレンチ8本セット
SATA¥9,998税込¥10,9981セット(8本)当日出荷・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
6pcs精密ドライバーセット
SATA¥3,898税込¥4,2881セット(6本)当日出荷セット内容プラス:#0×40mm、#1-2×40mm・マイナス:1.4×40mm、2.0×40mm、2.4×40mm、3.0×40mm商品構成セット品
無反動ゴムハンマー 35mm径
SATA¥4,398税込¥4,8381本欠品中頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。全長(mm)260質量(g)400種類ゴムハンマー頭径(Φmm)35材質(頭)樹脂・ゴム
ピンポンチ 4×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)60先端径(Φmm)4
ピンポンチ 2×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)55先端径(Φmm)2
19pcsダブルラチェットコンビネーションセット
SATA¥24,980税込¥27,4781セット(19種類)5日以内出荷SATA独自のヘッド構造を採用した19pcsダブルラチェットコンビネーションレンチセットです。従来のスパナとは異なるラチェット機構により、狭い場所でも素早くスムーズな締め付け・緩め作業が可能。送り角5°の細かなラチェットで限られたスペースでも効率よく作業できます。さらにSurface Drive機構によりボルト・ナットをしっかり保持し、高い締め付け性能を発揮。15本のレンチに加え、クイックリリースアダプター3種とビットアダプターを付属し、自動車・バイク整備から各種メンテナンスまで幅広く活躍します。セット内容・ダブルラチェットコンビネーションレンチ(15本) 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・クイックリリースアダプター 1/4"Dr×10mm 3/8"Dr×13mm 1/2"Dr×19mm・ビットアダプター 1/4"Dr×10mm
ウォーターポンププライヤー 200mm
SATA¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200色グリーン最大開口(mm)31
工具セット
SATA¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷汎用性の高い工具セットです。用途メンテナンストラスコ品番446-8837セット内容ソケット(12角)(8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm)、ディープソケット(12角)(17・19・21mm)、クイックリリースラチェットハンドル(250mm)、首振りエクステンションバー(125・250mm)、ユニバーサルジョイント(1/2インチ)、エルハンド1/2インチ(260mm)、コンビネーションレンチ(8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm)、折りたたみ式六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、シックネスゲージ(0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm)、モンキーレンチ(250mm)、マイナスドライバー(5.0mm×75mm、6.0mm×150mm)、プラスドライバー(#1×75mm、#2×150mm)、ラジオペンチ(150mm)、ニッパ(150mm)、ペンチ(175mm)、片手ハンマー(1 1/2ポンド)、材質(工具箱:スチール)セット商品数70ケース色グリーンケース寸法(mm)430×205×205
DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り
SATA¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷汎用性の高いソケットレンチセットです。トレー付きで整理整頓が便利になります。ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45対辺(形状)6角
ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド
SATA¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。 柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。全長(mm)335質量(g)454種類片手ハンマー頭径(Φmm)31材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
プラスチックハンマー 35mm径
SATA¥3,500税込¥3,8501本6日以内出荷頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。 柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。全長(mm)320質量(g)308種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)樹脂・ゴム
25pcs1/4”貫通ラチェットソケットセット
SATA¥8,998税込¥9,8981セット(25点組)6日以内出荷セット内容13pcsミリサイズボルスティックソケット:3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm・9pcsインチサイズボルスティックソケット:5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,1/2・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル・クリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドルセット商品数25差込角(inch)1/4
14pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(14本)6日以内出荷・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0・24:L 314.7、D1 34.1、D2 50.1(mm)
13pcsポンチセット
SATA¥7,998税込¥8,7981セット(13本)当日出荷クロームバナジウム鋼で強度、耐久性に優れています。 クロム仕上げで防錆強化セット内容センターポンチ 4mm、5mm・テーパーピンポンチ 3mm・ピンポンチ 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm・エボシタガネ 5mm・タガネ 12mm、15mm、18mm
1/4”&3/8” DR.ソケットセット【30点】
SATA¥17,980税込¥19,7781セット(30点組)6日以内出荷セット内容1/4DR.ボルテックスソケット(3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)・3/8DR.ボルテックスソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ボルテックスラチェットハンドル(ギヤ数60 1/4・3/8 DR.)・ボルテックスエクステンションバー(1/4・3/8 DR.)・ソケットアダプター(1/4 DR.・3/8×1/4M・3/8×3/8M)セット商品数30
ロングノーズロッキングプライヤー
SATA¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷先端が細いため、通常のプライヤーが入らない場所にスッと入ります。用途狭い場所や奥まったところにある物体を固定するときに全長(mm)225サイズ(inch)9
ラバーハンマー
SATA¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷頭部が硬質ゴムで作られたハンマーです、相手を傷つけず、凹ませず、大きな音を立てずに叩くことに特化しています。用途木工・家具の組み立てに!全長(mm)315質量(g)610
メタルシートクランプロッキングプライヤー
SATA¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷パネルを傷つけたり曲げたりすることなく、均一にロックできます。用途板金引き出し作業に全長(mm)232サイズ(inch)8開き幅(mm)最大口/79.5
ボルトクリッパー 325mm
SATA¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。全長(mm)325色グリーン質量(g)1000切断能力低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
フック&ピックセット(4種)
SATA¥2,598税込¥2,8581セット(4種類)5日以内出荷Oリング、シール、割ピンを素早く引き抜くために使用します。マグネットハンドル付き。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容磁気アルミハンドル5”、ビックOリング、90°、ストレート、フック
ピンポンチ 5×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)69先端径(Φmm)5
ピンポンチ 3×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)56先端径(Φmm)3
トルクレンチ(60-340Nm)
SATA¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)616質量(kg)約1.7トルク(N・m)60-340差込角(inch)1/2
トルクレンチ(5-25Nm)
SATA¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)268質量(kg)約0.4トルク(N・m)5-25差込角(inch)3/8