曜日別特売

軽トラテントショート

軽トラテントショート - アルミス軽トラテントショート - アルミス軽トラテントショート - アルミス軽トラテントショート - アルミス軽トラテントショート - アルミス軽トラテントショート - アルミス軽トラテントショート - アルミス軽トラテントショート - アルミス

後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
フレームはオールアルミ角パイプで、軽量。

用途
テント前方絞り機能付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)
後方開口部:1100×930、側面開口部:495×930
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1470×1450×1050
内容量
1台
取扱説明書:(1.01MB)
注意
※対象車種:スズキ「スーパーキャリイ」
※本シートは完全防水仕様ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922399KST-1.45
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする