絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,300件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠心撹拌体 C-Mix ケニス

    遠心撹拌体 C-Mix

    ケニス
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
    シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
  • バンドヒーター(ドラム缶用) ケニス

    バンドヒーター(ドラム缶用)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)400
  • フィルムシートヒーター ケニス

    フィルムシートヒーター

    ケニス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
  • トレースヒーター(自己制御型ヒーター) ケニス

    トレースヒーター(自己制御型ヒーター)

    ケニス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    10日以内出荷
    自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。
    電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • ポケットpH計 ケニス

    ポケットpH計

    ケニス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷
    防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
    電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50温度補償自動防水性IP67校正ポイント自動 1~3点
  • メノウ乳鉢(ブラウン系) ケニス

    メノウ乳鉢(ブラウン系)

    ケニス
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 黒曜石 ケニス

    黒曜石

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    たたくと鋭く貝殻状に割れるため矢じり等の作成材料として使用できます。
    質量(kg)約1(大きさ)
  • カラー廃液回収缶(専用ロート付) ケニス

    カラー廃液回収缶(専用ロート付)

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1組(3個)
    翌日出荷
    少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
    色3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
  • はちみつスライムキット用試薬 500mL ケニス

    はちみつスライムキット用試薬 500mL

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    単糖・ほう砂の混合液です。
  • サハラ砂漠の砂 ケニス

    サハラ砂漠の砂

    ケニス
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2本)
    翌日出荷
    ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
    セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約15寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
  • 実のでき方観察用袋(窓付) ケニス

    実のでき方観察用袋(窓付)

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1組(50枚)
    翌日出荷
    小学校5年生の受粉と結実の関係を学ぶ実験で使用する袋です。 窓付きなので、袋をしたまま中の様子が確認できます。 袋についている針金で植物に固定できます。
    適合揆水窓、針金付寸法(mm)188×270mm
  • エアーポンプ ケニス

    エアーポンプ

    ケニス
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
    付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。
    材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
  • マテリアルワゴン(ガード付) ケニス

    マテリアルワゴン(ガード付)

    ケニス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    15日以内出荷
    シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
    材質ステンレス耐荷重(kg/段)10キャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)850
  • 脱脂綿 ケニス

    脱脂綿

    ケニス
    ¥2,099税込¥2,309
    1個
    当日出荷
    吸収のよい綿で、脱脂・漂白しています。
    材質綿100%質量(g)500
  • カット綿 ケニス

    カット綿

    ケニス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    綿100%素材をカットしてあります。
    材質綿100%質量(g)500
  • 注射器用ブラシ ケニス

    注射器用ブラシ

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1組(10本)
    翌日出荷
    お買得な10本パックです。
    適合器具注射器
  • 方眼シール ケニス

    方眼シール

    ケニス
    ¥2,798税込¥3,078
    1組(50枚)
    当日出荷
    大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
    材質PE寸法(mm)40×40罫1mm方眼線色白接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
    寸法(mm)約630×48.5×15電源単4電池×3(別売)アーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    ¥3,698税込¥4,068
    1組(1000本)
    翌日出荷
    様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
    材質PP(ポリプロピレン)色ブルー容量(μL)1000入数1000本(バルク)オートクレーブの可否可
  • フラスコ台 ケニス

    フラスコ台

    ケニス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    多段階にうねの付いた丸底フラスコ台で、小さなフラスコから10Lのフラスコまで幅広く使えます。耐薬品性に優れ、使用しない時や高さを増したりする時に積み重ねができます。
    材質PP寸法(mm)Φ160×50適合フラスコ丸底、50mL~10L
  • ビュレットクランプ ケニス

    ビュレットクランプ

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    両端にビュレットを2本挟むことができます。クリップはバネ式で簡単にビュレットを固定できます。
    材質ステンレス モール型全長(mm)155最大開口(mm)Φ16適用支柱径(mm)6~13
  • ブチルゴムシート ケニス

    ブチルゴムシート

    ケニス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    6日以内出荷
    材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
  • 試験管はさみ ケニス

    試験管はさみ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    はさみのずれを防ぐガイド付です。
    全長(mm)180はさみ幅20mm
  • 円筒形液量計(メートルグラス) ケニス

    円筒形液量計(メートルグラス)

    ケニス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • PTFEプラグ付スキーブ型分液ロート ケニス

    PTFEプラグ付スキーブ型分液ロート

    ケニス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    カラープラグを取り付けています。
    材質硼珪酸ガラス
  • カラーケミバンド ケニス

    カラーケミバンド

    ケニス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1組(10個)
    当日出荷
    耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
    材質シリコン
  • ナイロンポット ケニス

    ナイロンポット

    ケニス
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    8日以内出荷
    高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
    材質ナイロン
  • G-1HBハウジング取り外し用レンチ ケニス

    G-1HBハウジング取り外し用レンチ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
  • 薬包紙(白パラフィン紙 厚口) ケニス

    薬包紙(白パラフィン紙 厚口)

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1組(1000枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    白パラフィン紙を使用した薬包紙です。防湿性に優れています。
    材質白パラフィン紙
  • エナメル線 ケニス

    エナメル線

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1組(10巻)ほか
    翌日出荷
  • マイクロ実験セット用金属板 ケニス

    マイクロ実験セット用金属板

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組(20枚)
    当日出荷
    化学電池実験に使用します。
    用途化学電池実験形状短冊寸法(mm)9×50×1
  • ビー玉スターリングエンジンセット ケニス

    ビー玉スターリングエンジンセット

    ケニス
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    翌日出荷
    ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
    セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
  • スターリングエンジン ケニス

    スターリングエンジン

    ケニス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
    寸法(mm)Φ90×150質量(g)215作動方式底部金属板を加熱又は冷却
  • 条こん板 ケニス

    条こん板

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    鉱物をこすりつけて、板の表面に残ったすじの色を観察し、鉱物を鑑定するのに利用します。
    材質陶磁器寸法(mm)90×75
  • ウミホタル発光観察キット ケニス

    ウミホタル発光観察キット

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(6本)
    当日出荷
    乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
    セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
  • 地中温度計 ケニス

    地中温度計

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷
    植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。
    仕様プラスチックケース、1℃目盛、指標付全長(mm)335温度範囲(℃)-20~110
  • 球根栽培瓶 ケニス

    球根栽培瓶

    ケニス
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    ヒヤシンスなどの球根を水栽培するのに適したガラス容器です。
    寸法(mm)Φ71×155口内径(Φmm)64