カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(448)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,532)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 23ページ目
23ページ目: ケニスのすべての商品

アクアリウム用LED照明
ケニス¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から6日以内出荷スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
管瓶
ケニス¥3,198~税込¥3,518~1組(10本)翌日出荷コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個材質ほうけい酸ガラス全長(mm)90材質(キャップ)ポリプロピレン
ターミナル付コンデンサ
ケニス¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷蓄電・放電の実験に便利な台付のコンデンサです。 蓄電状況を確認できるLEDランプ付で、充分蓄電できるとLEDランプが点灯します。付属品接続用コネクタ 10枚(直列・並列接続用)定格2.3V電気容量10F 極性表示
オイルコンパス
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。 透明でOHP投影も可能です。 ストラップ付で、首に下げて使用することも可能です。付属品ストラップ寸法(Φmm)48機能防水仕様目盛角度360°方位4方位(漢字・十二支表示)
ホースクランプ
ケニス¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から8日以内出荷高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
カラー手提バスケット
ケニス¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。材質PE容量(L)24内寸法(mm)418×298×233外寸法(mm)446×338×244
一斗缶保管庫
ケニス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)材質スチール、メラミン焼付塗装質量(kg)10構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠内寸法(mm)370×295×530外寸法(mm)410×330×590
農薬保管庫
ケニス¥44,980税込¥49,4781個当日出荷両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)材質スチール、エポキシ粉体塗装構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能内寸法(mm)808×340×746外寸法(mm)880×380×880
薬品庫
ケニス¥99,980税込¥109,9781個当日出荷奥行きが広く安定感があり、薬品の分割管理に適した2室独立設計です。 材質には耐薬品性のエポキシ塗装を施したボンデ鋼板を使用し、錆や腐蝕に対しても充分に配慮しています。 庫内にピッタリと収納できる薬品整理箱や砂皿が付属しています。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫の転倒を防止した耐震対策製品です。付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、壁固定金具×2材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装寸法(mm)880×500×960質量(kg)39構造左右2室独立タイプ、棚板×4、各室専用錠、通風孔表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
耐震用粘着マット(地震番)
ケニス¥729~税込¥802~1組(2個)ほか当日出荷機器のズレや転倒を防ぐ、ポリウレタン樹脂製の粘着マットです。 ●切ることができ、水洗いして使えます。 ●震度7までの優れた耐震振動吸収能力を備えています。
メッシュインナー手袋
ケニス(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(36双)当日出荷ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減するメッシュ構造の手袋です。 ●繰り返し洗って使えるポリエステル長繊維を使用しています。 ●指先をカットして使用できます。材質ポリエステルサイズフリー入数(双)36
分子構造模型 生化学セット
ケニス¥7,498税込¥8,2481セット翌日出荷生化学の学習で登場する様々な分子構造を作成できるセットです。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・アセトン(C3H6O)種類原子:11種79個、ボンド:2種56本使用例ベンゼン、シクロヘキサン、アセトン、ギ酸エチル、メチルアミン、リン酸、カフェイン
水質調整剤(Aqua-X Plus)
ケニス¥989~税込¥1,088~1個6日以内出荷様々な効果を持った水質調整剤です。カルキやアンモニア・リン酸を除去します。用途水質調整剤(淡水・海水用)使用の目安水10Lに対し10~15mL
アクアリウム循環装置
ケニス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。適合(水槽)60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙
ケニス¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)幅(mm)7長さ(m)5
エコノミー生培地
ケニス¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)10日以内出荷購入後、培地の調製等の必要がなく、すぐに使用することができる平板培地です。 使用しているシャーレはリブ付で重ねても滑り落ちにくい構造です。 培地表面が結露しにくい通気性パッケージを採用しています。種類生培地保存方法要冷蔵(2~8℃)保管環境冷蔵使用期限製造日より90日
ターンテーブル
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
リザーバー
ケニス¥979~税込¥1,077~1組(5個)ほか当日出荷から翌日出荷マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。寸法(mm)137×60×33容量(mL)60底形状V底
フーリエ変換赤外分光スターターキット
ケニス¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
回転式ブラシ掛け
ケニス¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。全高(mm)500~850(上下スライド式)架数12リング寸法(mm)(上部)180台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
万能刷毛
ケニス¥418~税込¥460~1個当日出荷から翌日出荷塗装から清掃まで、幅広くお使いいただける万能刷毛です。 毛質が太く腰の強い豚毛を使用しており、非常に丈夫です。用途塗装、清掃など材質(柄)木製毛材豚毛(白)
薬品瓶ブラシ
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1本翌日出荷200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。材質(柄)ステンレス線、(取手)木製毛材ナイロン耐熱温度(℃)140適合器具薬品瓶オートクレーブの可否滅菌可能
銅箔テープ
ケニス¥959税込¥1,0551組(4本×10シート)当日出荷銅箔でできたテープ状のシールです。貼るだけで簡単に電気回路の配線が行えます。 銅箔テープ裏側の粘着剤は非電導性です。材質銅箔寸法(mm)6×240
USB-みの虫クリップリード線
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオスケーブル長(cm)80
マイクロピペットスタンド
ケニス¥13,980税込¥15,3781個欠品中エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。材質アクリル寸法(mm)Φ180×260下穴径(Φmm)16.5架数6(回転式)主な適合ピペットエッペンドルフピペット(リファレンス)上部穴径(Φmm)33.2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら