絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,317件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両開クランプ ケニス

    両開クランプ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
  • ポリ滴瓶 ケニス

    ポリ滴瓶

    ケニス
    249税込274
    1組(10個)
    当日出荷
    少量の液体の滴下に便利です。
  • 広口サンプル瓶 ケニス

    広口サンプル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    中栓付の広口瓶です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PEクリア口形状広口
  • ロートスタンド ケニス

    ロートスタンド

    ケニス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
    材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
  • PVA洗濯のり ケニス

    PVA洗濯のり

    ケニス(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ねじ口試験管約50本分の容量です。
  • ガラス板 ケニス

    ガラス板

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ソーダガラス(軟質)厚さ(mm)2タイプ切放
  • スポンジブラシ ケニス

    スポンジブラシ

    ケニス
    289税込318
    1本
    当日出荷
    試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
    材質鋼線
  • ステンレスチューブ ケニス

    ステンレスチューブ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,978税込3,276
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
    長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
  • シリカゲルドライヤーン分包品OP10 ケニス

    シリカゲルドライヤーン分包品OP10

    ケニス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(30包)
    当日出荷
    シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
    シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
  • ディスポ白衣 ケニス

    ディスポ白衣

    ケニス(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(10枚)
    当日出荷
    着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
    仕様袖口ゴム入、前マジックテープ材質ポリプロピレン
  • マイクロチューブラック ケニス

    マイクロチューブラック

    ケニス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
    材質PP寸法(mm)227×63×27
  • ディスポループ・ニードル ケニス

    ディスポループ・ニードル

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(100本)
    当日出荷
    ループとニードルが一体化したタイプです。
    材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
  • カメのエサ ケニス

    カメのエサ

    ケニス(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。
  • 定性ろ紙 ケニス

    定性ろ紙

    ケニス(2件のレビュー)
    389税込428
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 広口バイオ瓶 ケニス

    広口バイオ瓶

    ケニス(2件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
    材質本体/ガラス、キャップ/TPX
  • 時計皿 並質ガラス ケニス

    時計皿 並質ガラス

    ケニス(6件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    残留塩素濃度を測定する試験紙です。試験紙を浸すだけで測定が可能です。
  • 水切りスタンド ケニス

    水切りスタンド

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
    材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂寸法(mm)389×200×185
  • マイクロチューブラック ケニス

    マイクロチューブラック

    ケニス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
    材質PP寸法(mm)227×66×27
  • 耐薬品長靴(防災長靴) ケニス

    耐薬品長靴(防災長靴)

    ケニス
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。 履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。
    材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • ホウ砂 ケニス

    ホウ砂

    ケニス(2件のレビュー)
    459税込505
    1個(50g)
    当日出荷
    スライム時計を作る素材のセットです。
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    229税込252
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • スクレパー ケニス

    スクレパー

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のヘラでこびりついた汚れ等をかき落とすができます。 後ろのヘッド部分でトンカチの代用ができます。
    材質ヘラ/ステンレス、ヘッド/鋼、柄/木全長(mm)195刃幅(mm)75材質(刃)ステンレス
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    779税込857
    1個
    当日出荷
    N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質アルミ合金
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス(22件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • 化学発光学習キット 光の三原色 ケニス

    化学発光学習キット 光の三原色

    ケニス(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
    セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
  • アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニス

    アスピレーターセット(水流ポンプセット)

    ケニス
    4,898税込5,388
    1式
    当日出荷
    アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
    長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
  • ガラス管切 ケニス

    ガラス管切

    ケニス(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
    適合パイプ径(Φmm)5~20
  • スモークマシン用補充液 ケニス

    スモークマシン用補充液

    ケニス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
    仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分内容量(L)1
  • タフテナー ケニス

    タフテナー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    専用外箱付きで、輸送時の破損・液漏れなどを防ぐことができます。 使用後はつぶして廃棄することができます。 最高5段まで積み上げることができ省スペース化が可能です。
    付属品キャップ/外箱材質PE口内径(Φmm)52.5
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個(200枚)ほか
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
  • ディスポコンラージ棒 ケニス

    ディスポコンラージ棒

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
    材質ポリスチレン全長(mm)129全幅(mm)39滅菌ガンマ線照射済
  • ステンレス粉末用ロート ケニス

    ステンレス粉末用ロート

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 採水バケツ ケニス

    採水バケツ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
    材質ビニール寸法(mm)180×180×200ロープ長さ(m)8
  • レンズクリーナー ケニス

    レンズクリーナー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(60mL)
    当日出荷
    レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
    タイプリキッド主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
  • JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10枚×10包)
    当日出荷
    お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • 試験管用ブラシ ケニス

    試験管用ブラシ

    ケニス
    289税込318
    1本
    当日出荷
    村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
    適合器具試験管毛材ヤギ毛全長(mm)190ブラシ径(Φmm)17ブラシ長(mm)105