カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(448)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 5ページ目
5ページ目: ケニスのすべての商品

セラミックピンセット
ケニス¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
児童用安全めがね
ケニス¥859税込¥9451個当日出荷児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。 鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。 サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。材質ポリカーボネート寸法(mm)145×135×55紫外線遮断率(%)99.9
熱線式風速計
ケニス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。寸法(mm)本体:65×36×185測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH質量(g)410電源006P(9V)電池×1(付属)測定項目風速 風量 温度 湿度精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーターケーブル長(mm)1890プローブ長(mm)330~870
軟こう壺 遮光
ケニス1組(100個)ほか取扱停止中可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。材質PP
メスシリンダーラック
ケニス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン寸法(mm)280×190×330架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
ストローブラシ
ケニス¥539~税込¥593~1本当日出荷直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄材質(柄)ステンレスSUS304毛材ナイロン
PCRチューブラック
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
メジューム瓶 茶
ケニス¥2,998~税込¥3,298~1個(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可
ルアーストップコック
ケニス¥1,898税込¥2,0881組(5個)当日出荷接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE長さ(mm)33タイプ二方ロック型接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
クーラーボックス
ケニス¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
小型レーザー光源(赤色)
ケニス(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色赤
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
ツーバンドpH試験紙
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。幅(mm)10長さ(m)5
発泡スチロールコンテナー(保冷剤付)
ケニス(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保持する、断熱性に優れた発泡スチロールコンテナーです。 丈夫なつくりで耐久性に優れています。 ゲル状保冷剤300gが1個付属しています。
フレンネルレンズ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
国家検定証印付アルコール温度計
ケニス(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。長さ(mm)3001目盛1℃