絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チタン板 ケニス

    チタン板

    ケニス
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    純度(%)99.5
  • ステンレス丸缶 ケニス

    ステンレス丸缶

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
  • カラー取手付PPビーカー ケニス

    カラー取手付PPビーカー

    ケニス
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。
    材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
  • エアーブロアー ケニス

    エアーブロアー

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
  • ニワトコ芯(ピス) ケニス

    ニワトコ芯(ピス)

    ケニス(2件のレビュー)
    779税込857
    1箱(10本)
    当日出荷
    ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
  • デジタル温度計(センサ付) ケニス

    デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
    付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)測定範囲(℃)-200~1372精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)センサーK熱電対ビース型分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)機能データホールド、最高・最低値表示設置方式ハンディ
  • SEM試料台 ケニス

    SEM試料台

    ケニス
    3,498税込3,848
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
    材質アルミニウム
  • 細口試薬瓶 ケニス

    細口試薬瓶

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 超低温フリーザ用最高最低温度計 ケニス

    超低温フリーザ用最高最低温度計

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
    寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
  • マイクロビット ケニス

    マイクロビット

    ケニス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1式ほか
    当日出荷
    イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。
    仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
  • 水切りカゴ ケニス

    水切りカゴ

    ケニス
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質PP形状角型
  • 簡易水質検査試験紙 ケニス

    簡易水質検査試験紙

    ケニス
    23,980税込26,378
    1組(300枚)ほか
    当日出荷
    ドライケミストリー技術による簡易水質検査試験紙で、簡便・迅速で信頼性の高い測定結果を得られます。
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    1,498税込1,648
    1箱(500本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様半透明材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可最大遠心力(G)20000脆化温度(℃)0℃最高使用温度(℃)135℃柔軟性硬質
  • ルーツェピンセット ケニス

    ルーツェピンセット

    ケニス
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    本体がカーブしたロングタイプで、見えにくい場所の作業性に優れています。
    材質ステンレスSUS410J1
  • 軽量型ステンレス加圧タンク ケニス

    軽量型ステンレス加圧タンク

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
    材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
  • 目盛なしスポイト ケニス

    目盛なしスポイト

    ケニス
    1,198税込1,318
    1組(10本)
    当日出荷
    赤乳豆付の目盛のないスポイトです。
    付属品赤乳豆材質ほうけい酸ガラス
  • 小型方位磁針 ケニス

    小型方位磁針

    ケニス(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
    寸法(Φmm)40目盛角度360°方位8方位(日本語表示)
  • カラーリングマグネット ケニス

    カラーリングマグネット

    ケニス
    1,798税込1,978
    1組(10個)
    当日出荷
    リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
    形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
  • マップメーター(キルビメーター) ケニス

    マップメーター(キルビメーター)

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
    寸法(mm)170×22×23質量(g)65(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定範囲(m)10(実寸長)表示単位mm、cm、m、km
  • リール式pH試験紙 ケニス

    リール式pH試験紙

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。
    幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
  • 遠沈管ラック ケニス

    遠沈管ラック

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能なチューブラックです。
    滅菌オートクレーブ可能
  • 放熱プレート ケニス

    放熱プレート

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
    材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
  • バーコーター ケニス

    バーコーター

    ケニス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
  • 角浅型ステンレスポット ケニス

    角浅型ステンレスポット

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • ステンレスロート ケニス

    ステンレスロート

    ケニス
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
    穴径(Φmm)8
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
    寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
  • 4chデジタル温度ロガー(センサ付) ケニス

    4chデジタル温度ロガー(センサ付)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
    付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
  • 生徒用星座早見盤 ケニス

    生徒用星座早見盤

    ケニス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
    材質直径(Φmm)約140
  • 切花染色液 ケニス

    切花染色液

    ケニス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
    容量(mL)100液色赤、青、黄、緑、オレンジ
  • 蓄光材料 ケニス

    蓄光材料

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
    内容量(g)20g発光色黄緑色(ピーク波長525nm)主成分アルミン酸ストロンチウム粒度分布D90≦32μm
  • ガラス管(軟質ガラス) ケニス

    ガラス管(軟質ガラス)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    翌日出荷
    加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
    材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
  • 塩ビ透明パイプ ケニス

    塩ビ透明パイプ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(2本)
    翌日出荷
    長さ(cm)60
  • ホーローフタ付タンク ケニス

    ホーローフタ付タンク

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(1個)
    8日以内出荷
    耐薬品に優れたホーロー製のタンクです。
    材質ホーローRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏光シート ケニス

    偏光シート

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
    適合ヘイズ:1%材質トリアセテート PVA-Iodine厚さ(mm)0.55±0.05寸法(mm)300×210入数(枚)1透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)耐薬品性アルコール ケトン類偏光率(%)>99.9
  • メガネ型フェイスシールド ケニス

    メガネ型フェイスシールド

    ケニス
    579税込637
    1セットほか
    当日出荷
    レンズ交換可能で衛生的なフェイスシールドです。 顔全体を保護できます。
    形状防災面厚さ(mm)0.25寸法(mm)250×195質量(g)26機能レンズ交換可材質(フレーム)PC材質(レンズ)PET
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
    形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
  • クロロプレンゴムスポンジシート ケニス

    クロロプレンゴムスポンジシート

    ケニス
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
    材質クロロプレンゴムブラック硬度25°±5
  • 水切りカゴ用桶 ケニス

    水切りカゴ用桶

    ケニス
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    使用しない時は積み重ねてコンパクトに収納できます。 水切りカゴと桶を組み合わせて使用できます。
    材質PP形状角型