カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,550)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(21)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 10ページ目
10ページ目: ケニスのすべての商品

薬品整理箱
ケニス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
ディスポループ/ニードル
ケニス¥5,398税込¥5,9381箱(500本)当日出荷から翌日出荷滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。材質ABS全長(mm)230滅菌ガンマ線照射済
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
標準セル
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
LEDランプ(豆球型)
ケニス(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。口金E10
紙やすり(サンドペーパー)
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1組(25枚)当日出荷木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。シートサイズ(mm)203×280適合材木工、石膏、プラスチックなど
ピンセットスタンド
ケニス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。材質SUS304寸法(mm)103×24×20質量(g)7
Z型試験管立
ケニス¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)架数12配列4×3
ピペット台
ケニス¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。寸法(mm)108×108×150
カラー取手付PPビーカー
ケニス¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷ビーカーの中身を取手の色で識別できます。 オートクレーブの際はマーカーを取り外してください。材質本体/PP、マーカー/PE耐熱温度(℃)本体/120、マーカー/80
ふるい用ナイロンブラシ
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。用途ふるいの目詰りの除去毛丈(mm)50毛材ナイロン材質(台)PVC
電磁界強度計
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。測定周波数50MHz~35.GHz寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2質量(g)120電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ音使用環境5~40℃、80%RH以下測定間隔6秒/回磁界軸3軸
4chデジタル温度ロガー(センサ付)
ケニス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
万華鏡工作セット
ケニス¥899税込¥9891セット当日出荷3枚の鏡で作る万華鏡に透明ビー玉や分光シートを加えると、通常の万華鏡では見られない不思議な光遊びができます。 万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。 のぞき窓に分光シートを付け照明器具を見ると、光が分光されて美しい虹の万華鏡が観察できます。付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
ブック式リトマス試験紙
ケニス(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(200枚)当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブック式です。用途酸性、アルカリ性の判定に最適長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)36タイプブック式
めがねケース
ケニス¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から翌日出荷グラスタイプの保護めがねを収納できる巾着袋です(ゴーグル型は不可)。 伸びる生地を使用しています。 めがねを傷やホコリから守ります。 個人用としての保管に便利です。寸法(mm)約195×97色ブラック
包埋板
ケニス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
ピペットチップ
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1箱(1000本)ほか翌日出荷から8日以内出荷オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否可
鍵付き冷蔵庫
ケニス¥87,980税込¥96,7781個当日出荷ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
充電器チャージャー
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
薬品保管庫
ケニス¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2材質スチール、エポキシ粉体塗装質量(kg)50(薬品整理箱含まず)構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)830×340×787(各上下段)表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物外寸法(mm)880×400×1760
アルミ蒸着シート
ケニス¥3,898税込¥4,2881組(10枚)当日出荷シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。仕様両面ミラー寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)