カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(447)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,531)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,433)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,640)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,520)
- トヨタ(139,989)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(561,422)
- ミツビシ(137,946)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 37ページ目
37ページ目: ケニスのすべての商品

HGS有機化学セット(研究用)
ケニス¥7,998税込¥8,7981個(1個)翌日出荷有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 などセット内容P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
HGS有機化学セット(学生用)
ケニス¥2,998税込¥3,2981個(1個)欠品中高校の教科書に出てくる化学式の多くを組み立てられるセットです。高校や大学の教養レベルで学習する混成軌道に準じたモデルが作製できます。ボンドが4種類付属しており、単結合だけでなく二重結合も表現できるため、複雑な分子も組み立てることができます。〔モデル例〕ベンゼン(C6H6) シクロヘキサン(C6H12) エタノール(C2H5OH) トルエン(C7H8) などセット内容P軌道板:2種4枚/ボンド:4種69本/原子:7種54個
HGS有機化学セット(実習用)
ケニス¥4,498税込¥4,9481個(1個)翌日出荷多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン などセット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
アクアスコープ
ケニス¥3,498税込¥3,8481個(1個)翌日出荷川底や磯にいる生物や地形の観察に便利な水中観察器です。材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂寸法(mm)210×240×200質量(g)約450
JCSS認定標準温度計
ケニス¥51,980税込¥57,1781個(1個)21日以内出荷JCSS校正事業者による校正証明書・試験成績書付。温度範囲(℃)50~100精度(℃)100形状棒状寸法(mm)外径/6~7 全長/300号数2校正証明書JCSS認定
3軸電磁界計
ケニス¥49,980税込¥54,9781台(1台)3日以内出荷送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。寸法(mm)80×32×173質量(g)約230 (乾電池含む)周波数(Hz)検知:30~2000電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT使用環境温度(℃)5~40電池寿命約100時間測定間隔2.5回/秒分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT使用環境湿度(%)80RH以下RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジダブルキャップ
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(50個)3日以内出荷から5日以内出荷柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。材質天然ゴム色オレンジ入数50
アイスクラッシャー
ケニス¥40,980税込¥45,0781個(1個)4日以内出荷手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。寸法(mm)316×260×317質量(kg)5能力0.6kg/min目の粗さ【クラッシュ】約12mm塊
MS(R)メンブレンフィルタ
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1組(200個)ほか4日以内出荷から31日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。色白主な用途タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など材質(メンブレン)CA(セルロースアセテート)
MS(R)メンブレンフィルタ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1組(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。熱安定性に優れ、生物学的に不活性です。色白主な用途滅菌ろ過 水溶液の清澄化 微生物分析 DNAのマイクロ透析などオートクレーブの可否可(130℃まで)材質(メンブレン)MCE(セルロース混合エステル)
カラーケミバンド
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1組(10個)5日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。材質シリコン入数10
パッキン付コンテナー
ケニス¥50,980税込¥56,0781セット(8個)3日以内出荷密閉性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。材質PP色【本体】クリア【蓋】乳白色
金属箔
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50枚)当日出荷貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.4
殺菌ランプ
ケニス¥7,898税込¥8,6881個11日以内出荷殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。規格8W
整理ケース
ケニス¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。材質本体/スチール・メラミン焼付塗装、引出/PS樹脂、レール/PP樹脂質量(kg)18色ホワイトサイズA4タイプ床置型種類引出し引出し数9×2列(深)外寸(mm)527×400×880棚段数9引出し内寸法(mm)223×312×77(A4/深)グリーン購入法適合
ボルトレス軽量棚
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。材質スチール高さ(mm)1800塗装ホワイトグレーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス保管庫
ケニス¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。付属品棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5構造引違戸/専用錠外寸(mm)900×500×900内寸(mm)865×467×837RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超高熱伝導プレート
ケニス¥16,980税込¥18,6781枚8日以内出荷銅の4倍、アルミの8倍の1500W/mK以上の熱伝導率をもつ、高結晶・高配向性の黒鉛プレートです。耐酸化性、熱衝撃性にも非常に優れております。材質人造黒鉛寸法(mm)40×40×1厚質量(g)約3.6温度(℃)約3000(不活性雰囲気)性質高耐熱・耐酸化性使用可能雰囲気温度(℃)約650(酸素)表面粗さ約Ra1~5μm
マイクロビット用気温・湿度・気圧センサ
ケニス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー
ケニス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス
ケニス¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用サーボコネクトボードセット
ケニス¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路
ケニス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
10Wワイヤレス給電モジュール
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から15日以内出荷ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
形状記憶合金バネ
ケニス¥8,898税込¥9,7881個当日出荷室温でひっぱると伸びたままになりますが、お湯などであたためるとバネ形状に戻ります。長さ(mm)100(バネ)タイプ形状記憶特性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約65
16ポートUSBハブ
ケニス¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷大容量のACアダプタが付属しており、16個ものUSB機器を同時に接続できるセルフパワー専用USBハブです。付属品USB2.0ケーブル×1/専用ACアダプタ×1/USB2.0ケーブル(15cm)×16寸法(mm)42×160×26(ケーブルを除く)色ブラック質量(g)170ポート数16ポートケーブル長(m)USB:1.5/DC:1.5電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプタ使用)USBポート数16供給電流(mA)7500以内(16ポート合計/セルフパワー時)、2600以内(4ポート合計/セルフパワー時)
ドリルドライバー
ケニス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷手軽に使える電動ドライバーです。付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)寸法(mm)約225×63×180質量(kg)約1.3コード長さ(m)1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ10
銅箔粘着テープ
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1巻翌々日出荷シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。色ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
マイクロチューブシール(超低温用)
ケニス¥3,298~税込¥3,628~1組(500枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。 凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルシーツ
ケニス¥19,980税込¥21,9781袋(800枚)11日以内出荷不織布+不織布+パルプ+不織布+ポリエチレンの5層構造で吸水・防水に優れています。 吸収ポリマーが含まれておらず、吸水時に膨張せずゴミの容量が少なくなります。 動物実験の下敷きや飼育動物の床敷き等に使用できます。 ガラス器具洗浄後の乾燥や水回りの水跳ね吸水用に役立ちます。材質パルプ/ポリエチレン/不織布色ホワイト(表面) ブルー(裏面)シートサイズ(mm)450×330入数100枚×8袋
白衣(ショート丈)
ケニス¥8,198~税込¥9,018~1枚6日以内出荷から8日以内出荷あらゆる動きを考慮したショート丈の白衣です。 裾部分のアクティブカットエッジが抜群の動きやすさを実現した人気のモデルです。 シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。色ホワイトタイプシングルボタン、ポケット付混率(%)ポリエステル100
ステンレスカゴ
ケニス¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷材質SUS304形状角型外形寸法(mm)400×300×195内径(Φmm)260RoHS指令(10物質対応)対応底寸法(mm)355×260目開き(mm)約40角
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら