カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(447)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,531)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,433)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,640)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,520)
- トヨタ(139,989)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(561,422)
- ミツビシ(137,946)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 39ページ目
39ページ目: ケニスのすべての商品

マイクロシリンジポンプ
ケニス¥469,800~税込¥516,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
金属注射針
ケニス¥29,980~税込¥32,978~1組(3本)30日以内出荷ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
バクテリオロジカルピペット
ケニス¥20,980~税込¥23,078~1箱(800本)ほか6日以内出荷過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
ピペットスタンド(バータイプ)
ケニス¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷ピペットを掛けられる純正のピペットスタンドです。材質ABS寸法(mm)352×156×305架数6主な適合ピペットマイクロピペットLHシリーズ
ガラス製リザーバー
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷上面摺り仕上げなので、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応します。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。 オートクレーブ可能です。材質テンパックス、硼珪酸ガラス JR-1幅(mm)約118(V型底)底形状V底オートクレーブの可否可
ピペットチップ(Extra Long)
ケニス¥6,298~税込¥6,928~1箱(960本)5日以内出荷から8日以内出荷オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20入数96本×10ラックオートクレーブの可否可
コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)
ケニス¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
取手付タンク(テーパー付)
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
単球(一球・吸排両用スプレー)
ケニス¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷チューブの取り付けを変えるだけで、吸気・排気が行えます。 天然ゴム一体成形ゴム球により、安全・確実な送気が行えます。材質天然ゴム寸法(Φ×mm)【単球】50×90チューブ長さ(mm)400
ロータップ型ふるい振とう機
ケニス¥1,179,999~税込¥1,297,999~1個4日以内出荷から30日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
ワーリング プラネタリミキサー
ケニス¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード寸法(mm)235×415×450質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)高さ(mm)215容量(L)約6電源(V)AC100(50/60Hz)350W回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)開口寸法(mm)Φ220底面(Φmm)110
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から15日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
ポータブルpHメーター
ケニス¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)寸法(mm)87×21×152測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃質量(g)250電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネルデータ数1000件内蔵電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2500画素数500万画素(カメラ)防水保護等級IP54
micro:bit用センサボード
ケニス¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷micro:bitに接続して、人感や温度などのセンサやスピーカーやスイッチなどの機能を制御することができます。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することで、センサや機能の制御を簡単に行うことができます。 豊富なセンサ・機能をプログラミングにより制御することで身の周りで役立つデバイスの作成などが可能です。寸法(mm)125×67×15質量(g)約50(micro:bit 電池含)電源単4電池×1(別売)センサー人感、温度、湿度、気圧、赤外線(リモコン)機能スピーカー、制御スイッチ、バネプラグ端子、LED(RGB)×3
Ring:bitロボットカー用アクセサリ
ケニス(1件のレビュー)¥2,068税込¥2,2751式当日出荷Ring:bit本体に追加することで、超音波センサ、ライントレーサー、LEDを搭載できます。セット内容超音波センサ、ライントレーサー、LED
マイクロプラズマ卓上殺菌庫
ケニス¥279,800税込¥307,7801台10日以内出荷マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。付属品棚板×2枚材質ステンレスSUS304寸法(mm)360×280×690質量(kg)15.3消費電力(W)13電源コード(m)3庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
マジカルペイント(お湯で消える絵具)
ケニス¥1,098税込¥1,2081箱翌日出荷マグカップなどにマジカルペイントで描いたイラストが、55℃以上のお湯を注ぐと消えます。冷たい水を入れたり、マグカップが冷めるとペイントの色が戻ります。 陶器・ガラス・紙コップ・プラスチックなどに描けます。 ペイント5本でカップ10個程度に描けます。 水彩絵の具を混ぜると、お湯を入れたとき、絵の具の色だけ残ります。ペイント同士の混色も可能です。セット内容マジカルペイント5色(黒・赤・青・緑・オレンジ)、小筆1本
珪藻土
ケニス¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷珪藻類の化石が堆積してできた堆積岩です。 小さな穴が無数にあり、水をぐんぐん吸い込む様子を観察できます。仕様北海道稚内市宗谷丘陵産寸法(mm)約50×40×30
化石標本
ケニス¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。品切れの際はご容赦ください。仕様時代:古第三紀始新世 ドイツ寸法(mm)約20×20ケース寸法(mm)60×82×20
太古の酸素誕生化石セット
ケニス¥6,298税込¥6,9281式翌日出荷縞状鉄鉱層とストロマトライト(ラン藻類)のセットです。 原生代に大気中に酸素があったことを学習することができます。セット内容縞状鉄鉱層(オーストラリア)、ストロマトライト(中国)、説明カード寸法(mm)縞状鉄鉱層:約70×120×8、ストロマトライト:約150×150×10
ビッグホール地球儀
ケニス¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので、地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 白地図は、水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料が貼れます。付属品専用ペン(置きトレー付)仕様2550万分の1材質ビニール製質量(g)300球径(Φmm)500
DNA簡易抽出確認実験キット
ケニス¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷高崎健康福祉大学 片山豪先生ご指導 食塩と洗剤で簡易抽出された白い抽出物に、二本鎖DNAが含まれていることを確認できる実験キットです。 食塩と洗剤によって、野菜などから白い抽出物を得ます。抽出物をエタノールで洗い、DNA可視化試薬に溶かします。青色LEDライトを照射するとDNAの含有量に応じて蛍光を発します。この蛍光によって白い抽出物にDNAがあることが確認できます。 DNAの簡易抽出法では、DNA以外の物質が抽出されることもあり、白い抽出物が多く得られれば、材料にDNAを多く含んでいるというわけではありません。そこで、DNA可視化試薬の蛍光によってDNAを判定します。セット内容青色LED×15個、オレンジフィルタ×5枚、DNA可視化試薬0.5mL×5本、スポイト×5、0.5mLマイクロチューブ×15本保管環境常温輸送(冷蔵保存)
虫カゴ
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(6個)8日以内出荷大きな口、縦横自在な肩紐と使いやすい折りたためる虫カゴです。 使わない時は小さく折りたたむことができるため、収納や持ち運びに便利です。寸法(mm)Φ120×200(展開時)折りたたみ寸法(mm)Φ120×25
光電池
ケニス¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷コンデンサへの蓄電に対応させるため、電気の逆流を防止するダイオードが付いています。太陽電池に照射した時間分の電気を正確に使うことができます。寸法(mm)60×110種類多結晶シリコン出力DC3.5V 196mAh(太陽光)
紫外線強度計
ケニス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。寸法(mm)48×23×133測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2質量(g)約90電源単4電池×2(付属)測定項目紫外線強度精度±(4%FS+2dgt)機能オートパワーオフ ホールド測定波長290~390nm受光素子UVフォトダイオード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら