絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,298件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンズクリーニングキット ケニス

    レンズクリーニングキット

    ケニス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    ケース一体型クリーニングスプレー&マイクロファイバークロスのキットです。 カラビナがついているため、持ち運びに便利です。 液晶モニタ、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。 スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。
    セット内容クリーニングスプレー ファイバークロス主成分精製水 界面活性剤 防腐剤
  • フラッシュスケールルーペ ケニス

    フラッシュスケールルーペ

    ケニス
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    11日以内出荷
    照明とスケールが付いたルーペです。
    電源単2電池×2(別売)倍率10倍本体寸法(mm)180×35×45レンズ径(Φmm)28スケールタテ1mm目盛 ヨコ1mm目盛(窓枠のみ)
  • ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニス

    ケニス倒立位相差顕微鏡

    ケニス
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    翌日出荷
    シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
    付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×総合倍率40~400×照明装置5W白色LED 調光装置付ステージプレートガラスプレート・メタルプレート接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒絞り虹彩絞り焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
  • 異物ピックアップツール ケニス

    異物ピックアップツール

    ケニス
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    31日以内出荷
    先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
    付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°)倍率10~200倍対応OSWindows 7以降 Android照明LEDライト(6個)焦点距離(mm)10~500カメラ仕様92万画素 CMOS
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 人体骨格模型 ケニス

    人体骨格模型

    ケニス
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    右半身の関節部にゴム製の靭帯が付いた等身大骨格模型で、靭帯と骨格の相互的な関連を学習することができます。
    付属品スタンド(キャスター付)材質PVC全長(mm)170質量(kg)約10
  • 海産稚魚用 沈降型(海水 稚魚用) ケニス

    海産稚魚用 沈降型(海水 稚魚用)

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋
    14日以内出荷
    食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
    形状EP対応中型稚・成魚用
  • えづけーる 浮上型(育成用 初期飼料) ケニス

    えづけーる 浮上型(育成用 初期飼料)

    ケニス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
  • アニマルホルダー ケニス

    アニマルホルダー

    ケニス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます。 両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません。 サイドにある穴から注射等も容易にできます。
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(50本)ほか
    3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
    対象動物ラット・モルモット
  • 解剖はさみ ケニス

    解剖はさみ

    ケニス
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)90
  • UVトランスイルミネーター ケニス

    UVトランスイルミネーター

    ケニス
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    15日以内出荷
    小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。
    寸法(mm)345×265×75電源AC100V 50/60Hzフィルターサイズ(mm)200×200mm
  • ローディングDye ケニス

    ローディングDye

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(1mL×3本)
    16日以内出荷
    普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
    成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
  • NMRチューブラック ケニス

    NMRチューブラック

    ケニス
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 表面削りサンプリングツール(MiniPlane) ケニス

    表面削りサンプリングツール(MiniPlane)

    ケニス
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    8日以内出荷
    単結晶ダイヤ刃は、硬いものからゴムのような柔らかいものまでオールマイティにご使用いただけます。 超硬刃は塗装の剥がし取りに適しています。
    全長(mm)160
  • セルピンセット ケニス

    セルピンセット

    ケニス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    バネの力により強力にセル(15mmまで)をはさむことができます。 ピンセット先端が平板になっており、セルを平均的にはさむためセルの回転やずり落ちの危険がありません。
    材質SUS304幅(mm)12mm全長(mm)153
  • セル保存ケース ケニス

    セル保存ケース

    ケニス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル寸法(mm)160×125×103
  • セル洗浄液 ケニス

    セル洗浄液

    ケニス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(500mL)
    6日以内出荷
    無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
  • マイクロプレート洗浄器 ケニス

    マイクロプレート洗浄器

    ケニス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。
    寸法(mm)165×19×66質量(g)260オートクレーブの可否可
  • 第四級アンモニウム試験紙 ケニス

    第四級アンモニウム試験紙

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
    規格ディスペンサ入りロールタイプ(5.5mm×4.57m)測定範囲(ppm)0 150 200 400 500ppm
  • 滅菌フィルタバッグ ケニス

    滅菌フィルタバッグ

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組(500枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
    材質強化ポリエチレン γ線滅菌済寸法(mm)190×300厚さ(μm)62
  • 温度データロガー Ontrasys-Tag ケニス

    温度データロガー Ontrasys-Tag

    ケニス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    21日以内出荷
    Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
    仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠電源単4アルカリ電池×2精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
  • 温度ロガー付医薬品保冷パッケージ ケニス

    温度ロガー付医薬品保冷パッケージ

    ケニス
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    5日以内出荷
    蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。
  • 細胞凍結保存液 バンバンカー ケニス

    細胞凍結保存液 バンバンカー

    ケニス
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個(20mL)
    4日以内出荷
    無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
    規格DMSO含有 血清不含保存環境冷暗所(2~10℃)使用期限製造から2年間
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1組(5個)
    5日以内出荷
    ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
    材質PE使用温度0~80℃
  • スカート付96ウェルPCRプレート ケニス

    スカート付96ウェルPCRプレート

    ケニス
    ¥47,980税込¥52,778
    1組(100個)
    翌日出荷
    製品にばらつきが無いため、装置への着脱がスムーズに行えます。 ウェル96ヶ所どこでも誤差なく遺伝子増幅できます。 シールが貼りやすい構造のため、加圧式シールを付けた状態でのPCRが可能です。
    容量(mL)0.2ウェル数96
  • 低蒸発PCRプレート ケニス

    低蒸発PCRプレート

    ケニス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1組(50枚)ほか
    4日以内出荷
    ハーフスカートタイプの96ウェルPCRプレートです。 プレートにアルファベット・数字が印字されており、サンプルの識別に役立ちます。
    最大遠心力(G)4000
  • キャップ一体型PCRストリップチューブ ケニス

    キャップ一体型PCRストリップチューブ

    ケニス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(126個)ほか
    4日以内出荷
    多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。 チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。 識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。
    材質PP色透明容量(mL)0.2タイプ8連規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
  • PCRストリップチューブ ケニス

    PCRストリップチューブ

    ケニス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(125個)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
    材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
  • PCRチューブ ケニス

    PCRチューブ

    ケニス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
  • 5mLマイクロチューブ ケニス

    5mLマイクロチューブ

    ケニス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(250本)
    4日以内出荷
    0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
    材質ホモポリマー容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)14000
  • リアルタイムPCR用ストリップチューブ ケニス

    リアルタイムPCR用ストリップチューブ

    ケニス
    ¥169,800税込¥186,780
    1組(1250本)
    4日以内出荷
    反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。
    材質PP色マキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
  • キャップ付チューブ ケニス

    キャップ付チューブ

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)20000
  • マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) ケニス

    マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)

    ケニス
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。
    材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
  • コントロール注射筒 ケニス

    コントロール注射筒

    ケニス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
    材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)形状中口先端ロック先
  • 交換用ガラスバレル ケニス

    交換用ガラスバレル

    ケニス
    ¥29,980税込¥32,978
    1組(6個)
    翌々日出荷
    対応0.3mL用
  • 潤滑剤 70mL ケニス

    潤滑剤 70mL

    ケニス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(70mL)
    翌々日出荷
    対応機種共通
  • PPリザーバー接続バルブ ケニス

    PPリザーバー接続バルブ

    ケニス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    46日以内出荷
    対応機種クラッシック
  • PP製リザーバー 250mL ケニス

    PP製リザーバー 250mL

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    対応機種クラッシック
  • PP製リザーバー 125mL ケニス

    PP製リザーバー 125mL

    ケニス
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌々日出荷
    対応機種クラッシック