絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,298件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • He-Neレーザー光源 ケニス

    He-Neレーザー光源

    ケニス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌日出荷
    電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
    寸法(mm)53×69×300質量(kg)1.0種類He-Neガスレーザー波長(nm)632.8(赤色)出力(mW)0.6特性ランダム偏光
  • ネオジム磁石(円板) ケニス

    ネオジム磁石(円板)

    ケニス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
  • アクリル板 ケニス

    アクリル板

    ケニス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    翌日出荷から6日以内出荷
    色透明寸法(cm)500×450
  • 静電防止ブラシ ケニス

    静電防止ブラシ

    ケニス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌日出荷
    機器・電子部品の除電とホコリ除去ができます。 ●40デニールのアクリルゴールド繊維を使用しており、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
  • 6丁組スパナ ケニス

    6丁組スパナ

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(6本)
    6日以内出荷
    しっかり整理できる収納金具付です。
    セット内容8×10mm、11×13mm、12×14mm、14×17mm、17×19mm、22×24mm商品構成セット品
  • ステンレス粉スコップ ケニス

    ステンレス粉スコップ

    ケニス
    ¥839~税込¥923~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • フッ素コーティングスプーン ケニス

    フッ素コーティングスプーン

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS410、フッ素樹脂コーティング
  • ヘラ(さじ付) ケニス

    ヘラ(さじ付)

    ケニス
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS410
  • 蒸発皿はさみ ケニス

    蒸発皿はさみ

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮全長(mm)120はさみ幅0~30mm
  • ATトング ケニス

    ATトング

    ケニス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱ゴム付きのトングです。
    材質ステンレスSUS304
  • BERGEONスクラッチブラシ ケニス

    BERGEONスクラッチブラシ

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維で出来たファイバーグラスのブラシで、こするだけでピンセットに付いた錆を落とす事ができます。
  • フッ素コーティングピンセット ケニス

    フッ素コーティングピンセット

    ケニス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    ステンレスピンセットにフッ素樹脂TFEをコーティングしています。
  • 特殊ピンセット ケニス

    特殊ピンセット

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    非磁性の電解研磨艶消しタイプのピンセットです。
    材質ステンレス
  • 導電性アルミ箔粘着テープ ケニス

    導電性アルミ箔粘着テープ

    ケニス
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    当日出荷
    アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。
    テープ幅(mm)25基材アルミ箔(50μm)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
  • カラーテープ K-10 補充用テープ ケニス

    カラーテープ K-10 補充用テープ

    ケニス
    ¥689~税込¥758~
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
  • 数取器 ケニス

    数取器

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です。 指掛け付で、片手で手軽に操作できます。
    測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • 比色管立 ケニス

    比色管立

    ケニス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
    付属品白黒塩ビ板材質アクリル架数10
  • クロスジョイント/クロスムッフ ケニス

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    欠品中
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
  • A型台 ケニス

    A型台

    ケニス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
    高さ(mm)400シャフト径(Φmm)9ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
  • 飛散防止用ステンレス金網 ケニス

    飛散防止用ステンレス金網

    ケニス
    ¥2,898税込¥3,188
    1組(10枚)
    翌日出荷
    試料皿などの上に置いて使用するステンレス製の金網です。 空気を良く通し、反応生成物が通りにくい100メッシュを採用、実験中の飛散による事故や測定誤差を防ぎます。
    材質ステンレス#100(150μm)寸法(mm)120×120
  • スピードコルクボーラーホルダー ケニス

    スピードコルクボーラーホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
  • カセロール ケニス

    カセロール

    ケニス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌日出荷
    持ち手付きの蒸発皿です。 液体を蒸発させることに使用します。
  • ジルコニウムるつぼ 蓋 ケニス

    ジルコニウムるつぼ 蓋

    ケニス
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • ニッケルるつぼ 蓋 ケニス

    ニッケルるつぼ 蓋

    ケニス
    ¥669~税込¥736~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
    純度(%)99.7
  • アルミ正角バット ケニス

    アルミ正角バット

    ケニス
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミ
  • 規格瓶 ケニス

    規格瓶

    ケニス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1組(20本)ほか
    翌日出荷
    スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
    材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
  • 安全ロート(活栓付) ケニス

    安全ロート(活栓付)

    ケニス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質ガラス
  • 中和滴定実験セット ケニス

    中和滴定実験セット

    ケニス
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    当日出荷
    中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
    セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
  • ケミカルハンディポンプ ケニス

    ケミカルハンディポンプ

    ケニス
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
    材質(本体)PP材質(ホース)PVC
  • アスピレーター ケニス

    アスピレーター

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
  • 水陸両用型ポンプ ケニス

    水陸両用型ポンプ

    ケニス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です。
  • ポットミル(磁製・玉付き) ケニス

    ポットミル(磁製・玉付き)

    ケニス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    16日以内出荷から111日以内出荷
    材質磁製
  • ミニシェーカー ケニス

    ミニシェーカー

    ケニス
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
  • 強力マグネチックスターラー ケニス

    強力マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
    寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1300電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
  • 超薄型デジタルスターラー ケニス

    超薄型デジタルスターラー

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
    寸法(mm)117×180×12質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • ステンレス滅菌缶 ケニス

    ステンレス滅菌缶

    ケニス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
    材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
  • 滅菌カード(EOガス用) ケニス

    滅菌カード(EOガス用)

    ケニス
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(200枚)
    当日出荷
    各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
    仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
  • スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
  • 恒温水槽 ケニス

    恒温水槽

    ケニス
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
    材質(水槽)自己消火性PP樹脂寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)容量(L)9電源AC100V・50/60Hz・6A槽内寸法(mm)180×240×140安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力温度調節精度±0.1℃撹拌方式可変式プロペラ撹拌