絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,298件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールランプ用替芯 22芯1m ケニス

    アルコールランプ用替芯 22芯1m

    ケニス
    ¥129税込¥142
    1本
    翌日出荷
  • ドットラベル ケニス

    ドットラベル

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)11
  • バイトン丸ひも(フッ素ゴム) ケニス

    バイトン丸ひも(フッ素ゴム)

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • ワンタッチ結束バンド Wタイプ ケニス

    ワンタッチ結束バンド Wタイプ

    ケニス
    ¥409~税込¥450~
    1組(100本)
    6日以内出荷
  • 専用アダプタ(G-10000N用) ケニス

    専用アダプタ(G-10000N用)

    ケニス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • クールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板 ケニス

    クールインキュベーター SLC-25A用 観察用透明内板

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 軟化点試験器用 肩付リング ケニス

    軟化点試験器用 肩付リング

    ケニス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌日出荷
  • 白衣殺菌灯ロッカー ケニス

    白衣殺菌灯ロッカー

    ケニス
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    21日以内出荷
    白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。庫内はSUS304鏡面仕上で、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
    付属品Sフック×5材質SUS304(庫内鏡面仕上)電源100V 50/60Hz 38W安全装置ドアリミットスイッチ マグネットキャッチ大きさ本体:455×515×1790mm 衣服掛パイプ:22Φ殺菌灯15W×2本(点灯確認窓付)操作パネルタッチパネルタイマー0~180分(30分単位) 連続
  • 油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニス

    油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット)

    ケニス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    13mmの錠剤作成専用の成型器です。全てのコンポーネントは強度の高いステンレススティールでできていて、サンプルが接触する表面は研磨されています。
    直径(Φmm)13耐圧力性10t
  • ステンレスピンセット ケニス

    ステンレスピンセット

    ケニス
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    4日以内出荷
    適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS430製で価格を抑えました。
    材質SUS430幅(mm)10全長(mm)160質量(g)30タイプ歯科タイプ先端寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金箔用接着剤 ケニス

    金箔用接着剤

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(1個)
    欠品中
    容量(g)50
  • 超音波カッター用 キャリングケース(ZO-40・41用) ケニス

    超音波カッター用 キャリングケース(ZO-40・41用)

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1個)
    11日以内出荷
    対応機種40R 41II
  • 超低温用手袋 ケニス

    超低温用手袋

    ケニス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1双(1双)
    16日以内出荷
    LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。
    耐熱温度(℃)-196~200(素材)入数1双
  • 角型スチロールケース ケニス

    角型スチロールケース

    ケニス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質PS
  • 水耕器(ワグネルポット) ケニス

    水耕器(ワグネルポット)

    ケニス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(1個)
    6日以内出荷
    太陽の直射に強いハイインパクトスチロール樹脂製です。排水口付で、水田・畑の両方に使用できます。
    規格1/5000アール(約5万分の1反)上径×下径×高さ(mm)174.6Φ×160.4Φ×197.5
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1組(10枚)
    当日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • 石英マイクロセル ケニス

    石英マイクロセル

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
  • 温度差発電実験器 ケニス

    温度差発電実験器

    ケニス
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
    仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
  • 生物顕微鏡 ケニス

    生物顕微鏡

    ケニス
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
    仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡体機能30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
  • 直立バーナー ケニス

    直立バーナー

    ケニス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個(1個)
    6日以内出荷
    機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
    寸法(mm)器高:120適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A
  • 環境静音(R)台車 ケニス

    環境静音(R)台車

    ケニス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個(1個)
    5日以内出荷
    環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です。ノーカーボンクリーンゴムキャスターなので床を汚しません。ハンドル折りたたみ式です。
    材質本体:PP、ハンドル:スチール(PE粉体塗装)
  • 実験用作業台(立ち作業用・キャスター付) ケニス

    実験用作業台(立ち作業用・キャスター付)

    ケニス
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台(1台)
    4日以内出荷
    耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。キャスター付きなため臨機応変なレイアウト変更が可能。
    色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイトキャスター(mm)75Φゴム車(自在ストッパー付)材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)128材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 実験用作業台(座り作業用) ケニス

    実験用作業台(座り作業用)

    ケニス
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台(1台)
    4日以内出荷
    耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。座り作業に最適な高さ740mmです。
    色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)150材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 放射線実験樹脂 ケニス

    放射線実験樹脂

    ケニス
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(30枚)
    翌日出荷
    放射線の照射によって性質を変えることができる、放射線を利用した技術を確認できる実験樹脂です。未照射樹脂は約70℃以上で溶ける生分解性樹脂を使用しています。照射済樹脂は同じ生分解性樹脂に放射線(電子線)照射をしたもので、70℃のお湯では溶けないことを確認できます。さらには形状記憶機能も獲得しており、樹脂を伸ばして形を変えたとしても、再度お湯に浸けるともとの形状に戻ります。照射済樹脂と未照射樹脂の2種類が付属しており、その特性の違いを比較できます。お湯でできる比較実験70℃以上のお湯に浸けると未照射樹脂は溶けます。一方、照射済樹脂は手で伸ばせる程度に柔らかくなりますが溶けません。さらに再度お湯につけると元の形状に戻ります(形状記憶機能)。
    仕様●未照射:20枚●照射済:10枚材質ポリカプロラクトン(生分解性樹脂)厚さ(mm)1寸法(mm)7×50入数(枚)照射済10 未照射20
  • 有鈎ピンセット ケニス

    有鈎ピンセット

    ケニス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ直型(併式)
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    ¥8,598税込¥9,458
    1個(1個)
    4日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
  • 染色セット ケニス

    染色セット

    ケニス
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    染色かごと、溝のない蓋付染色バットのセットです。
    材質染色かご:ステンレス 蓋付染色バット:ガラス寸法(mm)染色かご:78×30×70mm 蓋付染色バット:100×47×110mm収納枚数(枚)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1組(2個)
    翌日出荷
    分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
    材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
  • 実験用レーザー光源装置 ケニス

    実験用レーザー光源装置

    ケニス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(1個)
    翌日出荷
    レーザー光線は1線とポインターの2種類を選択できます。光源本体の底面にはマグネットが付いており、スチール製の黒板などに貼り付けることができます。演示実験にも便利です。光の直進や屈折・反射の軌跡がはっきり観察できます。
    寸法(mm)70×20×43質量(g)約90出力最大1mW(クラス2M)電源AC100V(ACアダプタ使用)コード長さ(m)約1.5m機能光源切替可能(スポット・ライン) 裏面マグネット付光源赤色半導体レーザー 波長:635nm
  • 小型回転式ミクロトーム ケニス

    小型回転式ミクロトーム

    ケニス
    ¥399,800税込¥439,780
    1台(1台)
    30日以内出荷
    小型、軽量で扱いやすい回転式ミクロトームです。安全カバーやクランプレバー位置の改良により、刃ホルダーへの接触を防ぎます。上下動部が意図せず動いてしまうことを防ぐため、ロック機構が備わっています。切片の受け皿が付属しており、清潔に使用できます。
    仕様●距離(mm):上下動:44●切片厚さ設定範囲:1~25μm(1μm単位)●標本サイズ:38×48mm寸法(mm)330×260×260(握りハンドル収納時)質量(kg)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式洗浄パンワゴン ケニス

    折りたたみ式洗浄パンワゴン

    ケニス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。
    付属品ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)材質棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂寸法(mm)610×660×958、折畳時:610×180×1120質量(kg)12段数2段キャスター(mm)ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール耐荷重(kg)20/段
  • 方向自在クランプ ケニス

    方向自在クランプ

    ケニス
    ¥4,798税込¥5,278
    1個(1個)
    当日出荷
    ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。
    材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付全長(mm)180締付範囲(mm)5~35
  • 上皿てんびん用ピンセット ケニス

    上皿てんびん用ピンセット

    ケニス
    ¥279税込¥307
    1個(1個)
    当日出荷
    材質ステンレス全長(mm)70
  • 回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ) ケニス

    回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ)

    ケニス
    ¥3,098税込¥3,408
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    シェルフNLH用のオプションパーツです。360度回転します。ラックを解体せずに後付けで装着できます。
    寸法(mm)255×275×40適合ポール径(Φmm)25
  • 壁面固定パイプ ケニス

    壁面固定パイプ

    ケニス
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(1本)
    8日以内出荷
    ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
    材質SUS304(樹脂キャップ付)適合ねじM4皿
  • 大型滑走式ミクロトーム ケニス

    大型滑走式ミクロトーム

    ケニス
    ¥649,800税込¥714,780
    1台(1台)
    30日以内出荷
    刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。
    付属品ディスポナイフホルダー(替刃付)仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時)質量(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型デジタルタイマー ケニス

    大型デジタルタイマー

    ケニス
    ¥8,198税込¥9,018
    1個(1個)
    当日出荷
    アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
    付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2材質ABS 磁石寸法(mm)約360×150×40質量(g)873(電池を除く)電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
  • ワンタッチ式ハウジング ケニス

    ワンタッチ式ハウジング

    ケニス
    ¥38,980税込¥42,878
    1個(1個)
    15日以内出荷
    250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。
    付属品ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2仕様最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)寸法(mm)130Φ×315接続口径3/4"PT(20A)質量(kg)1.3使用温度(℃)50以下
  • 取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス

    取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)

    ケニス
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    積重ねできるレバー式密封タンクです。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手付密封タンク(テーパー付) ケニス

    取手付密封タンク(テーパー付)

    ケニス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個(1個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応