絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,298件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傾斜フリーズボックス ケニス

    傾斜フリーズボックス

    ケニス
    ¥899税込¥989
    1個(1個)
    3日以内出荷
    仕切を斜めにすることにより、キャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
    適合チューブ(mL)1.2~2.0マイクロチューブ
  • 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス

    防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(1本)
    6日以内出荷
    センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス

    防水ハンディ温度計サニタリーサーモ

    ケニス
    ¥20,980税込¥23,078
    1台(1台)
    6日以内出荷
    IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
    付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
  • 防水食品用標準センサ 0.5m ケニス

    防水食品用標準センサ 0.5m

    ケニス
    ¥8,998税込¥9,898
    1本(1本)
    当日出荷
    センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり。センサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
  • 循環式乾燥器 ケニス

    循環式乾燥器

    ケニス
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個(1個)
    45日以内出荷
    ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
    方式循環式(側面吹き出し)運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
  • マグネシウム板(圧延材) ケニス

    マグネシウム板(圧延材)

    ケニス
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    材質マグネシウム91%以上(AZ31)厚さ(mm)0.5引張強度280MPa比重1.78
  • ボールミル回転台 ケニス

    ボールミル回転台

    ケニス
    ¥179,800税込¥197,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
    寸法適合ポットサイズ:120mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz大きさ240×250×200mm回転数50~650rpmタイマー最長300時間ローラー130mm
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥9,798税込¥10,778
    1台(1台)
    当日出荷
    シンプル機能の小型スターラーです。
    付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
  • マテリアルワゴン ケニス

    マテリアルワゴン

    ケニス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個(1個)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    上下2段のステンレス製フラットワゴンです。フレームは溶接完成品でグラつきがありません。
    材質ステンレスSUS304キャスター径(Φmm)50(ゴム/ストッパー2個付)
  • レンズペン ケニス

    レンズペン

    ケニス
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(1本)
    6日以内出荷
    クリーニング液不要のレンズクリーニングペンです。特許技術のカーボン粉末が付いたチップで、静電気を除去し、ホコリの付着を防止します。これ1本でアクションカメラやコンパクトカメラのレンズ掃除が可能です。
    材質本体:ABS チップ面:セーム革+カーボン粉末 ブラシ:上質山羊毛大きさ本体:約95×約15mmΦ チップ面:約8mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズペン ケニス

    レンズペン

    ケニス
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(1本)
    6日以内出荷
    クリーニング液不要のレンズクリーニングペンです。特許技術のカーボン粉末が付いたチップで、静電気を除去し、ホコリの付着を防止します。これ1本でレンズ掃除が可能です。
    用途レンズ材質本体:ABS チップ面:セーム革+カーボン粉末 ブラシ:上質山羊毛大きさ本体:約112×約17mmΦ チップ面:約13mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチボックスホルダー ケニス

    マルチボックスホルダー

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(1セット)
    6日以内出荷
    ディスポ手袋、ディスポマスク、ティッシュペーパーなどを壁取付で収納できます。4箇所ビス止めもしくは専用磁石で壁に取り付け可能です。
    付属品壁取付タッピングビス×4本 専用磁石(32mmΦ)×4個(取付ビス付)材質スチール(樹脂コーティング)外寸(mm)270×116×97内寸(mm)257×110×88
  • ミニドラフト ケニス

    ミニドラフト

    ケニス
    ¥87,980税込¥96,778
    1個(1個)
    5日以内出荷
    実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。ミニサイズなので、置く場所を選びません。
    仕様ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン材質PVC(アイボリー)電源AC100V 50/60Hz 0.5A能力【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa外寸(mm)240×165×240(本体部)フィルター3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
  • ミニケース ケニス

    ミニケース

    ケニス
    ¥2,298税込¥2,528
    1組(10個)
    3日以内出荷
    採集試料や小型部品の分類・保存に便利な、ロック機構付のポリプロピレン製ケースです。
    材質PP外寸(mm)180×98×30入数10
  • マイクロビット用プログラム制御スイッチ ケニス

    マイクロビット用プログラム制御スイッチ

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(1個)
    8日以内出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。マグネットがスイッチから離れたかどうかを検知します。
    品名マグネットスイッチ
  • ミストガン スターターキット(専用液5L付) ケニス

    ミストガン スターターキット(専用液5L付)

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1個)
    5日以内出荷
    主な除菌成分である銀イオンは、一時的な除菌ではなく、1日1回の噴霧で24時間抗菌効果が持続します。超微粒子ミストのため、ふき取り不要です。視認しやすいライト補助機能付きです。
    仕様専用除菌液:成分:精製水 銀質量(g)850大きさ202×67×213mmボトル容量(mL)380噴射距離(m)1.5~2.5バッテリー容量(mAh)2200動作電圧(V)DC12
  • マキシペンス低滞留チップ ケニス

    マキシペンス低滞留チップ

    ケニス
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(500本)ほか
    8日以内出荷
    摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスVI適合)規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • マキシペンス低滞留チップ ケニス

    マキシペンス低滞留チップ

    ケニス
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1000本)
    8日以内出荷
    摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
    材質PP(USPクラスVI適合)色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有入数1000本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • レギュラーコップ(紙コップ) ケニス

    レギュラーコップ(紙コップ)

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(4000個)
    6日以内出荷
    シンプル無地の紙コップです。バージンパルプに内面ポリエチレンコーティング加工しています。うがい・試飲などいろいろな場面でお使い頂けます。
    材質紙容量(mL)5oz(150全高(mm)約71入数(個)4000(100×40)
  • ボールバルブ付タンク ケニス

    ボールバルブ付タンク

    ケニス
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個(1個)
    31日以内出荷
    液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
    材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
    幅(mm)20長さ(m)2電圧(V)100容量(W)500耐熱温度(℃)400
  • マイティマッチ ケニス

    マイティマッチ

    ケニス
    ¥429税込¥472
    1個(1個)
    翌日出荷
    プロ向けの大容量ロングタイプです。
    全長(mm)295タイプディスポ機能2段階式CR(チャイルドレジスタンス) 炎調節ツマミ ガス量確認窓
  • バスケットカート ケニス

    バスケットカート

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1台(1台)
    7日以内出荷
    バスケットを載せて運搬できるカートです。物量、距離の有る運搬に最適です。上段はカゴになっているため、直接物を載せられます。
    仕様●カゴ搭載数/方向:2個/上段縦1個・下段縦1個●搭載推奨カゴサイズ:29~33L材質スチール(カラーコーティング)質量(kg)8キャスター(mm)100Φ×27機能荷物フック 傘・杖立大きさ520×586×951mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • バスケットカート ケニス

    バスケットカート

    ケニス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台(1台)
    7日以内出荷
    バスケットを載せて運搬できるカートです。物量、距離の有る運搬に最適です。バスケットが傾斜する設計のため、物の出し入れがスムーズに行えます。場所を取らない省スペースな設計です。
    仕様●カゴ搭載数/方向:3個/上・中・下段各横1個●搭載推奨カゴサイズ:29~33L材質スチール(カラーコーティング)質量(kg)7.8キャスター(mm)75Φ×21(前輪2輪ストッパー付)大きさ567×450×1134mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットブレーキ付キャリー ケニス

    フットブレーキ付キャリー

    ケニス
    ¥34,980税込¥38,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ブレーキ付の折りたたみ式カートです。ペダルを踏むだけでストップと解除が切り替わるので、傾斜地での作業も安心して行えます。
    寸法(mm)610×940×900質量(kg)21.5キャスター径(Φmm)130
  • フットペダルチェア ケニス

    フットペダルチェア

    ケニス
    ¥74,980税込¥82,478
    1脚(1脚)
    25日以内出荷
    フットペダルで座面の高さが調節できます。作業時に両手が空かない場面でも、足での操作で座面の上下が可能です。薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。
    材質フットペダル:スチール(粉体塗装) 360mmΦ、座部:モールドウレタン MDF スチール(粉体塗装) 脚部:PA+GF樹脂キャスター(mm)ナイロン双輪 60Φ×5張地ビニールレザー大きさ座部:400mmΦ 脚部:615mmΦ 全高:460~590mm機構フットペダル上下調節グリーン購入法適合
  • フッ素コーティングピンセット ケニス

    フッ素コーティングピンセット

    ケニス
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(1本)
    3日以内出荷
    ステンレスピンセットにフッ素樹脂PFAをコーティングしています。
    形状直全長(mm)125
  • フタ付ステンレス消毒バット ケニス

    フタ付ステンレス消毒バット

    ケニス
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • バスケットラック ケニス

    バスケットラック

    ケニス
    ¥58,980税込¥64,878
    1台(1台)
    当日出荷
    器具・器材の整理・保管に便利な木製フレームワゴンです。バスケットは出し入れしやすいスライド式です。最上段と最下段は転落防止のトレータイプです。
    材質木質合板質量(kg)約23キャスター50mmΦ ストッパー4個付大きさ854×300×1000mmバスケット(mm)深型(390×295×130×6
  • バスケットラック ケニス

    バスケットラック

    ケニス
    ¥62,980税込¥69,278
    1台(1台)
    当日出荷
    使いやすい高さのスライド式バスケットラックです。バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ替えられます。フレームの内芯には防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
    仕様水受けバット:プラスチック製(362×263×57mm)×2フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付大きさ714×394×846mmバスケット(mm)深型(390×295×130×6
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台(1台)
    6日以内出荷
    全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
    電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ

    ケニス
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • パスツールピペット ケニス

    パスツールピペット

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(250本)
    翌日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
    材質ソーダガラス入数250本ピペットの種類パスツールピペット
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(960本)
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1袋(1000本)ほか
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • フィルターチップ ケニス

    フィルターチップ

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(960本)
    8日以内出荷
    高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。
    材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
  • ピポットリング型撹拌子 ケニス

    ピポットリング型撹拌子

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1組(5個)
    3日以内出荷から91日以内出荷
    ゆるやかなR底容器向きの撹拌子です。
    材質PTFE入数(個)5
  • バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス

    バンバンカー(細胞凍結保存液)

    ケニス
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(1本)
    5日以内出荷
    Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
    仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
  • バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス

    バンバンカー(細胞凍結保存液)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(1本)
    5日以内出荷
    Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
    仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
  • フリーズボックス ケニス

    フリーズボックス

    ケニス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(1個)
    3日以内出荷
    耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
    寸法(mm)穴の大きさ:13×13適合チューブ(mL)4