カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,070)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,766)
- ニッサン(87,684)
- エスコ(69,913)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,751)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 43ページ目
43ページ目: ケニスのすべての商品

5mLマイクロチューブ
ケニス¥7,798税込¥8,5781箱(250本)4日以内出荷0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。材質ホモポリマー容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)14000
リアルタイムPCR用ストリップチューブ
ケニス¥169,800税込¥186,7801組(1250本)4日以内出荷反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。材質PP色マキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
ケニス¥5,398税込¥5,9381箱(1000本)4日以内出荷本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
コントロール注射筒
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から19日以内出荷内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)形状中口先端ロック先
ソコレックスSH 連続分注器
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否可
クオリティチップ
ケニス¥2,798税込¥3,0781箱(1000本)翌日出荷エッペン・ギルソン・ITピペットなどに対応した汎用チップです。色黄規格DNase/RNaseフリー容量(μL)1~200滅菌未
EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から3日以内出荷上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
ユニットスタンド用連結台
ケニス¥69,980~税込¥76,978~1組(2個)8日以内出荷ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。寸法(mm)500(スライド部400)×100×60適合パイプ外径(Φmm)13
シートホルダー
ケニス¥8,998税込¥9,8981枚8日以内出荷メディシート(37cm幅)の専用ホルダーです。背面はマグネット付でキャビネット等に貼付可能、底面はゴム脚付で卓上で使用できます。材質本体:PVC全背面マグネットシート付 パイプ:PVC寸法(mm)394×94×150(76)高さ(mm)ゴム脚:3パイプサイズ26Φ×388mmパイプ寸法(mm)26Φ×388
滅菌スコップ Pスコップ
ケニス¥19,980税込¥21,9781組(50個)5日以内出荷ディスポ2重個包装のため、クリーンルームに最適です。 内側は目盛付で計量し易いです。 転倒しにくく、自立可能な平底形状です。材質PP全長(mm)205容量(mL)100
ポセイドンスプレー
ケニス¥499税込¥5491個翌日出荷ノズル下に持ち手がないので、もし液垂れしても手には触れずに安心です。 トリガータイプに比べ、約50%引く力が軽く疲れにくいです。材質ボトル/PET ヘッド/PP容量(mL)500全高(mm)200底径(Φmm)77
バージンキャップバイアル
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(25個)ほか6日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用)
ケニス¥679,800~税込¥747,780~1個21日以内出荷から30日以内出荷オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。材質シャフト・プロペラ/SUS304容量(mL)200最大トルク(N・m)8モーター出力(kW)0.39(0.52hp)最大回転数(min-1[r.p.m])470空気消費量(L/min)492(最大)供給空気圧力(MPa)0.63
防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用)
ケニス¥519,800~税込¥571,780~1個21日以内出荷オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)材質シャフト・プロペラ/SUS304最大トルク(N・m)4.8モーター出力(kW)0.25(0.34hp)最大回転数(min-1[r.p.m])520空気消費量(L/min)318(最大)供給空気圧力(MPa)0.63
電磁スターラー(リニアスターラー)
ケニス¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了材質(プレート)SUS304電源(AC V)100 50/60Hz動作温度(℃)5~40(湿度80%時)防水仕様IP65
白衣殺菌ロッカー
ケニス¥259,800~税込¥285,780~1個30日以内出荷から45日以内出荷白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。付属品耐震金具×4 棚×2材質外装・内装:ステンレス SUS304内容積(L)246外寸(mm)455×515×1790内寸(mm)405×490×1240安全装置ドアリミットスイッチ機能定値運転殺菌灯15W×2本収納物白衣5着
ハイテックバッグエース
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)4日以内出荷から8日以内出荷132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。付属品インジケーターテープ材質PP耐熱温度(℃)132
卓上型オートクレーブ Saniclave
ケニス¥289,800税込¥318,7801個31日以内出荷ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
保冷バッグ(ネオシッパー)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から8日以内出荷K型は上面と前面が、L型は上面のみが開きます。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また、吸湿による断熱性能の低下はありません。 使用時の1/5以下に折りたためます。
シリコンベルトヒーター(ペール缶用)
ケニス¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
シリコンベルトヒーター(一斗缶用)
ケニス¥69,980税込¥76,9781個31日以内出荷簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。適合18L一斗缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)900×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)365
チューブカバーヒーター
ケニス¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から7日以内出荷配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。最高耐熱温度(℃)200