絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,292件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質カラーナイロンチューブ ケニス

    軟質カラーナイロンチューブ

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)20
  • チューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応 ケニス

    チューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • チューブジョイント ユニオンティ ケニス

    チューブジョイント ユニオンティ

    ケニス
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷
  • チューブジョイント ユニオンエルボ ケニス

    チューブジョイント ユニオンエルボ

    ケニス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
  • 透明白熱電球 ケニス

    透明白熱電球

    ケニス
    ¥419税込¥461
    1個
    翌日出荷
  • 磁界観察用ビニタイ ケニス

    磁界観察用ビニタイ

    ケニス
    ¥5,898税込¥6,488
    1組(4000本)
    翌日出荷
    香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 短くカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。 長さ30mmよりも15mmの方が磁力線を忠実に再現できます。
    質量(g)約140外寸(mm)4×15
  • 簡易雨量計 ケニス

    簡易雨量計

    ケニス
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
    材質ほうけい酸ガラス測定範囲(mm)10~180目盛1mm大きさ胴径:90mm 全高:215mm
  • サメの歯化石 ケニス

    サメの歯化石

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    仕様時代:古第三紀 始新世 モロッコ外寸(mm)約20×25
  • 黒雲母 ケニス

    黒雲母

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1式(50個)
    当日出荷
    ケイ酸塩鉱物の一種です。 六角形でへき開が一方向で、薄く一枚ずつ剥がすことができます。
    外寸(mm)約20~30
  • 磁鉄鉱砂 ケニス

    磁鉄鉱砂

    ケニス
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2本)
    翌日出荷
    ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
    セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約20寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
  • 砂丘砂 ケニス

    砂丘砂

    ケニス
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2本)
    翌日出荷
    ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
    セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約14寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
  • 簡易星座早見盤 ケニス

    簡易星座早見盤

    ケニス
    ¥579税込¥637
    1個
    翌日出荷
    低価格なので、一人一人におすすめの星座早見盤です。 1等星から4等星までの星や星雲・星団を表示してあります。また、場所による誤差を修正できます。
    材質紙寸法(Φmm)約190
  • 白衣 ケニス

    白衣

    ケニス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌日出荷
    大人サイズの白衣です。 袖口にゴム通し用の穴が付いています。
    仕様胸ポケット付、シングル(ボタン)色ホワイトサイズ3L混率(%)ポリエステル65、綿35、ポプリン
  • 電子オルゴール(保護回路入) ケニス

    電子オルゴール(保護回路入)

    ケニス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
    セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
  • あわもこシャボン玉 ケニス

    あわもこシャボン玉

    ケニス
    ¥439税込¥483
    1個
    翌日出荷
    細かく割れにくい、あわあわのシャボン玉を作ることができ、タワーのように高く積み重ねたり、かき氷に見立てたり、丸めて動物の形を作ったり自由に造形物が作れます。 特殊なシャボン玉液を使用しており、長時間(約1時間)造形が保たれます。
    セット内容特殊しゃぼん玉液(約25g)、細かい泡玉用カバー、吹き棒(長)×1、吹き棒(短)×2、泡玉用キャップ トレー、透明カップ
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。
    付属品専用リード線(約200mm)材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
  • 虫入りコハク ケニス

    虫入りコハク

    ケニス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    11日以内出荷
    幾万年以上前の樹木が分泌した樹脂が地中で化石となったものです。アリやカ・ハエ・羽虫などを、肉眼でも観察できます。
    寸法(Φ×mm)60×28
  • 岩石標本15種 ケニス

    岩石標本15種

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(15個)
    当日出荷
    代表的な岩石を集めた入門セットです。
    セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
  • 星の砂 ケニス

    星の砂

    ケニス
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(2本)
    翌日出荷
    ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
    セット内容(産地)サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約12寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
  • 化石箱(化石セット) ケニス

    化石箱(化石セット)

    ケニス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    代表的な化石がセットされています。ガイド付です。
    セット内容アンモナイト、直角石、サメの歯、恐竜の骨、貝化石、コパール寸法(mm)約10~20
  • 地質年代標本「地球の歴史」 ケニス

    地質年代標本「地球の歴史」

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌日出荷
    46億年もの地質年代に関連した岩石・化石標本を使った、ブック型標本です。
    セット内容10種、赤鉄鉱、三葉虫、フリズナ、恐竜の骨、アンモナイトなど寸法(mm)ケース:280×185×30
  • 3in1蓄光付マップコンパス ケニス

    3in1蓄光付マップコンパス

    ケニス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    精度が高くショックに強く、針ブレのないオイル入りコンパスです。 N/S/E/Wと数字目盛りが暗がりでも見やすい蓄光付です。 標準で温度計も付いています。
    付属品ストラップ、レンズ、地図用スケール、温度計(-20~50℃)寸法(mm)100×55×11質量(g)約34
  • エコノミーPE瓶(細口) ケニス

    エコノミーPE瓶(細口)

    ケニス
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(72本)ほか
    3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • ステンレス保管庫 ケニス

    ステンレス保管庫

    ケニス
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    5日以内出荷
    上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。
    付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)材質SUS430高さ(mm)1750
  • ハンドル付アイキャリー ケニス

    ハンドル付アイキャリー

    ケニス
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン容器等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304ステンレスタイプポリ容器用有効内寸(mm)180×345×75キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)238×353×745
  • ハンドル付アイキャリー ケニス

    ハンドル付アイキャリー

    ケニス
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304ステンレスタイプ正角瓶用有効内寸(mm)240×250×80キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)290×261×745
  • 缶きちキャリー ケニス

    缶きちキャリー

    ケニス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。
    有効内寸(mm)240×240×105(Φ275)キャスターストッパー2個付
  • 作業用チェアー ケニス

    作業用チェアー

    ケニス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアーです。 低座位作業に適しています。
    幅(mm)535Φ質量(kg)5.2高さ(mm)425~515キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:385、脚部:535機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
  • 作業用チェアー ケニス

    作業用チェアー

    ケニス
    ¥16,182~税込¥17,800~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。
    幅(mm)520Φ質量(kg)6.7高さ(mm)575~705キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:405、脚部:530機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    5日以内出荷
    耐荷重300kgfのベーシックな作業台です。
    高さ(mm)740タイプ座り作業用奥行(mm)750耐荷重(kg)300材質(天板)ポリエステル
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
    ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
    高さ(mm)950タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。
    高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)低圧メラミン化粧板
  • 作業台 ケニス

    作業台

    ケニス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷
    ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 ホワイトを基調としたシンプルなデザインです。
    高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
  • 丸穴ピッチ用デジタルノギス ケニス

    丸穴ピッチ用デジタルノギス

    ケニス
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    ”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。
    仕様測定データ/出力端子あり電源ボタン電池SR44×1(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03保護等級容器/IP67
  • 掃除機・マイクロクリーナ ケニス

    掃除機・マイクロクリーナ

    ケニス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
    付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
  • クリーンルーム用掃除機 ケニス

    クリーンルーム用掃除機

    ケニス
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
    寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
  • 医療・理化学機器用洗浄剤 ケニス

    医療・理化学機器用洗浄剤

    ケニス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
    タイプ浸漬用
  • ブラシ ケニス

    ブラシ

    ケニス
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1組(10本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 お買得な10本パックです。
    適合器具瓶
  • 雨量データロガー ケニス

    雨量データロガー

    ケニス
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
    付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
  • ガラスフィルターセット ケニス

    ガラスフィルターセット

    ケニス
    ¥69,980税込¥76,978
    1組(10枚)
    当日出荷
    紫外線~可視光~近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高いフィルタのセットです。専用ポーチ付です。 JIS規格に準じたM27/P0.5を標準取付径とし、付属の変換リングを使うことでM25.5/P0.5、M30.5/P0.5にも対応できます。
    フィルターカラー9種、偏光1種波長(nm)フィルタ主波長/290-365、425-495、480-550、500-555、410-690、560-600、615-645、640-680、820-910