カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(431)
- オフィス家具/清掃用品(25)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,372)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 4ページ目
4ページ目: ケニスのすべての商品

PPディスポカップ
ケニス¥3,998~税込¥4,398~1組(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
水ロケット製作キット
ケニス(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷本キットと炭酸飲料用ペットボトルで、飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 水を入れたペットボトルに空気を加圧し、それを一気に開放することで、勢いよく飛び出す水と空気の反作用で飛びます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属していますのでロケットの工作時間が短縮できます。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
劇・毒物ステッカー標識板
ケニス¥829税込¥9121袋(3枚)当日出荷設置場所を選ばない短冊型の標識です。 ●毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。材質塩ビ寸法(mm)50×220文字内容医薬用外劇物取付方式ステッカー
ラボ MARKER(5本組)
ケニス¥1,998税込¥2,1981組(5本)当日出荷エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。寸法(Φ×mm)11×132インク油性インク
プラスチック製スライドグラス
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(150枚)当日出荷ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ)
ケニス(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。用途濃縮・脱塩・透析分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
コルクボーラー
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1組(3個)ほか当日出荷コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
カッティングミラー
ケニス¥2,398税込¥2,6381セット(5枚組)当日出荷ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。仕様両面ミラー寸法(mm)300×225×厚さ0.5
小型スタンド
ケニス¥9,798税込¥10,7781個当日出荷センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
エアーポンプ
ケニス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
ガラス繊維テープ
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
ホットマグネットスターラー
ケニス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280撹拌容量(mL)5000プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
よう化カリウムでんぷん紙
ケニス¥979税込¥1,0771箱(200枚)当日出荷遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。仕様20枚綴10冊入長さ(mm)70幅(mm)10
セラミックピンセット
ケニス¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
フッ素樹脂被覆温度計
ケニス¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。長さ(mm)3001目盛1℃
熱線式風速計
ケニス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。寸法(mm)本体:65×36×185測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH質量(g)410電源006P(9V)電池×1(付属)測定項目風速 風量 温度 湿度精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーターケーブル長(mm)1890プローブ長(mm)330~870
フリーズラック
ケニス¥949~税込¥1,044~1個当日出荷1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
発電用モーター(高性能発電機)
ケニス(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
ジョイントクリップ
ケニス¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。材質ポリアセタール入数10