絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,097件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板/アルミ合金、その他/鋼静止耐荷重(kg)60
  • シリカゲル ケニス

    シリカゲル

    ケニス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
  • BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク ケニス

    BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
  • ヒートシンク ケニス

    ヒートシンク

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
  • 劇毒物ラベル ケニス

    劇毒物ラベル

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(10枚)
    当日出荷
    医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
    セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
  • ステンレスカップ ケニス

    ステンレスカップ

    ケニス(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 金属板 ケニス

    金属板

    ケニス
    499税込549
    1組(30枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • シリカゲルA型 球状(コバルト非含有) ケニス

    シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
    材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシュポンプ ケニス

    フィッシュポンプ

    ケニス(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
    全長(cm)約160適合ホース内径(Φmm)14
  • 角型スチロールケース(10個組) ケニス

    角型スチロールケース(10個組)

    ケニス(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PS
  • 顕微鏡用マイクロルーラー ケニス

    顕微鏡用マイクロルーラー

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(4枚)ほか
    当日出荷
    対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
    材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
  • シリンダー型強力撹拌子 ケニス

    シリンダー型強力撹拌子

    ケニス
    599税込659
    1個
    当日出荷
    強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
    使用磁石サマリウム・コバルト
  • ボタン型温度ロガー ケニス

    ボタン型温度ロガー

    ケニス(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
  • 蓋付ステンレスビーカー ケニス

    蓋付ステンレスビーカー

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
    材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
  • PPディスポカップ ケニス

    PPディスポカップ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1組(250個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
    用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
  • フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニス

    フレキシブルスタンド(実験台スタンド)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス(2件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    安価で高品質なガラスシャーレです。
    材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
  • 標準ふるい ケニス

    標準ふるい

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
  • スライドメイラー(郵送用スライドケース) ケニス

    スライドメイラー(郵送用スライドケース)

    ケニス(2件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
  • ラボ MARKER(5本組) ケニス

    ラボ MARKER(5本組)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(5本)
    当日出荷
    エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
    寸法(Φ×mm)11×132インク油性インク
  • カラーセロファン ケニス

    カラーセロファン

    ケニス(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(12枚×10個)
    当日出荷
    透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
    セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚寸法(mm)150×150
  • ホールスライドグラス1穴(50枚) ケニス

    ホールスライドグラス1穴(50枚)

    ケニス
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
    仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
  • カルキ抜き(テトラコントラコロライン) ケニス

    カルキ抜き(テトラコントラコロライン)

    ケニス
    729税込802
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
    用途カルキ抜き(淡水・海水用)使用の目安水10Lあたり本剤2mL
  • 水切りセット ケニス

    水切りセット

    ケニス(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    小物の水切りに便利です。
    材質PP形状角型寸法(mm)190×267×57高さ(mm)57外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267
  • ナイロン刷毛 ケニス

    ナイロン刷毛

    ケニス(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。
    用途薬品、ペイント用など材質(柄)PC全長(mm)185毛材ナイロン主な用途ペイント用
  • ペルティエ素子(耐湿タイプ) ケニス

    ペルティエ素子(耐湿タイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
    寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
  • ミクロスパーテル ケニス

    ミクロスパーテル

    ケニス(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • アルミシート ケニス

    アルミシート

    ケニス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(500枚)
    当日出荷
    正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
    材質アルミ厚さ(μm)15
  • プラフレンド ケニス

    プラフレンド

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。 生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。 一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。 色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
    材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
  • 光ファイバー ケニス

    光ファイバー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
    材質プラスチック製長さ(m)10
  • 細口瓶用薬さじ ケニス

    細口瓶用薬さじ

    ケニス(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
    材質ステンレスSUS410寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
  • 歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ) ケニス

    歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1組(5本)
    当日出荷
    細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
    材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8
  • ゴム栓(黒色) ケニス

    ゴム栓(黒色)

    ケニス(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質天然ゴム硬さ50度
  • ステンレスざる(浅型) ケニス

    ステンレスざる(浅型)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス形状角型
  • ステンレス万能つぼ ケニス

    ステンレス万能つぼ

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 水ロケット製作キット ケニス

    水ロケット製作キット

    ケニス(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    本キットと炭酸飲料用ペットボトルで、飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 水を入れたペットボトルに空気を加圧し、それを一気に開放することで、勢いよく飛び出す水と空気の反作用で飛びます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属していますのでロケットの工作時間が短縮できます。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
    セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
  • プラスチック製スライドグラス ケニス

    プラスチック製スライドグラス

    ケニス
    1,798税込1,978
    1組(150枚)
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
    材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
  • 透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ) ケニス

    透析用セルローズチューブ(ヴィスキングチューブ)

    ケニス(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。
    用途濃縮・脱塩・透析分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
  • 簡易分光器製作キット ケニス

    簡易分光器製作キット

    ケニス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(8個)
    当日出荷
    スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
    セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
  • 滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌テープ(オートクレーブ用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
    テープ長さ(m)50