絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,092件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平凸レンズ ケニス

    平凸レンズ

    ケニス
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
    材質プラスチック製/底面スリ加工寸法(mm)60×20×15、60×10×15焦点距離(mm)50、80
  • 薬包紙 ケニス

    薬包紙

    ケニス
    509税込560
    1組(500枚)
    当日出荷
    白パラフィン紙製の薬包紙です。
    紙種白パラフィン紙
  • プレパラート製作用封入剤 ケニス

    プレパラート製作用封入剤

    ケニス(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    水溶性で半永久プレパラートの作製に適しています。
  • パッキン付コンテナー ケニス

    パッキン付コンテナー

    ケニス(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
    材質PP本体:クリア 蓋:乳白色
  • コケ抑制水(アルジガード) ケニス

    コケ抑制水(アルジガード)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
    使用の目安水10Lあたり本剤10mL
  • 低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス

    低電圧LEDランプ(豆球型)

    ケニス(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
    規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
  • ペルティエ冷却ユニット ケニス

    ペルティエ冷却ユニット

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
    仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
  • 軟膏ヘラ ケニス

    軟膏ヘラ

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、木柄
  • ロングひしゃく ケニス

    ロングひしゃく

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(2本)
    当日出荷
    柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
    材質ステンレスSUS304、柄/木製採水量約1L柄長(m)1.2
  • ピンセットスタンド ケニス

    ピンセットスタンド

    ケニス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。
    材質SUS304寸法(mm)103×24×20質量(g)7
  • ピンセット ケニス

    ピンセット

    ケニス
    209税込230
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
  • ケミラベル ケニス

    ケミラベル

    ケニス
    929税込1,022
    1巻(180枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
    使用温度範囲(℃)-40~+115
  • 比色板付試験管立 ケニス

    比色板付試験管立

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
    材質本体/PE、比色板/アクリル架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
  • ピンセットスタンド ケニス

    ピンセットスタンド

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。
    材質ステンレス寸法(mm)200×125×150
  • ロートホルダー ケニス

    ロートホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
    材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
  • アルコールランプ ケニス

    アルコールランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(70mL)
    欠品中
    AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
    材質ガラス、業務用アルコール専用キャップタイプねじ式
  • 蒸発皿(平底) ケニス

    蒸発皿(平底)

    ケニス
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状平底使用温度(℃)最高1100
  • アルミナるつぼ 蓋 ケニス

    アルミナるつぼ 蓋

    ケニス
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    常用温度(℃)1200純度(%)95.0
  • アルミ標準バット ケニス

    アルミ標準バット

    ケニス
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス積重ねバット ケニス

    ステンレス積重ねバット

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • サンプルケース ケニス

    サンプルケース

    ケニス
    719税込791
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    シールキャップの付いたポリプロピレン製容器です。蓋付です。
    材質本体/PP、蓋/PE材質(フタ)ポリエチレン
  • 広口ペットボトル ケニス

    広口ペットボトル

    ケニス
    2,898税込3,188
    1組(10本)
    当日出荷
    口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
    材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
  • U字管(L字管付) ケニス

    U字管(L字管付)

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
    材質ガラス製寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
  • 融点測定用ガラス管 ケニス

    融点測定用ガラス管

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(20本)
    当日出荷
    全長(mm)75内径(Φmm)4肉厚(mm)1外径(Φmm)6
  • フッ素樹脂(PTFE)紐 ケニス

    フッ素樹脂(PTFE)紐

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
    仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
  • 暗幕 ケニス

    暗幕

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
    特性防炎
  • ニワトコ芯(ピス) ケニス

    ニワトコ芯(ピス)

    ケニス(2件のレビュー)
    779税込857
    1箱(10本)
    当日出荷
    ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
  • 棒状温度計 ケニス

    棒状温度計

    ケニス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    保管用ケース付。
    種別アルコール長さ(mm)180温度範囲(℃)-5~1051目盛1℃
  • 冷蔵庫用電子温度計 ケニス

    冷蔵庫用電子温度計

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
    寸法(mm)63×12×47質量(g)40電源ボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70精度±1℃
  • 鉄粉カイロ製作キット ケニス

    鉄粉カイロ製作キット

    ケニス
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    化学変化(化合)を利用した使い捨てカイロをグループで作ることができるキット(15人分)です。 鉄粉の酸化反応・化学変化に伴う反応熱の発生について学ぶことができます。 材料は紙パックに入れ、さらにチャック付ビニール袋に入れて反応させるので、本格的な携帯カイロとして使用できます。
    セット内容鉄粉(#300)(500g)、紙パック(20袋)、活性炭(80g×3袋)、紙コップ(20個)、チャック付ビニール袋(20枚)
  • 発泡スチロール減容溶液(教材用) ケニス

    発泡スチロール減容溶液(教材用)

    ケニス
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
    主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • プロペラ ケニス

    プロペラ

    ケニス
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合軸径(Φmm)2直径(mm)80
  • 塩ビ透明パイプ ケニス

    塩ビ透明パイプ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(2本)
    翌日出荷
    長さ(cm)60
  • ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニス

    ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個(1個)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
    寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
  • めがねケース ケニス

    めがねケース

    ケニス
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    グラスタイプの保護めがねを収納できる巾着袋です(ゴーグル型は不可)。 伸びる生地を使用しています。 めがねを傷やホコリから守ります。 個人用としての保管に便利です。
    寸法(mm)約195×97ブラック
  • アドソン鑷子 ケニス

    アドソン鑷子

    ケニス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス全長(mm)120
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
    付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
  • フード付ウォーターバス ケニス

    フード付ウォーターバス

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分