カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(25)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,372)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 7ページ目
7ページ目: ケニスのすべての商品

テーパー型強力撹拌子
ケニス¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。使用磁石サマリウム・コバルト
ガス用ホース(都市ガス用)
ケニス¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷ガスバーナーなどを接続するためのホースです。種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
キャピラリーチューブ
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1箱(200本)当日出荷キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜)
ケニス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 光の反射を防ぎ、目が疲れません。材質ステンレスSUS302、非磁性・耐酸性
サーモインク
ケニス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。付属品計量カップ(10mL)容量(mL)240変色温度(℃)約40 青→ピンク
温度計ホルダー
ケニス¥2,098税込¥2,3081組(5本)当日出荷ホルダーに棒状温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。温度計の高さは自由に調節できます。材質ステンレスSUS304製適合ビーカー容量(mL)200以上入数5
クリーナースポンジ
ケニス¥1,998税込¥2,1981式当日出荷お手持ちの電動ドライバーに装着するだけで、キズ取りから仕上げまで手軽に行えます。付属品メラミンフォーム(クリーニング用)粒度#320ブラウン(キズ取り)/#500ベージュ(小キズ取り)/#800オレンジ(磨き)/#1000ピンク(仕上げ)直径(Φmm)75アタッチメント6.35mm六角軸 マジックタッチパックパット
最高最低アラーム付温度計
ケニス¥7,998税込¥8,7981個欠品中最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。測定範囲(℃)-50~70精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)分解能1℃(200℃以上)分解能(℃)0.1寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)設置方式ハンディセンサケーブル長さ(m)3プローブ長(mm)15表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5
ソーラーパワーメーター
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。精度±10W/m2または±5%分解能0.1W/m2または1W/m2機能最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
スライドグラス立
ケニス¥1,698税込¥1,8681組(2個)当日出荷スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収容数20枚
小型クリーンボトル(UNマーク取得)
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。口内径(Φmm)31.2材質HDPE等級Y1.5/200
エアーポンプ
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
リール式pH試験紙
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
マグネチックスターラー
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])最大1200電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂
接眼マイクロメーター
ケニス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
空気鉄砲
ケニス¥1,698税込¥1,8681個(5本組)当日出荷空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。仕様目盛入、押し棒取っ手付セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
超低温フリーザ用最高最低温度計
ケニス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
塩素試験紙
ケニス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
micro:bit用別売部品
ケニス(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
マイクロビット
ケニス(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB