絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,098件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペット台 ケニス

    ピペット台

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
    寸法(mm)108×108×150
  • 磁製乳鉢 ケニス

    磁製乳鉢

    ケニス
    899税込989
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 平角缶(1口タイプ) ケニス

    平角缶(1口タイプ)

    ケニス
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取手付です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • 腰高シャーレ ケニス

    腰高シャーレ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ガラス断面タイプ焼口
  • エアーブロアー ケニス

    エアーブロアー

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
  • 接眼マイクロメーター ケニス

    接眼マイクロメーター

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
    適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
  • 電磁界強度計 ケニス

    電磁界強度計

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
    寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
  • 導電率計 ケニス

    導電率計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
    付属品ボタン電池LR44×4寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目導電率精度±1%FS精度(%)±1(FS)機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正(3点)表示項目EC・温度オートパワーオフ機能有り防水性IP67
  • 観察カップ ケニス

    観察カップ

    ケニス(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    コン虫や植物などを手軽に観察できるレンズ付の透明カップです。空気穴付で小動物を長時間観察することもできます。 底面はスケール付なので観察しながらサンプルの大きさを調べることができます。
    寸法(mm)Φ57×65レンズ倍率約5倍
  • ホロスペックスフィルム ケニス

    ホロスペックスフィルム

    ケニス(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルムを通して豆球などの点光源を見るとイラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。
    寸法(mm)50×50
  • 塩ビ透明パイプ ケニス

    塩ビ透明パイプ

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(2本)
    翌日出荷
    長さ(cm)60
  • トルネードコネクター(ペットボトルコネクター) TC(3個組) ケニス

    トルネードコネクター(ペットボトルコネクター) TC(3個組)

    ケニス
    1,698税込1,868
    1セット(3個)
    当日出荷
    ペットボトルをつないで渦巻き実験ができます。水を入れたペットボトルと空のボトルをトルネードコネクターで連結し、水の入っている方を上にしてボトルを回すと、水が渦を巻いて落ちていく様子を見ることができます。 。コネクターはペットボトルの口に合うようにネジ切りされています。
    寸法(mm)33Φ×49
  • シューズラック ケニス

    シューズラック

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オープンタイプの靴用ラックです。長靴などの収納に便利です。
    材質本体/スチール(塗装)、トレー/PP材質(キャスター)PP(ストッパー2個付)キャスター径(Φmm)40有効内寸法・高さ(mm)309
  • micro:bit用別売部品 ケニス

    micro:bit用別売部品

    ケニス(1件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷
    クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
  • 生体溶解性繊維テープ AES1100 ケニス

    生体溶解性繊維テープ AES1100

    ケニス
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。
    使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
  • 短いリード線 みの虫・みの虫 ケニス

    短いリード線 みの虫・みの虫

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(5本)
    当日出荷
    20芯タイプのケーブルが絡まらない短いリード線です。
    長さ(cm)15
  • 軽量型ステンレス加圧タンク ケニス

    軽量型ステンレス加圧タンク

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
    材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
  • オクタゴン型撹拌子 ケニス

    オクタゴン型撹拌子

    ケニス
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
  • 残留塩素除去フィルタ ケニス

    残留塩素除去フィルタ

    ケニス(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
    長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
  • ドジョウのエサ ケニス

    ドジョウのエサ

    ケニス(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
    容量(g)14
  • ザリガニのエサ ケニス

    ザリガニのエサ

    ケニス(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ザリガニのほかカニ・ヤドカリにも適した、沈下性の甲殻類専用飼料です。 甲殻類が必要とする栄養分をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。
    容量(g)50
  • メダカのえさ(テトラキリミン) ケニス

    メダカのえさ(テトラキリミン)

    ケニス(4件のレビュー)
    699税込769
    1個(28g)
    当日出荷
    メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
    用途メダカ稚魚タイプフレークパウダー容量(g)28
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
    付属品みの虫リード線寸法(mm)60×110出力DC2V・267mAh(太陽光)
  • 台付LED ケニス

    台付LED

    ケニス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
    寸法(mm)38×62規格約1.5~3V抵抗(Ω)保護/51
  • アクアリウム(ガラス水槽) ケニス

    アクアリウム(ガラス水槽)

    ケニス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品水温度計、すくい網、ハイポ仕様プラスチック枠、4面ガラス張
  • パッキン付コンテナー ケニス

    パッキン付コンテナー

    ケニス(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
    材質PP本体:クリア 蓋:乳白色
  • 薬品整理箱 クリア ケニス

    薬品整理箱 クリア

    ケニス(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • チューブブラシ ケニス

    チューブブラシ

    ケニス(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    チューブの内部の洗浄に便利です。
    用途チューブの内部の洗浄
  • シートレンズ ケニス

    シートレンズ

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
    厚さ(mm)0.3
  • バーコーター ケニス

    バーコーター

    ケニス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
  • 直角クランプ(角型ムッフ) ケニス

    直角クランプ(角型ムッフ)

    ケニス(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
  • クランク柄付クランプ ケニス

    クランク柄付クランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
    材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
  • アルミホイルシャーレ ケニス

    アルミホイルシャーレ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1組(200個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ステンレス仲子付バット ケニス

    ステンレス仲子付バット

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304、蓋付
  • カラーシリコン乳豆 ケニス

    カラーシリコン乳豆

    ケニス(1件のレビュー)
    359税込395
    1組(4個)
    当日出荷
    色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
    赤・青・黄・緑 4色各1個
  • 暗幕 ケニス

    暗幕

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
    タイプ標準
  • 化石標本(動物・植物化石) ケニス

    化石標本(動物・植物化石)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
  • 簡易真空ポンプ ケニス

    簡易真空ポンプ

    ケニス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
    付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
  • ジャイアントバルーン(直径150cm) ケニス

    ジャイアントバルーン(直径150cm)

    ケニス(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
    寸法(mm)膨らまし後:Φ1500吸入口径(Φmm)約90