カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(447)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,531)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,433)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,640)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,520)
- トヨタ(139,989)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(561,422)
- ミツビシ(137,946)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 46ページ目
46ページ目: ケニスのすべての商品

7ジェネレーター
ケニス¥359,800税込¥395,7801組(12本)4日以内出荷アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
7ジェネレーター
ケニス¥179,800税込¥197,7801組(6本)4日以内出荷アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器
ケニス¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。材質PTFE容量(L)1
蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器
ケニス¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
卓上強力粉砕器
ケニス¥549,800税込¥604,7801個7日以内出荷ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
粉砕器(ワーリングブレンダー)
ケニス¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製寸法(mm)本体/190×200×190質量(kg)4.5電源AC100V、50/60Hz、700W
ワーリングブレンダー
ケニス¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。寸法(mm)190×200×190質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000電源AC100V、50/60Hz、700W
チューブローテーター
ケニス¥97,980税込¥107,7781個61日以内出荷0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360
オービタルシェーカー
ケニス¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
デジタルシェーカー
ケニス¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
ホットマグネチックスターラー
ケニス¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。寸法(mm)148×250×85質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310プレート寸法(mm)Φ135モーターDCブラシレスモーターモーター(W)20撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートステンレスヒーター容量(W)600
バイオロジカルインジケーター(ACE test)
ケニス¥37,980税込¥41,7781組(100本)4日以内出荷から6日以内出荷無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
ファン式小型冷凍庫
ケニス¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。付属品バスケット×4質量(kg)37電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)475×543×1250庫内容量(L)114年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz)冷却能力-18℃以下
ガラス繊維クロス
ケニス¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
カートリッジフィルタ
ケニス¥479~税込¥527~1本ほか翌日出荷から8日以内出荷ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着しており、繊維の脱落がほとんどなく、ろ過抵抗も少ないカートリッジフィルタです。 酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。材質フィルタ/ポリプロピレン(100%)長さ(mm)250(10インチ)
ポータブルpH計
ケニス¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV校正最大3点(自動または手動)温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動分解能(pH)0.01、1mV
ポータブルpH計
ケニス¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)測定範囲(pH)0.00~14.00校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
対流観察ガラス管
ケニス¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷液体は熱した部分が上方に移動して全体が温まる対流現象を確かめられる実験器です。 実験液としてサーモインクを使用すると、対流のようすを観察しやすく繰り返し実験できます。 RG-Sはサーモインク付です。寸法(mm)175×16×250容量(mL)約90
火山灰・砂比較プレパラート
ケニス¥7,998税込¥8,7981組(6枚)翌日出荷色や大きさの異なる火山灰3種と砂を封入した6枚組のプレパラートです。 小学校で行う火山灰と砂の比較や、中学校で行う火山灰の比較観察がすぐに行えます。 火山灰を洗って乾燥させる手間が省けます。付属品プレパラート保存ケースセット内容桜島・新燃岳・古琵琶湖層の火山灰・砂寸法(mm)76×26×4
バルサム焼入台
ケニス¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷標本製作に使用する焼入台です。 アルコールランプを使用してバルサムやレークサイドセメントを加熱しますので手軽で簡単です。材質真ちゅう寸法(mm)180×100×110
フズリナ原石研磨セット
ケニス¥5,798税込¥6,3781セット翌日出荷フズリナを含んだ石灰岩を耐水ペーパーで研磨し、化石標本を作るセットです。 石灰岩は子どもにも磨きやすい柔らかい岩石であり、綺麗な研磨化石標本を作製できます。セット内容フズリナ原石×12個(約30×30mm 岐阜県大垣市産)、耐水ペーパー2種×各6枚
標準化石標本
ケニス¥7,498税込¥8,2481セット(12個)翌日出荷先カンブリア時代から新生代までの代表的な実物化石12点を集めた、直接手に取って観察できる化石標本です。 箱のフタ裏部分に解説が付いています。セット内容12種(巻貝化石、琥珀、メタセコイア、サメの歯、アンモナイト、硅化木、フズリナ、ファコプス、直角石、クサリサンゴ、ウミユリ石灰岩、ストロマトライト)箱寸法(mm)190×145×30(紙箱)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら