絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,298件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型真空包装機 ケニス

    小型真空包装機

    ケニス
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    7日以内出荷
    真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
    寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320質量(kg)32電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)接着部:180シール幅(mm)220排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)チャンバーサイズ(mm)255×320×100
  • エルメックス 滅菌フィルターバック ケニス

    エルメックス 滅菌フィルターバック

    ケニス
    ¥24,980税込¥27,478
    1組(500枚)
    3日以内出荷
    検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。
    種別フィルタなし材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
  • ABパウチ ケニス

    ABパウチ

    ケニス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1組(500枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クロストリジウム属菌検査用のパウチ袋です。検液と培地を袋に入れ、シーラーで密閉し培養します。γ線滅菌済み。
  • 滅菌希釈水 ケニス

    滅菌希釈水

    ケニス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(40本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    検体25gを用いた試料原液作製に適しています。
    仕様検体量25g材質PE容量(mL)225保存方法常温
  • 小型ドライシッパー CryoHandy ケニス

    小型ドライシッパー CryoHandy

    ケニス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    欠品中
    1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
    仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート
  • クライオバイアル(アウターキャップタイプ) ケニス

    クライオバイアル(アウターキャップタイプ)

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷
    キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
    材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • セラムチューブ(アウターキャップタイプ) ケニス

    セラムチューブ(アウターキャップタイプ)

    ケニス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1組(500本)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)包装50本×10袋
  • ガス温度調節装置 ケニス

    ガス温度調節装置

    ケニス
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    21日以内出荷
    供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
    仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
  • ラボパッド用アルミブロック 1.5mlチューブ用 ケニス

    ラボパッド用アルミブロック 1.5mlチューブ用

    ケニス
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)54×36×30ウェル数6
  • ラボパッド用アルミブロック 0.2mlチューブ用 ケニス

    ラボパッド用アルミブロック 0.2mlチューブ用

    ケニス
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)54×35×14ウェル数24
  • 温度応答性細胞培養容器RepCell ケニス

    温度応答性細胞培養容器RepCell

    ケニス
    ¥15,980税込¥17,578
    1組(5枚)
    8日以内出荷
    細胞回収用の温度応答性細胞培養器材です。 「グリッド・ウォール 」を容器表面に設けたことによりシングルセル/小コロニー状で細胞の回収が容易になりました。 新技術「グリッド・ウォール 」:ディッシュ表面に3mm間隔で細胞の伸展を阻む特殊な加工溝を配置。シングルセルの回収が容易で、フローサイトメトリー解析に用いる細胞の回収器材として最適です。※特許申請中
  • 組織培養フラスコ HydroCell ケニス

    組織培養フラスコ HydroCell

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(12個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    超低付着性の細胞培養フラスコです。 独自のナノ表面設計技術を応用し、超親水性ポリマーを器材表面に固定(共有結合)しています。このポリマーは超親水性であることに加え、自由水の膜を作ります。「超親水」+「自由水」のダブル効果により、低付着性能が従来の低付着性器材を遥かに凌駕しています。 器材全面において細胞の付着を抑えます。
  • ゲルドライヤー ケニス

    ゲルドライヤー

    ケニス
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    8日以内出荷
    ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。
    付属品ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多孔プレート適合ミニゲル、スラブゲル寸法(mm)ゲル/200×200質量(kg)4.5外寸(mm)250×250×80加工プレート面/PTFEコート設定温度(℃)40~80
  • 卓上型プレス機 ニュートンプレス ケニス

    卓上型プレス機 ニュートンプレス

    ケニス
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    60日以内出荷
    セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
  • ディスポーザブルピペット ケニス

    ディスポーザブルピペット

    ケニス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(200本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
    仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ラボジャッキ用安全ストッパー ケニス

    ラボジャッキ用安全ストッパー

    ケニス
    ¥3,500税込¥3,850
    1組(4個)
    11日以内出荷
    ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。
    材質本体/真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部/SUS303、つまみ/ユリア樹脂質量(g)30(1個当り)
  • ガスバーナー専用 ガスボンベ ケニス

    ガスバーナー専用 ガスボンベ

    ケニス
    ¥579税込¥637
    1本
    5日以内出荷
    使用ガス液化ブタンガス容量(g)130
  • ホースバンド ケニス

    ホースバンド

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    ウォームホイール式です。(手で回して固定できます。)
    材質ステンレス
  • フルラン F-5500-A ケニス

    フルラン F-5500-A

    ケニス
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱
    101日以内出荷
    独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。
    材質フッ素ゴム色黒長さ(m)約15硬度A60最高使用温度(℃)204
  • タイゴンチューブ LMT-55 ケニス

    タイゴンチューブ LMT-55

    ケニス
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱
    3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    最高使用温度(℃)74最大使用圧力(MPa)0.15材質塩化ビニル長さ(m)約15硬度A55脆化温度(℃)-50比重1.18引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
  • PTFE栓 ケニス

    PTFE栓

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 赤ゴム栓 ケニス

    赤ゴム栓

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    材質上質天然ゴム(耐酸性)
  • ミクロスパーテル ケニス

    ミクロスパーテル

    ケニス
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • カラーピンセット ケニス

    カラーピンセット

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カラーメッキしたピンセットで耐酸性に優れています。
    材質ステンレスSUS302
  • KFI チタン製ピンセット ケニス

    KFI チタン製ピンセット

    ケニス
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    8日以内出荷
    折曲式、有鈎型で、一般によく使われている形状です。
    材質チタンタイプ有鈎
  • 精密ピンセット ケニス

    精密ピンセット

    ケニス
    ¥1,688税込¥1,857
    1本
    当日出荷
    巾がいくらか狭いスマートな形状でバランスの良いピンセットです。
    材質ステンレスSUS304全長(mm)125タイプI
  • 精密ピンセット ケニス

    精密ピンセット

    ケニス
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷
    ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。 K-18の先端が曲がっているタイプです。
    材質ステンレスSUS304全長(mm)190タイプ精密用
  • ステンレス加圧タンク ケニス

    ステンレス加圧タンク

    ケニス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    11日以内出荷
    内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
    材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
  • ボトル ケニス

    ボトル

    ケニス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    8日以内出荷
    材質本体/ステンレスSUS304、蓋/ステンレスSUS303、パッキン/PTFE(パッキン各種対応可)
  • アルマイト粉末ロート ケニス

    アルマイト粉末ロート

    ケニス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミ(アルマイト加工済)
  • スキーブ型分液ロート(PTFEコック付) ケニス

    スキーブ型分液ロート(PTFEコック付)

    ケニス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、コック部/PTFEフッ化樹脂上部摺合29/32
  • 丸型分液ロート(PTFEコック付) ケニス

    丸型分液ロート(PTFEコック付)

    ケニス
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、コック/PTFEフッ化樹脂上部摺合29/32
  • 共通摺合拡大アダプタ ケニス

    共通摺合拡大アダプタ

    ケニス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ普通摺
  • 共通摺合四口フラスコ ケニス

    共通摺合四口フラスコ

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスタイプ普通摺規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • 精密微量送液ポンプ ケニス

    精密微量送液ポンプ

    ケニス
    ¥619,800~税込¥681,780~
    1個
    5日以内出荷
    定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
    寸法(mm)110×175×128.1接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8電源(V)AC100~240(±10%)電源コード(m)2(プラグ付)材質(ポンプヘッド)SUS316材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
  • 電磁式ふるい振とう機 ケニス

    電磁式ふるい振とう機

    ケニス
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
    タイマー1~99分
  • 標準ふるい 75×20mm 受器のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 受器のみ

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類受器JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋・受器

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1