カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 45ページ目
45ページ目: ケニスのすべての商品

磁界観察用ビニタイ
ケニス¥5,398税込¥5,9381組(4000本)翌日出荷香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 短くカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。 長さ30mmよりも15mmの方が磁力線を忠実に再現できます。質量(g)約140外寸(mm)4×15
磁鉄鉱砂
ケニス¥1,098税込¥1,2081組(2本)翌日出荷ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約20寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
簡易星座早見盤
ケニス¥579税込¥6371個翌日出荷低価格なので、一人一人におすすめの星座早見盤です。 1等星から4等星までの星や星雲・星団を表示してあります。また、場所による誤差を修正できます。材質紙寸法(Φmm)約190
白衣
ケニス¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷大人サイズの白衣です。 袖口にゴム通し用の穴が付いています。仕様胸ポケット付、シングル(ボタン)色ホワイトサイズ3L混率(%)ポリエステル65、綿35、ポプリン
ケース一体型マグネットスクリーン
ケニス¥68,980~税込¥75,878~1個8日以内出荷黒板への着脱が簡単に行えるマグネット式のスクリーンです。 ケース一体型ですので、ケースを黒板に固定して、スクリーンを片手で引き出して使用することができます。 ホワイトボードマーカーでの書き込み・消去が可能です。付属品マーカー(赤・青・黒)各1本、イレーサー、安全フック
あわもこシャボン玉
ケニス¥349税込¥3841個翌日出荷細かく割れにくい、あわあわのシャボン玉を作ることができ、タワーのように高く積み重ねたり、かき氷に見立てたり、丸めて動物の形を作ったり自由に造形物が作れます。 特殊なシャボン玉液を使用しており、長時間(約1時間)造形が保たれます。セット内容特殊しゃぼん玉液(約25g)、細かい泡玉用カバー、吹き棒(長)×1、吹き棒(短)×2、泡玉用キャップ トレー、透明カップ
光電池
ケニス¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。付属品専用リード線(約200mm)材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
虫入りコハク
ケニス¥4,498税込¥4,9481個11日以内出荷幾万年以上前の樹木が分泌した樹脂が地中で化石となったものです。アリやカ・ハエ・羽虫などを、肉眼でも観察できます。寸法(Φ×mm)60×28
星の砂
ケニス¥1,098税込¥1,2081組(2本)翌日出荷ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。セット内容(産地)サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約12寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
テレビ石研磨セット
ケニス¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷ウレキサイト(テレビ石)の原石を研磨紙で研磨できるセットです。 研磨後の石を絵の上に置くと、下の絵が浮き出したように見える様子が観察できます。セット内容ウレキサイト原石(アメリカ)、研磨紙:2種×4枚(1枚で10~15人分)質量(g)200寸法(cm)標準的な大きさ(1×1)~(1×2)
化石箱(化石セット)
ケニス¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷代表的な化石がセットされています。ガイド付です。セット内容アンモナイト、直角石、サメの歯、恐竜の骨、貝化石、コパール寸法(mm)約10~20
地質年代標本「地球の歴史」
ケニス¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷46億年もの地質年代に関連した岩石・化石標本を使った、ブック型標本です。セット内容10種、赤鉄鉱、三葉虫、フリズナ、恐竜の骨、アンモナイトなど寸法(mm)ケース:280×185×30
3in1蓄光付マップコンパス
ケニス¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷精度が高くショックに強く、針ブレのないオイル入りコンパスです。 N/S/E/Wと数字目盛りが暗がりでも見やすい蓄光付です。 標準で温度計も付いています。付属品ストラップ、レンズ、地図用スケール、温度計(-20~50℃)寸法(mm)100×55×11質量(g)約34
プログラミングロボット True True
ケニス¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。 カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。 PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。 パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。仕様【プログラミング】カード専用アプリ・ソフトセット内容本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール質量(g)59電源リチウム充電池対応OSiOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります)センサー3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット連続使用時間(時間)最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時)寸法(Φ×mm)52×60(突起部除く)通信方式Bluetooth充電時間(分)約30
ステンレス保管庫
ケニス¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)材質SUS430高さ(mm)1750
ハンドル付アイキャリー
ケニス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ポリエチレン容器等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。材質SUS304ステンレスタイプポリ容器用有効内寸(mm)180×345×75キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)238×353×745
ハンドル付アイキャリー
ケニス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。材質SUS304ステンレスタイプ正角瓶用有効内寸(mm)240×250×80キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)290×261×745
缶きちキャリー
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。有効内寸(mm)240×240×105(Φ275)キャスターストッパー2個付
作業用チェアー
ケニス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から8日以内出荷汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアーです。 低座位作業に適しています。幅(mm)535Φ質量(kg)5.2高さ(mm)425~515キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:385、脚部:535機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
作業用チェアー
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。幅(mm)520Φ質量(kg)6.7高さ(mm)575~705キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:405、脚部:530機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
作業用チェアー
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から8日以内出荷様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。幅(mm)520Φ質量(kg)5高さ(mm)420~550キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:405、脚部:530機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
作業台
ケニス¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。高さ(mm)950タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
作業台
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)低圧メラミン化粧板
作業台
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 ホワイトを基調としたシンプルなデザインです。高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
丸穴ピッチ用デジタルノギス
ケニス¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。仕様測定データ/出力端子あり電源ボタン電池SR44×1(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03保護等級容器/IP67
掃除機・マイクロクリーナ
ケニス¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
雨量データロガー
ケニス¥69,980税込¥76,9781個当日出荷転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)