カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 46ページ目
46ページ目: ケニスのすべての商品

ガラスフィルターセット
ケニス¥69,980税込¥76,9781組(10枚)当日出荷紫外線~可視光~近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高いフィルタのセットです。専用ポーチ付です。 JIS規格に準じたM27/P0.5を標準取付径とし、付属の変換リングを使うことでM25.5/P0.5、M30.5/P0.5にも対応できます。フィルターカラー9種、偏光1種波長(nm)フィルタ主波長/290-365、425-495、480-550、500-555、410-690、560-600、615-645、640-680、820-910
観察用トレー
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
観察用トレー
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚15日以内出荷実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
150Wキセノン光源
ケニス¥599,800税込¥659,7801個11日以内出荷非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。適合ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)寸法(mm)160×303×205質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)ランプ150Wキセノン色温度(K)6000ランプ寿命平均1500時間
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。寸法(mm)約630×48.5×15電源AC100V 50/60Hzアーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
顕微鏡デジタルカメラ
ケニス¥389,800税込¥428,7801個16日以内出荷HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。仕様接続鏡筒/Cマウント出力HDMI、USB2.0対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)有効画素数1920×1080記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ撮像素子1/2.9インチ計測機能本体内蔵 PCソフトウェアフレームレートHDMI:60fps、USB:30fps露光時間0.001~10秒
小型真空包装機
ケニス¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320質量(kg)32電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)接着部:180シール幅(mm)220排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)チャンバーサイズ(mm)255×320×100
エルメックス 滅菌フィルターバック
ケニス¥20,980税込¥23,0781組(500枚)3日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。種別フィルタなし材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
セラムチューブ(アウターキャップタイプ)
ケニス¥38,980税込¥42,8781組(500本)3日以内出荷から61日以内出荷キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。材質本体/PP(ポリプロピレン)包装50本×10袋
ガス温度調節装置
ケニス¥299,800税込¥329,7801個21日以内出荷供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
温度応答性細胞培養容器RepCell
ケニス¥15,980税込¥17,5781組(5枚)8日以内出荷細胞回収用の温度応答性細胞培養器材です。 「グリッド・ウォール 」を容器表面に設けたことによりシングルセル/小コロニー状で細胞の回収が容易になりました。 新技術「グリッド・ウォール 」:ディッシュ表面に3mm間隔で細胞の伸展を阻む特殊な加工溝を配置。シングルセルの回収が容易で、フローサイトメトリー解析に用いる細胞の回収器材として最適です。※特許申請中
組織培養フラスコ HydroCell
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1箱(12個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷超低付着性の細胞培養フラスコです。 独自のナノ表面設計技術を応用し、超親水性ポリマーを器材表面に固定(共有結合)しています。このポリマーは超親水性であることに加え、自由水の膜を作ります。「超親水」+「自由水」のダブル効果により、低付着性能が従来の低付着性器材を遥かに凌駕しています。 器材全面において細胞の付着を抑えます。
ゲルドライヤー
ケニス¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。付属品ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多孔プレート適合ミニゲル、スラブゲル寸法(mm)ゲル/200×200質量(kg)4.5外寸(mm)250×250×80加工プレート面/PTFEコート設定温度(℃)40~80
卓上型プレス機 ニュートンプレス
ケニス¥529,800~税込¥582,780~1個60日以内出荷セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
フルラン F-5500-A
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1箱101日以内出荷独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。材質フッ素ゴム色黒長さ(m)約15硬度A60最高使用温度(℃)204
シリコンゴムシート(片面粘着加工)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から15日以内出荷非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
シリコセン
ケニス¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。形状Sタイプ(スーパータイプ)耐熱温度(℃)350(短時間)
精密ピンセット
ケニス¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。 K-18の先端が曲がっているタイプです。材質ステンレスSUS304全長(mm)190タイプ精密用
ステンレス加圧タンク
ケニス¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
マグネットポンプ
ケニス¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
マグネットポンプ
ケニス¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
精密微量送液ポンプ
ケニス¥509,800~税込¥560,780~1個5日以内出荷定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。寸法(mm)110×175×128.1接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8電源(V)AC100~240(±10%)電源コード(m)2(プラグ付)材質(ポンプヘッド)SUS316材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
電磁式ふるい振とう機
ケニス¥439,800~税込¥483,780~1個7日以内出荷から30日以内出荷粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。タイマー1~99分