絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,319件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋・受器

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1
  • 7ジェネレーター ケニス

    7ジェネレーター

    ケニス
    359,800税込395,780
    1組(12本)
    4日以内出荷
    アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。
    寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
  • 7ジェネレーター ケニス

    7ジェネレーター

    ケニス
    179,800税込197,780
    1組(6本)
    4日以内出荷
    アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。
    寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
  • モーターアダプタ ケニス

    モーターアダプタ

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • 蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス

    蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
    材質PTFE容量(L)1
  • 蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器 ケニス

    蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
  • 卓上強力粉砕器 ケニス

    卓上強力粉砕器

    ケニス
    549,800税込604,780
    1個
    7日以内出荷
    ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
    付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
  • ロータリークラッシャー ケニス

    ロータリークラッシャー

    ケニス
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
    材質ステンレスSUS304(接粉部)寸法(mm)207×195×325質量(kg)7.2容量(mL)900回転数(min-1[r.p.m])30000電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
  • 粉砕器(ワーリングブレンダー) ケニス

    粉砕器(ワーリングブレンダー)

    ケニス
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
    付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製寸法(mm)本体/190×200×190質量(kg)4.5電源AC100V、50/60Hz、700W
  • ワーリングブレンダー ケニス

    ワーリングブレンダー

    ケニス
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
    寸法(mm)190×200×190質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000電源AC100V、50/60Hz、700W
  • ローラーミキサー ケニス

    ローラーミキサー

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
    材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
  • RotoFlexPlus用 パドル ケニス

    RotoFlexPlus用 パドル

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(2枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チューブローテーター ケニス

    チューブローテーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    61日以内出荷
    0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
    付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360
  • ユニバーサルプラットフォーム ケニス

    ユニバーサルプラットフォーム

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スプリングワイヤープラットフォーム ケニス

    スプリングワイヤープラットフォーム

    ケニス
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
  • 250mLフラスコ用プラットフォーム ケニス

    250mLフラスコ用プラットフォーム

    ケニス
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • 100mLフラスコ用プラットフォーム ケニス

    100mLフラスコ用プラットフォーム

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • OS-100用フラットプラットフォーム ケニス

    OS-100用フラットプラットフォーム

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • オービタルシェーカー ケニス

    オービタルシェーカー

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
    寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
  • デジタルシェーカー ケニス

    デジタルシェーカー

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
    付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
  • コードレススターラー ケニス

    コードレススターラー

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
    電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)モーターDCモーター材質(プレート)ステンレスSUS304
  • 交換用ガラスビーズ ケニス

    交換用ガラスビーズ

    ケニス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • 角型カスト ケニス

    角型カスト

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フタ・底開閉式のカストです。穴は閉状態にすることも可能です。
    仕様穴あり材質ステンレスSUS304
  • ファン式小型冷凍庫 ケニス

    ファン式小型冷凍庫

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
    付属品バスケット×4質量(kg)37電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)475×543×1250庫内容量(L)114年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz)冷却能力-18℃以下
  • カートリッジフィルタ ケニス

    カートリッジフィルタ

    ケニス
    479税込527
    1本ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着しており、繊維の脱落がほとんどなく、ろ過抵抗も少ないカートリッジフィルタです。 酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
    材質フィルタ/ポリプロピレン(100%)長さ(mm)250(10インチ)
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
    仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV校正最大3点(自動または手動)温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動分解能(pH)0.01、1mV
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
    寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)測定範囲(pH)0.00~14.00校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
  • 温度ロガー ケニス

    温度ロガー

    ケニス
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
    寸法(mm)34×54×10 約18g電源リチウムコイン電池(CR2025)測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch)測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃)分解能(℃)0.1データ数16000件電池寿命約1年液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと)測定周期1~60秒、1~255分
  • リード線 みの虫・みの虫(小) ケニス

    リード線 みの虫・みの虫(小)

    ケニス
    2,398税込2,638
    1組(10本)
    翌日出荷
    みの虫クリップが両端に付いたリード線です。
    長さ(cm)40コード12芯
  • 豆球ソケット ケニス

    豆球ソケット

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10個)
    翌日出荷
    リード線は撚り線タイプで、+-を指導しやすい赤色と黒色です。
    リード線24cm、赤・黒色分け、(+)シール付
  • 忍者お手玉しゃぼん玉 ケニス

    忍者お手玉しゃぼん玉

    ケニス
    479税込527
    1セット
    翌日出荷
    専用の手袋をはめて、しゃぼん玉をピョンピョン弾ませて、お手玉あそびができます。 大玉のしゃぼん玉の他、モコモコの泡状のしゃぼん玉を作って、お手玉をすることができます。
    セット内容しゃぼん玉液(約25g)、専用手袋、吹き棒、大玉用リング、泡玉用キャップ
  • 対流観察ガラス管 ケニス

    対流観察ガラス管

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    液体は熱した部分が上方に移動して全体が温まる対流現象を確かめられる実験器です。 実験液としてサーモインクを使用すると、対流のようすを観察しやすく繰り返し実験できます。 RG-Sはサーモインク付です。
    寸法(mm)175×16×250容量(mL)約90
  • 火山灰・砂比較プレパラート ケニス

    火山灰・砂比較プレパラート

    ケニス
    7,998税込8,798
    1組(6枚)
    翌日出荷
    色や大きさの異なる火山灰3種と砂を封入した6枚組のプレパラートです。 小学校で行う火山灰と砂の比較や、中学校で行う火山灰の比較観察がすぐに行えます。 火山灰を洗って乾燥させる手間が省けます。
    付属品プレパラート保存ケースセット内容桜島・新燃岳・古琵琶湖層の火山灰・砂寸法(mm)76×26×4
  • 鉱物用グラス ケニス

    鉱物用グラス

    ケニス
    899税込989
    1組(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    鉱物薄片の製作専用グラスです。
  • レークサイドセメント ケニス

    レークサイドセメント

    ケニス
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷
    研磨した岩石をスライドグラスに固定するのに使用します。
    寸法(mm)約170×10×15
  • バルサム焼入台 ケニス

    バルサム焼入台

    ケニス
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    標本製作に使用する焼入台です。 アルコールランプを使用してバルサムやレークサイドセメントを加熱しますので手軽で簡単です。
    材質真ちゅう寸法(mm)180×100×110
  • フズリナ原石研磨セット ケニス

    フズリナ原石研磨セット

    ケニス
    5,798税込6,378
    1セット
    翌日出荷
    フズリナを含んだ石灰岩を耐水ペーパーで研磨し、化石標本を作るセットです。 石灰岩は子どもにも磨きやすい柔らかい岩石であり、綺麗な研磨化石標本を作製できます。
    セット内容フズリナ原石×12個(約30×30mm 岐阜県大垣市産)、耐水ペーパー2種×各6枚
  • 標準化石セット ケニス

    標準化石セット

    ケニス
    2,498税込2,748
    1セット(6個)
    翌日出荷
    教科書に出てくる代表的な化石を集め、ミニケースに収納した授業に便利なセットです。
    セット内容6種(古生代:三葉虫・サンゴ化、石中生代:アンモナイト・モササウルスの歯、新生代:サメの歯・貝の化石)ケース寸法(mm)85×60×20
  • 結晶鉱物 ケニス

    結晶鉱物

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    観察用の結晶鉱物です。
    寸法(mm)約5~15収納ケース紙箱入数各1~2個
  • 火成岩・たい積岩標本(研磨) ケニス

    火成岩・たい積岩標本(研磨)

    ケニス
    2,998税込3,298
    1セット(6個)
    翌日出荷
    教科書に出ている代表的な岩石6種類をセットしたものです。 一面を研磨してあり岩石を構成している成分の観察に便利です。
    セット内容6種(安山岩、玄武岩、花崗岩、れき岩、砂岩、泥岩)寸法(mm)岩石:約20角、ケース:85×60×20