カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,368)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス保管庫
ケニス¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)材質SUS430高さ(mm)1750
ハンドル付アイキャリー
ケニス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ポリエチレン容器等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。材質SUS304ステンレスタイプポリ容器用有効内寸(mm)180×345×75キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)238×353×745
ハンドル付アイキャリー
ケニス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。材質SUS304ステンレスタイプ正角瓶用有効内寸(mm)240×250×80キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)290×261×745
缶きちキャリー
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。有効内寸(mm)240×240×105(Φ275)キャスターストッパー2個付
作業用チェアー
ケニス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から8日以内出荷汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアーです。 低座位作業に適しています。幅(mm)535Φ質量(kg)5.2高さ(mm)425~515キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:385、脚部:535機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
作業用チェアー
ケニス¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。幅(mm)520Φ質量(kg)6.7高さ(mm)575~705キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:405、脚部:530機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
作業用チェアー
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から8日以内出荷様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。幅(mm)520Φ質量(kg)5高さ(mm)420~550キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:405、脚部:530機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
作業台
ケニス¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷耐荷重300kgfのベーシックな作業台です。高さ(mm)740タイプ座り作業用奥行(mm)750耐荷重(kg)300材質(天板)ポリエステル
作業台
ケニス¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。高さ(mm)950タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
作業台
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)低圧メラミン化粧板
作業台
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 ホワイトを基調としたシンプルなデザインです。高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
丸穴ピッチ用デジタルノギス
ケニス¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。仕様測定データ/出力端子あり電源ボタン電池SR44×1(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03保護等級容器/IP67
掃除機・マイクロクリーナ
ケニス¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
雨量データロガー
ケニス¥69,980税込¥76,9781個当日出荷転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
ガラスフィルターセット
ケニス¥69,980税込¥76,9781組(10枚)当日出荷紫外線~可視光~近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高いフィルタのセットです。専用ポーチ付です。 JIS規格に準じたM27/P0.5を標準取付径とし、付属の変換リングを使うことでM25.5/P0.5、M30.5/P0.5にも対応できます。フィルターカラー9種、偏光1種波長(nm)フィルタ主波長/290-365、425-495、480-550、500-555、410-690、560-600、615-645、640-680、820-910
観察用トレー
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
観察用トレー
ケニス¥3,798税込¥4,1781枚15日以内出荷実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
150Wキセノン光源
ケニス¥599,800税込¥659,7801個11日以内出荷非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。適合ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)寸法(mm)160×303×205質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)ランプ150Wキセノン色温度(K)6000ランプ寿命平均1500時間
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。寸法(mm)約630×48.5×15電源AC100V 50/60Hzアーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
顕微鏡デジタルカメラ
ケニス¥389,800税込¥428,7801個16日以内出荷HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。仕様接続鏡筒/Cマウント出力HDMI、USB2.0対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)有効画素数1920×1080記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ撮像素子1/2.9インチ計測機能本体内蔵 PCソフトウェアフレームレートHDMI:60fps、USB:30fps露光時間0.001~10秒
小型ドライシッパー CryoHandy
ケニス¥159,800税込¥175,7801個欠品中1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート
セラムチューブ(アウターキャップタイプ)
ケニス¥38,980税込¥42,8781組(500本)3日以内出荷から61日以内出荷キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。材質本体/PP(ポリプロピレン)包装50本×10袋
ガス温度調節装置
ケニス¥299,800税込¥329,7801個21日以内出荷供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
温度応答性細胞培養容器RepCell
ケニス¥15,980税込¥17,5781組(5枚)8日以内出荷細胞回収用の温度応答性細胞培養器材です。 「グリッド・ウォール 」を容器表面に設けたことによりシングルセル/小コロニー状で細胞の回収が容易になりました。 新技術「グリッド・ウォール 」:ディッシュ表面に3mm間隔で細胞の伸展を阻む特殊な加工溝を配置。シングルセルの回収が容易で、フローサイトメトリー解析に用いる細胞の回収器材として最適です。※特許申請中
組織培養フラスコ HydroCell
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1箱(12個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷超低付着性の細胞培養フラスコです。 独自のナノ表面設計技術を応用し、超親水性ポリマーを器材表面に固定(共有結合)しています。このポリマーは超親水性であることに加え、自由水の膜を作ります。「超親水」+「自由水」のダブル効果により、低付着性能が従来の低付着性器材を遥かに凌駕しています。 器材全面において細胞の付着を抑えます。
ゲルドライヤー
ケニス¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。付属品ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多孔プレート適合ミニゲル、スラブゲル寸法(mm)ゲル/200×200質量(kg)4.5外寸(mm)250×250×80加工プレート面/PTFEコート設定温度(℃)40~80
フルラン F-5500-A
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1箱101日以内出荷独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。材質フッ素ゴム色黒長さ(m)約15硬度A60最高使用温度(℃)204
シリコセン
ケニス¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。形状Sタイプ(スーパータイプ)耐熱温度(℃)350(短時間)
ウルトラトング
ケニス¥719~税込¥791~1個6日以内出荷から8日以内出荷注目の新素材SUS821L1を使用し、高強度でかつ高耐食性に優れています。 一体成型でお手入れも簡単、自立するので衛生的です。材質ステンレスSUS821L1
精密ピンセット
ケニス¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。 K-18の先端が曲がっているタイプです。材質ステンレスSUS304全長(mm)190タイプ精密用
ステンレス加圧タンク
ケニス¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1