カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(447)
- オフィス家具/清掃用品(26)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,531)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,433)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,640)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,520)
- トヨタ(139,989)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(561,422)
- ミツビシ(137,946)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 48ページ目
48ページ目: ケニスのすべての商品

ビニタイ(磁界観察用)
ケニス¥3,098税込¥3,4081組(4000本)6日以内出荷香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。寸法(mm)4×30質量(g)約280
凹面鏡シート(ギョロシート)
ケニス¥2,098税込¥2,3081個当日出荷シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。厚さ(mm)0.4寸法(mm)238×296面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
角度板付半円レンズ
ケニス¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷反射・屈折角の解る角度板に半円レンズを固定しました。空気とガラスの屈折角の観察におすすめです。材質プラスチック製レンズサイズ(mm)Φ60×15目盛板径(Φmm)90目盛板10°目盛、白色
半円レンズ(光路観察用)
ケニス(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1組(2個)翌日出荷スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。材質プラスチック(特殊アクリル)
凸面鏡
ケニス¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。仕様鏡:持ち手付スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付焦点距離(mm)300鏡面寸法(mm)Φ90
撹拌子セット
ケニス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
撹拌子セット
ケニス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。セット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)材質PTFEタイプマイクロタイプ構成8種類各1個
グローブボックス用手袋
ケニス¥82,980税込¥91,2781双5日以内出荷ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。材質ブチルゴム長さ(mm)800厚さ(mm)0.6入数(双)1手元寸法(mm)Φ150
耐溶剤手袋
ケニス¥1,598税込¥1,7581双3日以内出荷溶剤に対して耐性のあるポリウレタン製です。 ●一般作業から軽溶剤作業まで幅広く使用できます。 ●裏地が無く、薄いので細かい作業に最適です。材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色白入数(双)1裏地無全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般
アクアリウム飼育用具セット
ケニス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷水槽の設置に必要な器具がセットされています。付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き寸法(mm)608×306×364容量(L)約57材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
DUMONT ピンセット
ケニス¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。耐熱温度(℃)約400
把手付密封タンク
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
PTFE撹拌シール(減圧用)
ケニス¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。接続部のサイズ34/45穴径(Φmm)8
温度調節器
ケニス¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300容量(最大制御)AC100V・15A電源AC100V・50/60Hz制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付)センサーPTFE被覆温度調整範囲(℃)0~100
整理ケース
ケニス¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂サイズA4引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
整理ケース
ケニス¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。引出し内寸法(mm)【浅】223×312×35(A4)、【深】223×312×77(A4)
収納保管庫
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷上置・下置両方の使用が可能な保管庫です(引出型を除く)。 本体はスチール製です。間口(mm)900棚板寸法(mm)895×375×15グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24
ドライボード
ケニス¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。 両面タイプは卓上型で両面が使用でき保管効率に優れています。幅(mm)610寸法(mm)610×755高さ(mm)755奥行(mm)150ハンガータイプ50本・長さ150mm
Superドライングシェルフ
ケニス¥89,980~税込¥98,978~1個10日以内出荷ガラス器具の乾燥・保管に便利なカーテン式カバー付の乾燥棚です。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。棚板は通常のメッシュマットと、メスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュマットの2種類を組み合わせています。水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。材質天板カバー/PVC 天板・フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング) 棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング) 水受け/ステンレスSUS304幅(mm)758高さ(mm)1600奥行(mm)460
簡易クリーンスペース
ケニス¥139,800税込¥153,7801個当日出荷卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。材質塩化ビニル電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲640×385×365mm外寸法(mm)700×415×540(+225)集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
簡易クリーンスペース
ケニス¥129,800税込¥142,7801個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。材質塩化ビニル質量(kg)10.5電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲440×385×365mm集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
簡易型クリーンベンチ
ケニス¥224,999税込¥247,4991個26日以内出荷アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
抗菌防汚チェアー
ケニス¥23,980~税込¥26,378~1脚15日以内出荷から16日以内出荷5本脚による高い安定性をもつ丸型チェアーです。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。幅(mm)455Φキャスターあり張地ビニールレザー(難燃・耐アルコール・防汚・耐光・抗菌)背もたれなし機構ガス圧上下調節、キャスター付高さ調節可グリーン購入法適合
薬品庫
ケニス¥189,800税込¥208,7801個当日出荷飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960質量(kg)上段:30、下段:39構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
薬品庫(両開き扉)
ケニス¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。材質ステンレスSUS304構造両開き戸、専用鍵
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら