絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,298件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水切りセット(流水トレー) ケニス

    水切りセット(流水トレー)

    ケニス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
    材質(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP形状角型寸法(mm)395×295×154高さ(mm)154外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×295
  • 手洗いブラシ ケニス

    手洗いブラシ

    ケニス
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。
    寸法(mm)20×45×115
  • スイッチ付乾電池ホルダ ケニス

    スイッチ付乾電池ホルダ

    ケニス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ON・OFFスイッチが付いた乾電池ホルダです。
  • LED(リード線 抵抗付) ケニス

    LED(リード線 抵抗付)

    ケニス
    ¥2,498税込¥2,748
    1組(5個)
    翌日出荷
    抵抗があらかじめ取り付けられたLEDで、過電流による破損を防止しています。 約10cmのリード線が付属しています。 透明レンズタイプの高輝度LEDです。
    直径(Φmm)6
  • 5線レーザー光源装置 ケニス

    5線レーザー光源装置

    ケニス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷
    様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。
    付属品光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース電源AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属本体寸法(mm)48×84×26機能光線数切換可能(3通り)光源赤色半導体レーザー波長(nm)650出力(mW)5以下(クラス2M)
  • ガラス ケニス

    ガラス

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質光学ガラス製底面スリ加工
  • スーパーマグネットシート ケニス

    スーパーマグネットシート

    ケニス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1組(2枚)
    6日以内出荷
    従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで切り抜き可能です。 シート表面は多層構造体のため磁性粉体の酸化や脱落がありません。
    厚さ(mm)1.0表面磁束密度(mT)130~140
  • 塩ビ板 ケニス

    塩ビ板

    ケニス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    翌日出荷から7日以内出荷
    寸法(cm)500×450
  • くし型電極(金蒸着ガラス) ケニス

    くし型電極(金蒸着ガラス)

    ケニス
    ¥94,980税込¥104,478
    1組(5枚)
    31日以内出荷
    絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。 5種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。 化学センサ・バイオセンサ・化学修飾電極など、ライフサイエンス・化学・製薬に関する応用研究におすすめです。
    仕様Line/Spase:5、10、20、50、100、200μm、膜種:Au/Cr(1000オングストローム/200オングストローム)寸法(mm)12×22
  • ヘラ ケニス

    ヘラ

    ケニス
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレスSUS410
  • 試験管はさみ ケニス

    試験管はさみ

    ケニス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200はさみ幅20mm
  • バイオピンセット ケニス

    バイオピンセット

    ケニス
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    各種培養容器内の作業性を充分考慮したロングタイプの精密ピンセットです。 先端部は細くシャープに仕上げてあり、特殊技術で硬化処理していますので耐久性に優れています。 長時間の作業でも手が疲れないようにピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあります。
  • ネガティブタイプピンセット ケニス

    ネガティブタイプピンセット

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    8日以内出荷
    通常のピンセットとは逆のタイプで、手で押さえれば先は開き、手を放すと先が閉じます。
    材質DUMOXEL(NON-Magnetic steel)
  • カラーテープ ケニス

    カラーテープ

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
    仕様テープカッター付セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
  • ポイントラベル ケニス

    ポイントラベル

    ケニス
    ¥579税込¥637
    1組(200個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。
    セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
  • おまかせタイマー ケニス

    おまかせタイマー

    ケニス
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌日出荷
    付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。
    寸法(mm)70×50×100容量(制限)ヒーター/1500W以下、モーター/320W以下質量(g)200電源AC100V・50/60Hz切替式コード長さ(m)1精度(時計)±7.5分設定時間15分単位、最小セット間隔30分、1日にON-OFF各3回まで設定可能タイマー時間アナログ、24時間
  • ステンレス打抜式試験管立 ケニス

    ステンレス打抜式試験管立

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷
    2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。
  • 試験管ホルダー ケニス

    試験管ホルダー

    ケニス
    ¥3,398税込¥3,738
    1組(2個)
    翌日出荷
    試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
    材質ステンレス寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)架数Φ18mm試験管3本適合ビーカー容量(mL)500
  • シャーレラック(90mmΦシャーレ用) ケニス

    シャーレラック(90mmΦシャーレ用)

    ケニス
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌日出荷
    煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。
    適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304幅(mm)225寸法(mm)225×115×260高さ(mm)260奥行(mm)115収納枚数20
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
    材質鋼板製、米式寸法(mm)225×125開口寸法(mm)最大25適用支柱径(mm)6~13
  • 分液ロート台 ケニス

    分液ロート台

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
    材質PVC
  • 角型分液ロート台 ケニス

    角型分液ロート台

    ケニス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    16日以内出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
    材質PVC
  • 万力 ケニス

    万力

    ケニス
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
  • C型クランプ ケニス

    C型クランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
    用途機械器具などの固定材質アルミ合金製
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
    材質亜鉛ダイカストクロムめっき締付範囲(Φmm)8~18
  • 回転式ムッフ付クランプ ケニス

    回転式ムッフ付クランプ

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
    質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ケニス

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ケニス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
  • セラミック板 ケニス

    セラミック板

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
  • 強力ガスバーナー ケニス

    強力ガスバーナー

    ケニス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    11日以内出荷
    最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
    質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)21
  • 強力ガスバーナー ケニス

    強力ガスバーナー

    ケニス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
    質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)28
  • ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニス

    ゴム管はさみ(ホフマン型)

    ケニス
    ¥4,742~税込¥5,216~
    1個
    3日以内出荷
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    ¥649~税込¥714~
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー色透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • PTFEグラスシート ケニス

    PTFEグラスシート

    ケニス
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
    材質PTFE含浸ガラスクロス
  • 取付型コルクボーラー ケニス

    取付型コルクボーラー

    ケニス
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    翌日出荷
    ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
    付属品刃受台、栓押え、押出し棒全長(mm)420刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
  • ステンレス大型ボール ケニス

    ステンレス大型ボール

    ケニス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • アルミ深型バット ケニス

    アルミ深型バット

    ケニス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレスケーキバット ケニス

    ステンレスケーキバット

    ケニス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレスSUS430
  • ステンレス標準バット 専用網 ケニス

    ステンレス標準バット 専用網

    ケニス
    ¥689~税込¥758~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 磁製ビーカー ケニス

    磁製ビーカー

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    材質SiO2、Al2O2他使用温度(℃)常用1050