絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,298件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼテックス プラス手袋 ケニス

    ゼテックス プラス手袋

    ケニス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1双
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し作られた耐熱手袋で、ゼテックス手袋に比べ、より優れた耐熱性があります。
    入数(双)1耐熱性-73~1093℃
  • ゼテックス 耐熱手袋 ケニス

    ゼテックス 耐熱手袋

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    最新の特殊加工法によるシリカ繊維で作られており、柔軟で作業性に優れ、長期間の使用に耐えられます。 ●火花や溶融金属の飛散にも使用できます。
    入数(双)1耐熱性-73~593℃
  • EVA腕カバー ケニス

    EVA腕カバー

    ケニス
    ¥299税込¥329
    1双
    3日以内出荷
    焼却時における塩素系有毒ガスの発生を抑制した素材です。 ●着け心地が良く、丈夫です。
    材質EVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)全長(cm)38
  • ディスポ前掛 ケニス

    ディスポ前掛

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1組(10枚)
    翌日出荷
    抗菌加工を施しています。 ●水に濡れてもまくり上がりません。 ●耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)650厚さ(mm)0.08全長(mm)870
  • 白衣 ケニス

    白衣

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    翌日出荷
    仕様シングルボタン、ポケット付、袖口にゴム通し用の穴付色ホワイト混率(%)ポリエステル65・コットン35
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
    付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
    付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防寸法(mm)258×55×25質量(g)185規格IEC61672-1 class2適合電源006P(9V)電池×1精度±1.4dB機能最高・最低メモリ周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
  • 放射線測定器 ケニス

    放射線測定器

    ケニス
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
    寸法(mm)75×27×135質量(g)300電源単3電池×2(付属)検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)測定対象放射線γ線
  • 分子構造模型 有機セット ケニス

    分子構造模型 有機セット

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    翌日出荷
    有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
    種類原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚使用例ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
  • 土壌ふるい ケニス

    土壌ふるい

    ケニス
    ¥59,980税込¥65,978
    1組(6個)
    4日以内出荷
    フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
    寸法(mm)Φ150×60目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
  • 土壌動物抽出装置(ツルグレン装置) ケニス

    土壌動物抽出装置(ツルグレン装置)

    ケニス
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷
    土壌中の小動物が光や熱をさける習性を利用した土壌動物抽出装置です。土壌中の小動物を生きたまま効率よく抽出できます。
    付属品ふるい、ホイヤー氏液(封入剤)、固定用アルコール、ゴム栓寸法(mm)200×200×555ランプ電球40W有効寸法(mm)(土収納部)Φ155×40
  • 三角ケース ケニス

    三角ケース

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するのに使用します。
    付属品バンド止、肩掛け用ひも材質金属製寸法(mm)150×200×50
  • 替刃はさみ ケニス

    替刃はさみ

    ケニス
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    3種類の替刃が同じ本体で使用できるステンレスSUS630製の替刃式はさみです。替刃アタッチメント付なので刃の着脱が簡単に行えます。
    全長(mm)145
  • 分離針(有柄針) ケニス

    分離針(有柄針)

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    小さな物を分別するのに便利な分離針です。
    針長(mm)35
  • ブック式リトマス試験紙 ケニス

    ブック式リトマス試験紙

    ケニス
    ¥819税込¥901
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
    幅(mm)9タイプブック式
  • スティックpH試験紙 ケニス

    スティックpH試験紙

    ケニス
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
    長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
  • スリーバンドpH試験紙 ケニス

    スリーバンドpH試験紙

    ケニス
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    3種の異なった指示薬を3列に分離して施してあり、それぞれが呈色するので、読み取りやすく中間値も判定できます。 Lタイプは列間に疎水境界ゾーンを設けており、乾いた時と同程度の物理的強度が保持されます。
    pH測定有効範囲1~11目盛間隔1
  • ベーカリーブラシ ケニス

    ベーカリーブラシ

    ケニス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)350×35×110毛丈(mm)50毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ディッシュブラシ ケニス

    ディッシュブラシ

    ケニス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ニューハンドブラシ ケニス

    ニューハンドブラシ

    ケニス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • 高磁力マグネットバー ケニス

    高磁力マグネットバー

    ケニス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    12日以内出荷
    粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミクロン単位の異物を除去します。 金属探知機の前に取り付けることにより、あらかじめミクロン単位の微鉄粉から除去し、探知機の動作回数を減少させます。 棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。
    材質表面/ステンレスSUS316、#400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠)寸法(mm)Φ25×100温度上昇80℃まで表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000]
  • 凍結保存容器 ケニス

    凍結保存容器

    ケニス
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    4日以内出荷
    内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
    タイプ汎用口径(Φmm)50.8
  • キャップホルダ ケニス

    キャップホルダ

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
    付属品吸盤×4材質本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ寸法(mm)98×206×173質量(g)490滅菌オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可適合チューブ15mL/50mL遠沈管
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(500本)
    翌日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • 細胞培養プレート ケニス

    細胞培養プレート

    ケニス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
    材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
  • 垂直型電気泳動装置 ケニス

    垂直型電気泳動装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    10日以内出荷
    ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
    付属品パッキン、安全リード線、クリップ
  • ローディングDye ケニス

    ローディングDye

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(0.5mL×3本)
    16日以内出荷
    Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
    成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
  • 水平型電気泳動装置 ケニス

    水平型電気泳動装置

    ケニス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    10日以内出荷
    UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
  • ガラスチップ(G-5000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-5000N用)

    ケニス
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(8本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ガラスチップ(G-200N用) ケニス

    ガラスチップ(G-200N用)

    ケニス
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ガラスチップ(G-10000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-10000N用)

    ケニス
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • 組立て液体セル ケニス

    組立て液体セル

    ケニス
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷
    FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
    セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
  • クイックハンドプレス ケニス

    クイックハンドプレス

    ケニス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    31日以内出荷
    女性でも簡単に錠剤(ペレット)を作製できるハンディ型プレス機です。 オプションの粉末錠剤作製器(1/3/7mm)と併せて使用することで、粉末錠剤を作製することが可能です。※13mmは油圧プレス用です。 取手を握るだけで簡単に粉末錠剤の作製が可能です。
  • サンプリングキット ケニス

    サンプリングキット

    ケニス
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    8日以内出荷
    顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールの8点セットです。
    セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
  • ダイヤモンドエクスプレス ケニス

    ダイヤモンドエクスプレス

    ケニス
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    61日以内出荷
    高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。
    寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5作動距離(mm)5.5以上
  • 赤外用KBr ケニス

    赤外用KBr

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(100g)
    当日出荷から22日以内出荷
    錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
    材質臭化カリウム(KBr)
  • ディスポ・セル ケニス

    ディスポ・セル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1組(100本)
    6日以内出荷
    用途可視光線340~750nm用材質PS
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ベンコット ケース ケニス

    ベンコット ケース

    ケニス
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌日出荷
  • ステンレス小物洗浄かご ケニス

    ステンレス小物洗浄かご

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304、フタ付形状角型